厚さ計 (19) カテゴリ: 厚さ測定ブランド: JFEアドバンテックすべて解除
超音波厚さ計 JFEアドバンテック 16日以内出荷
TI-120Tの高精度モデルです。塗膜下測定など小型ボディに多機能搭載。大容量データメモリー付き厚さ計です。塗膜下の厚さ測定:探触子を塗装の上から当てるだけで母材の厚さが測定可能データメモリー機能:最大10,000点のデータを保存でき、簡単にデータ管理が可能。(グループ分けも可能)パソコンへのデータ通信機能:USBケーブルを接続して測定データをパソコンに転送が可能。探触子交換可能:探触子を交換することで、幅広い範囲の測定が可能。差分表示、上下限アラーム機能:入力した基準値と測定値との差を厚さ(mm)と比率(%)で表示。上下限アラーム値を設定すればブザーにてお知らせ。統計処理:データ群毎に最大値、最小値、平均値、標準偏差を演算。多用途:専用測定モードや感度(GAIN)切替機能の搭載で、パイプ、アルミニウム、樹脂等も安定した測定が可能。音速メモリー機能:標準10種類の音速以外に、5種類の音速を自由に登録可能。
用途 圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理金属加工品の仕上げ厚さ検査樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査危険物貯蔵タンク,配管,船体,工場設備などの減肉,腐食検査建設機械の磨耗,減肉検査ボイラー冷却用パイプの腐食検査照明ポール・道路標識ポールの腐食検査 仕様 ●測定誤差(%rdg):(10.00~250.00mm)±0.5●測定誤差(mm):(0.80~9.99mm)±0.05●被測定物:鋼、ステンレス、アルミニウム、チタン等の金属。ガラス、樹脂(塗装無測定時)等の非金属●表示単位(mm):0.01 測定範囲(mm) 塗膜下測定 :3.00~20.00、塗膜無測定 :1.50~90.00(0.80~250.00 使用温度範囲(℃) -5~50 電源 単3アルカリ乾電池2本 温度範囲(℃) 精度保証:5~40 測定方式 超音波パルス反射法 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×155×33
超音波厚さ計 JFEアドバンテック 31日以内出荷
純国産・自社製品で、高性能・低価格を実現しました。ゼロ点調整・音速調整をするだけで、すぐに使用できます。AC電源の有無にかかわらず、フィールドで長時間使用できます。本体約150、探触子約50(アタッチメント含まず)。探触子単体の交換が可能(TI-56K、TI-56Lのみ)。専用測定モードの採用でアルミニウム、樹脂も安定した測定が可能。パイプ測定モード搭載で安定したパイプの測定が可能。3分以上操作を行わない場合は、自動的に電源が切れ、電源の切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。一度音速を調整すれば、電源を切っても設定した音速値を保持し、試験材の材質が変わるまで音速調整は必要ありません。液晶画面に超音波受信を示すカップリング表示機能付。
用途 圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理金属加工品の仕上げ厚さ検査樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査危険物貯蔵タンク、配管、船体、工場設備などの減肉,腐食検査建設機械の磨耗、減肉検査ボイラー冷却用パイプの腐食検査照明ポール・道路標識ポールの腐食検査 仕様 ●測定誤差(%rdg):(10.0~100.0mm)±1.0●測定誤差(mm):(2.0~9.9mm)±0.1●表示単位(mm):0.1 測定範囲(mm) 鋳物(FC200):2.0~100.0、鋼:2.0~60.0 使用温度範囲(℃) 0~50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 69×144×29.5
超音波厚さ計 JFEアドバンテック 31日以内出荷 から 32日以内出荷
純国産・自社製品で、高性能・低価格を実現しました。ゼロ点調整・音速調整をするだけで、すぐに使用できます。AC電源の有無にかかわらず、フィールドで長時間使用できます。本体約150、探触子約50(アタッチメント含まず)。探触子単体の交換が可能(TI-56K、TI-56Lのみ)。専用測定モードの採用でアルミニウム、樹脂も安定した測定が可能。パイプ測定モード搭載で安定したパイプの測定が可能。3分以上操作を行わない場合は、自動的に電源が切れ、電源の切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。一度音速を調整すれば、電源を切っても設定した音速値を保持し、試験材の材質が変わるまで音速調整は必要ありません。液晶画面に超音波受信を示すカップリング表示機能付。
用途 圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理金属加工品の仕上げ厚さ検査樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査危険物貯蔵タンク、配管、船体、工場設備などの減肉,腐食検査建設機械の磨耗、減肉検査ボイラー冷却用パイプの腐食検査照明ポール・道路標識ポールの腐食検査 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 69×144×29.5
超音波厚さ計 JFEアドバンテック 16日以内出荷
塗膜下測定など小型ボディに多機能搭載大容量データメモリー付き厚さ計TI-120Tは標準10種の音速以外に5種類の音速を自由に登録いただけます。
用途 圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理金属加工品の仕上げ厚さ検査樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査危険物貯蔵タンク、配管、船体、工場設備などの減肉,腐食検査建設機械の磨耗、減肉検査ボイラー冷却用パイプの腐食検査照明ポール・道路標識ポールの腐食検査 仕様 被測定物:鋼、ステンレス、アルミニウム、チタン等の金属。ガラス、樹脂(塗装無測定時)等の非金属。 測定範囲(mm) 塗膜下:3.0~20.0 使用温度範囲(℃) -5~50 測定方式 超音波パルス反射法
超音波厚さ計 JFEアドバンテック 21日以内出荷
塗膜下測定など小型ボディに多機能搭載大容量データメモリー付き厚さ計
用途 圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理金属加工品の仕上げ厚さ検査樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査危険物貯蔵タンク、配管、船体、工場設備などの減肉,腐食検査建設機械の磨耗、減肉検査ボイラー冷却用パイプの腐食検査照明ポール・道路標識ポールの腐食検査 仕様 ●測定誤差(%rdg):(20.0~80.0mm)±0.5●測定誤差(mm):(0.8~19.9)±0.1●被測定物:鋼、ステンレス、アルミニウム、チタン等の金属。ガラス、樹脂(塗装無測定時)等の非金属。●表示単位(mm):0.1 使用温度範囲(℃) -5~50 外形寸法(mm) 70×155×33 電源 単3アルカリ乾電池2本 測定方式 超音波パルス反射法 パイプ径(Φmm) 最小:27.2以上 パイプ肉厚(mm) 最小:1.5以上
超音波厚さ計 JFEアドバンテック 16日以内出荷
多様な測定モードで、金属・樹脂の厚さ測定が可能安価:純国産・自社製品で高性能・低価格を実現しました。簡単操作:ゼロ点調整・音速調整をするだけですぐに使用できます。電源は単3アルカリ乾電池1個:AC電源の有無にかかわらずフィールドで長時間使用できます。小型・軽量:本体約150g、探触子約50g(アタッチメント含まず)探触子交換:探触子単体の交換が可能(TI-70K,TI-70Lのみ)多用途:専用測定モードの採用でアルミニウム、樹脂も安定した測定が可能パイプ測定モード搭載で安定したパイプの測定が可能オートパワーオフ機能:3分以上操作を行わない場合は、自動的に電源が切れ、電源の切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。音速メモリー:一度音速を調整すれば電源を切っても設定した音速値を保持し、試験材の材質が変わるまで音速調整は必要ありません。自動動作チェック:液晶画面に超音波受信を示すカップリング表示機能付
用途 圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理金属加工品の仕上げ厚さ検査樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査危険物貯蔵タンク,配管,船体,工場設備などの減肉,腐食検査建設機械の磨耗,減肉検査ボイラー冷却用パイプの腐食検査照明ポール・道路標識ポールの腐食検査 使用温度範囲(℃) -5~50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 69×144×29.5
診断機能付振動計 JFEアドバンテック 16日以内出荷
加速度、速度、変位、3つの測定モードを搭載ISO 10816-1(JIS B 0906)に基づいた診断機能を内蔵。自動で回転機械の状態を診断可能ベアリングの診断も本体裏面の判定基準でらくらく診断可能単3電池1本で連続8時間以上動作可能(オートパワーオフ機能付)測定精度重視のマグネット付き振動ピックアップを採用バックライト付きで暗い場所でも測定可能持ち運びや保管に便利なハードタイプのキャリングケースを付属
仕様 ●測定レンジ 加速度(m/s2):(Lレンジ)0.0~20.0、(Hレンジ)0~200●測定レンジ 加速度ピーク(m/s2):(Lレンジ)0.0~20.0、(Hレンジ)0~200●測定レンジ 速度(mm/s):(Lレンジ)0.0~20.0、(Hレンジ)0~200●測定レンジ 変位(μm):(Lレンジ)0~200、(Hレンジ)0~1990 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 69×151×30 電源(個) 単3アルカリ乾電池1、連続8時間以上使用可能 測定モード 加速度(ACC)、加速度ピーク(ACC PEAK)、速度(VEL)、変位(DISP) 測定周波数範囲 加速度:1kHz~20kHz、加速度ピーク:1kHz~20kHz、速度:10Hz~1kHz、変位:10Hz~1kHz
常温用カプラント JFEアドバンテック 5日以内出荷 から 7日以内出荷
超音波厚さ計で探触子と測定物間の空気を遮断し、超音波を透過させます。
適合機種 TI-56F・TI-66C・TI-70K・TI-70L・TI-70W 容量(cc) 50
高温用パイプ用アタッチメント JFEアドバンテック 7日以内出荷
超音波厚さ計の探触子に装着する部品となります。パイプ等の曲面を測定する際の探触子のぐらつきを防止し、安定して測定するためのぐらつき防止治具です。
高温用カプラント JFEアドバンテック 7日以内出荷
高温用超音波厚さ計で探触子と測定物間の空気を遮断し、超音波を透過させます。
超音波厚さ計 TI-70シリーズ JFEアドバンテック 17日以内出荷
片面から探触子を当てるだけで測定でき、非破壊で厚さを測定できます。ゼロ点調整・音速調整をするだけで、すぐに使用できます。電源を切っても設定した音速値を記憶し、試験材の材質が変わるまで音速調整が不要です。パイプ測定モード付きで安定したパイプの測定が可能です。多様な測定モードで金属・樹脂の厚さ測定が可能。
付属品 探触子・カプラント・5mm厚校正用基準片(本体に付属)・携帯用ケース 寸法(mm) 69×30×144 電源 単3乾電池×1本(テスト用付属) 測定方式 超音波パルス反射方式 探触子 ケーブル長1m・LEMOコネクタ付・探触子径Φ13.0mm(接触面径Φ11.5mm)
超音波厚さ計 JFEアドバンテック 翌々日出荷 から 10日以内出荷
TI-120Tの高精度モデルです。塗膜下測定など小型ボディに多機能搭載。大容量データメモリー付き厚さ計です。塗膜下の厚さ測定 探触子を塗装の上から当てるだけで母材の厚さが測定可能データメモリー機能 最大10000点のデータを保存でき、簡単にデータ管理が可能。(グループ分けも可能)パソコンへのデータ通信機能 USBケーブルを接続して測定データをパソコンに転送が可能。探触子交換可能 探触子を交換することで、幅広い範囲の測定が可能。差分表示、上下限アラーム機能 入力した基準値と測定値との差を厚さ(mm)と比率(%)で表示。上下限アラーム値を設定すればブザーにてお知らせ。統計処理 データ群毎に最大値、最小値、平均値、標準偏差を演算。多用途 専用測定モードや感度(GAIN)切替機能の搭載で、パイプ、アルミニウム、樹脂等も安定した測定が可能。音速メモリー機能 標準10種類の音速以外に、5種類の音速を自由に登録可能。
用途 圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理金属加工品の仕上げ厚さ検査樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査危険物貯蔵タンク、配管、船体、工場設備などの減肉、腐食検査建設機械の磨耗、減肉検査ボイラー冷却用パイプの腐食検査照明ポール・道路標識ポールの腐食検査 セット内容 本体、T型探触子1 本、キャリングケース(TI-P09)、 カプラント、単3アルカリ乾電池2本、USBケーブル、 データ処理ソフト(CD)、ゼロ点調整用試験片(本体に付属)、取扱説明書、検査成績書、保証書 寸法(mm) 70×155×33 質量(g) 本体/200±10 探触子/50±10 使用温度範囲(℃) -5~50 電源 単3アルカリ乾電池2本 測定方式 超音波パルス反射法 外部出力 記録データ出力用USB端子(USBミニBソケット) 統計機能 データ数、最大値、最小値、平均値、標準偏差 測定モード 塗膜下測定:B1-B、塗膜無測定:S-B1、R-B1 測定誤差 (被測定物が鋼板の場合)0.80~9.99mm ±0.05mm、 10.00~250.00mm ±0.5%rdg※測定範囲はオプション探触子を使用した場合の誤差も含んでいます。 表示単位 0.01mm メモリー機能 最大保存点数 10000点(1000点×10ブロック)(グループ分け可能)内容 データNo、年月日時分秒、測定値、音速データ(標準10種類、ユーザー設定5種類) 速度範囲(m/s) 音速調整:1000~12000 被測定物被覆 鋼、ステンレス、アルミニウム、チタン等の金属。ガラス、樹脂(塗装無測定時)等の非金属 アラーム 上下限アラーム
超音波厚さ計 JFEアドバンテック 当日出荷 から 10日以内出荷
多様な測定モードで、金属・樹脂の厚さ測定が可能1/100表示でより細かく、正確に。ノギス・マイクロメータとは異なり、片面から探触子を当てるだけで非破壊で厚さを計測可能。純国産で高性能・低価格を実現。ゼロ点調整・音速調整をするだけですぐに使用できる簡単操作。電源は単3アルカリ乾電池1本なので、AC電源の有無にかかわらずフィールドで長時間ご使用できます。小型・軽量品。探触子単体の交換が可能(TI-70K、TI-70Lのみ)専用測定モードの採用でアルミニウム、樹脂も安定した測定が可能です。パイプ測定モード搭載で安定したパイプの測定も可能です。3分以上操作を行わない場合は、オートパワーオフ機能で自動的に電源が切れ、切り忘れを防ぎます。一度音速を調整すれば電源を切っても設定した音速値を保持し、試験材の材質が変わるまで音速調整は必要ありません。液晶画面に超音波受信を示すカップリング表示機能付き
寸法(mm) 69×29.5×144 質量(g) 約150 使用温度範囲(℃) -5~50 電源 単3アルカリ乾電池×1 外径(Φmm) 【探触子】13.0、(接触面積)11.5 測定方式 超音波パルス反射方式 表示方式 液晶デジタル4桁表示、バックライト付き
超音波厚さ計 JFEアドバンテック 9日以内出荷
塗膜下測定など小型ボディに多機能搭載。大容量データメモリー付き厚さ計です。
付属品 カプラント、収納ケース、T型探触子1本、単3アルカリ乾電池2本、USBケーブル、データ処理ソフト(CD)、ゼロ点調整用試験片(本体に付属)、取り扱い説明書、検査成績書、保証書 寸法(mm) 70×33×155 質量(g) 本体:200±10、深触子:50±10(電池込) 測定範囲(mm) 塗膜下測定:3.0~20.0/最小パイプサイズ 外径Φ27.2以上、肉厚3.0以上(測定物が鋼板の場合)・塗膜無測定:1.5~90.0(0.4~250.0)/最小パイプサイズ 外径Φ27.2以上、肉厚1.5以上 使用温度範囲(℃) -5~50 電源 単3アルカリ乾電池2本 測定方式 超音波パルス反射方式 表示方式 液晶デジタル方式(128X64)バックライト付き 外部出力 記録データ出力用USB端子(USBミニBソケット) 構成 本体、T型深触子1本、収納ケース、カプラント、単3アルカリ乾電池2本、USBケーブル、データ処理ソフト(CD)、ゼロ点調整用試験片(本体に付属)、取扱説明書、検査成績書、保証書 統計機能 データ数、最大値、最小値、平均値、標準偏差 測定モード 塗膜下測定:B1-B2 測定誤差 0.4~19.9mm ±0.1mm、20.0~250.0mm ±0.5%rdg (測定範囲はオプション探触子を使用した場合の誤差も含んでいます。※rdgは、readingの略で表示値の意味です) 表示単位 0.1mm アラーム内容 上下限アラーム 深触子 ケーブル一体型専用コネクター(ケーブル長約1m)、(標準付属探触子)T型探触子 7Z10NDT-T、(外径(接触面径)) Φ13.0(Φ11.5)mm 音速範囲 1000~12000m/s メモリー機能 最大保存点数 10000点(1000点X10ブロック)(グループ分け可能)、内容 データNo、年月日時分秒、測定値、音速データ(標準10種類、ユーザー設定5種類) 被測定材 鋼、ステンレス、アルミニウム、チタンなどの金属。ガラス、樹脂(塗装無測定時)等の非金属。
超音波厚さ計 JFEアドバンテック 4日以内出荷
小型ボディに多機能を搭載。大容量データメモリー付き厚さ計です。
付属品 カプラント、収納ケース、T型探触子1本、単3アルカリ乾電池2本、USBケーブル、データ処理ソフト(CD)、ゼロ点調整用試験片(本体に付属)、取り扱い説明書、検査成績書、保証書 寸法(mm) 70×30×151 質量(g) 本体:200±10、深触子:50±10(電池込) 測定範囲(mm) 0.8~80.0 /最小パイプサイズ 外径Φ27.2以上、肉厚1.5以上(測定物が鋼板の場合) 使用温度範囲(℃) -5~50 電源 単3アルカリ乾電池2本 測定方式 超音波パルス反射方式 表示方式 液晶デジタル方式(128X64)バックライト付 外部出力 記録データ出力用USB端子(USBミニBソケット) 構成 本体、深触子1本、収納ケース、カプラント、単3アルカリ乾電池2本、USBケーブル、データ処理ソフト(CD)、ゼロ点調整用試験片(本体に付属)、取扱説明書、検査成績書、保証書 繰返し性 ±0.1mm 統計機能 データ数、最大値、最小値、平均値、標準偏差 測定誤差 (0.8~19.9mm)±0.1mm(20.0~80.0mm)±0.5%rdg ※測定物が鋼板の場合です。※()内は測定範囲を示しています。※rdgは、readingの略で表示値の意味です。 表示単位 0.1mm アラーム内容 上下限アラーム 深触子 ケーブル一体型専用コネクター(ケーブル長約1m)、型式 5Z10NDT-K、周波数 5MHz、外径(接触面径) Φ13.0(Φ11.5)mm [お客様にて交換可能] 音速範囲 1000~12000m/s メモリー機能 最大保存点数 10000点(1000点X10ブロック)(グループ分け可能)、内容 データNo、年月日時分秒、測定値、音速データ(標準10種類、ユーザー設定5種類) 被測定材 鋼、ステンレス、アルミニウム、チタンなどの金属。ガラス、樹脂等の非金属。
超音波厚さ計 JFEアドバンテック 7日以内出荷
精度と携帯性に優れた0.01mm表示の超音波厚さ計。生産品の品質管理や精度管理を効率よくサポート。
保全設備のメンテナンス用・製品の仕上がり寸法測定による品質管理用。
仕様 構成用テストピース:5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属 付属品 携帯用ケース、カプラント(50mL入)、乾電池1本 質量(g) 本体150±10(電池込)、探触子(アタッチメント無)50±10×2本 タイプ 広範囲用 測定範囲(mm) 【B探触子】0.40~15.00、(最小パイプサイズ)外径約10.5以上、肉厚約1.50以上、【L探触子】3.00~250.0、(最小パイプサイズ)外径約27.2以上、肉厚約3.0以上 使用温度範囲(℃) -5~50 電源 単3アルカリ乾電池1本 表示 液晶デジタル表示、バックライト付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 69×144×29.5 繰返し性 【B探触子】±0.02mm、【L探触子】±0.1mm 最小表示単位 0.01mm(0.40~199.99mm)、0.1mm(200.0~250.0mm) 探触子 専用一体型ケーブル1m LEMOコネクター付(2種類) 測定誤差 (0.40~99.9mm)±0.05mm、(100.0~250.0mm) ±0.2%rdg 音速範囲 1000~12000m/s 被測定材 金属:鋼、アルミニウム、銅、黄銅、チタンなど、非金属:ガラス、樹脂など
保護ゴムカバー JFEアドバンテック 10日以内出荷
TI-70シリーズ用オプション
適合機種 TI-70シリーズ RoHS指令(10物質対応) 対応
キャリングケース JFEアドバンテック 10日以内出荷
TI-70シリーズ用オプション
適合機種 TI-70シリーズ RoHS指令(10物質対応) 対応
パイプ用アタッチメント JFEアドバンテック 10日以内出荷
TI-70シリーズ用オプション
適合機種 TI-70シリーズ RoHS指令(10物質対応) 対応
塗装膜厚計 はくでん 税込 ¥ 26,378 ¥ 23,980 バスケットへ
高精度直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 税込 ¥ 53,878 ~ ¥ 48,980 ~