ウェット用膜厚測定器 VFシリーズTQC Sheen当日出荷
未乾燥の塗膜上を転がし、塗料が付いた位置により膜厚を測定します。
材質本体/ステンレス、ノブ/アルミニウム規格適合/ISO2808、ASTM D1212-91-(A)、準拠/JIS K5600、JIS Z2371寸法(Φmm)50
塗装膜厚計はくでん税込¥26,378¥23,980
温湿度計プラスSwitchBot税込¥4,398¥3,998
高精度直流安定化電源テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)税込¥53,878~¥48,980~