クリーナーとは、建築現場で掃除する際に使用する電動工具です。電気コードで接続するタイプの他、コードレスタイプのクリーナーもあります。コードレスクリーナーは蓄電池による充電式になっており、連続使用時間が約12分~22分のクリーナーが主にです。集塵方式はカプセル式と紙パック式のいずれかで、集塵容量は0.6~0.65Lがメイン。ハンディタイプの充電パワークリーナーもあり、床や隙間などの場所に合わせて付け替えができるブラシノズルやチューブノズルなど専用ノズル付きです。クリーナーは工事現場で使用するため、木クズや石膏粉なども強力に吸引できます。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッド部が回転し天井付近の掃除がらくらく
用途HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用 連続使用時間(分)- 長さ(mm)- 幅(mm)- 高さ(mm)- 質量(kg)- 適合バッテリー- 適合機種R36DA、R18DA、R18DB、R18DTB、R18DSAL、R14DA、R14DSAL、R12DA、R10DAL、R10DL、R7DA、R7DL アズワン品番65-0294-88
1個
939 税込1,033
当日出荷

HR-HC510 WET & DRYクリーナー Hi-Rose 動画あり
うっかり飲みこぼしたドリンクなど、液体にも使える乾湿両用のハンディクリーナーです。手軽に使えるコンパクトサイズ&コードレスだから、リビング学習で出た消しゴムカスもサッとキレイに片付きます。窓のサッシや車のお掃除にもおすすめ。
付属品ACアダプター、給水ノズル、ブラシ付きすきまノズル 長さ(mm)390 質量(kg)0.51 直径(Φmm)76 奥行(mm)130 定格AC100V(50/60Hz)、DC6V/200mA コード長さ(m)1.6 連続使用時間(分)12 バッテリーNI-MH バッテリー電圧(V)4.8 充電時間(時間)12 バッテリー容量(mAh)1500 商品タイプ本体+バッテリー
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

重心が手元に近いから操作がしやすい 3段階のLEDで電池残量を表示 便利なLEDライト付きパワーブラシで細かいゴミも逃さない ハンディタイプにもできて、隙間の掃除もカンタン 手元重心なので家具の下・高所・方向転換がスムーズにできる
材質ABS樹脂 使用温度範囲(℃)0~40 電源リチウムイオン充電地 定格電圧(V)DC14.8 集塵容量(L)約0.3 連続使用時間(分)High:約20、Low:約35 充電時間(時間)約4.5(満充電) バッテリー容量(mAh)2200 商品タイプ本体+バッテリー
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水だけで簡単綺麗、手を使わずに床掃除ができ、乾拭きにも対応しています。2つのパワフルな回転モップが1分間に約90回転し、皮脂・油汚れも落とします。自動給水システムを搭載しており、稼働中にモップが乾くことなく最適な水分を供給しながら水拭きを行います。フローリングや大理石、タイルなど様々な床に対応しています。リモコン一つで離れたところから手軽に操作ができ、操作方法もシンプルなので、使いやすいです。2000mAhのバッテリーを内蔵し、1回の充電で約60分間稼働するので、広い範囲を掃除することができます。様々な運転モードに加え、落下防止センサーを搭載しており安心して使うことができます。モップは水洗い可能で繰り返し使用ができます。
用途・水拭き、乾拭きを自動でしてくれるのでいつでも床がきれいに。 セット内容本体、水拭きモップ×4(本体に2枚設置済み)、充電アダプター、リモコン(単4電池×2は別売り)、取扱説明書 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)28 ケーブル長(m)1.4 連続使用時間(分)約60 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×21×14 充電時間(時間)約4 作動音(dB)65 水タンク容量(mL)100(片方50)
1台
24,364 税込26,800
5日以内出荷

重さ約5キロの充電式アップライト掃除機です。 連続清掃時間最長50分(充電時間約2時間)、清掃可能面積300平方メートル(約180畳)となります。 コードさばきやコンセントの差し替えが必要なく、コード式掃除機と比較して約8倍早く清掃できます。 連続して100分程度(バッテリー2本分)使用すると自動で運転が停止するモータ保護機能付きです。
付属品リチウムイオンバッテリー1本、充電器1個、HEPAフィルターバッグ1枚 トラスコ品番342-0300 幅(mm)330 高さ(mm)1105 奥行(mm)240 電圧(V)44 集塵容量(L)4.5 消費電力(W)(50/60Hz)480 騒音値(dB)70 最大風量(m3/min)1.56 バッテリー容量(Ah)2.9
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

ハンディーだけでなく、付属の延長菅を取り付ければスティックスタイルでも使用可能なコードレス2WAYクリーナーです。 Lowモードで約25分・Highモードで約13分使用可能です。 軽くて小さいのにパワフル吸引です。
用途いつでもどこでも掃除を手軽に 充電時間(時間)約2.5 連続使用時間(分)Lo25分 Hi13分 長さ(mm)58 幅(mm)58 高さ(mm)340 質量(kg)0.86 適合バッテリーリチウムイオン電池2000mAh(2000mAh3本、11.1V 22.2Wh) グレー 寸法(幅W×高さH)(mm)約58×338 ACアダプタ(定格出力)13.5V/1A ACアダプタ(定格入力)100~240(50/60Hz) 使用可能時間(分間)Ⅰ(Lo)モード約25・Ⅱ(Hi)モード約13 商品タイプ本体・バッテリー
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

ハンディーだけでなく、付属の延長菅を取り付ければスティックスタイルでも使用可能なコードレス2WAYクリーナーです。 Lowモードで約25分・Highモードで約13分使用可能です。 軽くて小さいのにパワフル吸引です。
用途いつでもどこでも掃除を手軽に 充電時間(時間)約2.5 連続使用時間(分)Lo25分 Hi13分 長さ(mm)58 幅(mm)58 高さ(mm)340 質量(kg)0.86 適合バッテリーリチウムイオン電池2000mAh(2000mAh3本、11.1V 22.2Wh) ホワイト 寸法(幅W×高さH)(mm)約58×338 ACアダプタ(定格出力)13.5V/1A ACアダプタ(定格入力)100~240(50/60Hz) 使用可能時間(分間)Ⅰ(Lo)モード約25・Ⅱ(Hi)モード約13 商品タイプ本体・バッテリー
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷