充電式クリーナー :「ストレート用ノズル」の検索結果
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)
狭い場所にも届きやすい長いスキマノズル。高い場所の掃除もおまかせの軽量タイプ 。
付属品内蔵型バッテリー、ACアダプター、T型ノズル、隙間ノズル、ストレートパイプ
質量(kg)1.1
電圧(V)10.8
吸込仕事率(W)ターボ:20/標準:10
連続使用時間(分)ターボ:約12/標準:約24
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(時間)約3
適合バッテリーLBP-1015
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。