業務用コードレスアップライトバキューム ローム13ソニカル翌日出荷
重さ約5キロの充電式アップライト掃除機です。
連続清掃時間最長50分(充電時間約2時間)、清掃可能面積300平方メートル(約180畳)となります。
コードさばきやコンセントの差し替えが必要なく、コード式掃除機と比較して約8倍早く清掃できます。
連続して100分程度(バッテリー2本分)使用すると自動で運転が停止するモータ保護機能付きです。
付属品リチウムイオンバッテリー1本、充電器1個、HEPAフィルターバッグ1枚トラスコ品番342-0300幅(mm)330色黒高さ(mm)1105奥行(mm)240電圧(V)44集塵容量(L)4.5消費電力(W)(50/60Hz)480騒音値(dB)70最大風量(m3/min)1.56バッテリー容量(Ah)2.9