充電式クリーナー :「マキタ 10.8v」の検索結果

クリーナーとは、建築現場で掃除する際に使用する電動工具です。電気コードで接続するタイプの他、コードレスタイプのクリーナーもあります。コードレスクリーナーは蓄電池による充電式になっており、連続使用時間が約12分~22分のクリーナーが主にです。集塵方式はカプセル式と紙パック式のいずれかで、集塵容量は0.6~0.65Lがメイン。ハンディタイプの充電パワークリーナーもあり、床や隙間などの場所に合わせて付け替えができるブラシノズルやチューブノズルなど専用ノズル付きです。クリーナーは工事現場で使用するため、木クズや石膏粉なども強力に吸引できます。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
CL100DZ 充電式クリーナー 10.8V カプセル式 マキタ 動画あり
収納に便利なフック付
バッテリー容量(Ah)1.3 集塵容量(L)0.6 吸込仕事率(W)14 連続使用時間(分)約12 充電時間(分)約50 付属品フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 集塵方式カプセル式 仕様トリガスイッチ 質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く) トラスコ品番491-5950 長さ(mm)966 幅(mm)103 高さ(mm)150(ノズル付) 電圧(V)10.8 適合バッテリーリチウムイオン(BL1013) 商品タイプ本体のみ
1台
4,698 税込5,168
欠品中

CL100DW 充電式クリーナー 10.8V カプセル式 マキタ 動画あり
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)1.3 集塵容量(L)0.6 吸込仕事率(W)14 連続使用時間(分)約12 充電時間(分)約50 付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA) 集塵方式カプセル式 仕様トリガスイッチ 質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く) トラスコ品番414-1229 長さ(mm)966 幅(mm)103 高さ(mm)150(ノズル付) 電圧(V)10.8 適合バッテリーリチウムイオン(BL1013) 商品タイプ本体+バッテリー
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

パワフル吸引で隙間に入り込んだゴミもしっかり吸引。 軽量ボディ!腕への負担を軽減し、快適お掃除。 1回の充電で部屋の隅々までお掃除。 簡単ゴミ捨てカプセル式でカプセル部をひねって外すだけ。 快適連続運転ワンタッチスイッチ。 スイッチを押し続ける必要がありません。 バッテリ切れお知らせ機能付高輝度LEDライト。 奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。 ゴミストッパ付でゴミのこぼれ落ちを防止。
仕様斜めカット吸込口・ストラップ付 長さ(mm)956 幅(mm)110 質量(kg)1(バッテリー・ノズル・パイプ除く) 高さ(mm)150(パイプ・ノズル付) 電圧(V)10.8 電源スライド式Li-ionバッテリ直流10.8V-1.5Ah 吸込仕事率(W)パワフル:30、強:20、標準:5 集塵容量(L)0.6 連続使用時間(分)パワフル:約10、強:約12、標準:約25 集塵方式カプセル式
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬間に入り込んだゴミも、しっかりパワフル吸引。 腕への負担軽減。快適お掃除。軽量ボディ。 お掃除の休憩中にサッと急速充電。 薄暗い場所等のお掃除に便利なLEDライト付。バッテリ容量が少なくなった場合は点滅してお知らせ。 奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。床面に密着して浮かないからソファーの下もラクラク。垂直に立ちやすいので、省スペースに置きやすい。 斜めカット吸込口。ノズルなしでも掃除しやすい。 ストラップ付。
バッテリー容量(Ah)1.5 吸込仕事率(W)(パワフル)32、(強)20、(標準)5 連続使用時間(分)1充電あたり/(パワフル)約10、(強)約12、(標準)約25 充電時間(分)約22 電源スライド式Li-ionバッテリ(直流10.8V-1.5Ah) 集塵方式紙パック式 仕様ワンタッチスイッチ 質量(kg)1.1(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 長さ(mm)960 幅(mm)112 高さ(mm)150(パイプ、ノズル付) 電圧(V)10.8 集塵容量(L)0.5(ダストバッグ)、0.33(紙パック) 適合バッテリーリチウムイオン
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬間に入り込んだゴミも、しっかりパワフル吸引。 腕への負担軽減。快適お掃除。軽量ボディ。 お掃除の休憩中にサッと急速充電。 薄暗い場所等のお掃除に便利なLEDライト付。バッテリ容量が少なくなった場合は点滅してお知らせ。 奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。床面に密着して浮かないからソファーの下もラクラク。垂直に立ちやすいので、省スペースに置きやすい。 斜めカット吸込口。ノズルなしでも掃除しやすい。 ストラップ付。
バッテリー容量(Ah)1.5 吸込仕事率(W)19 連続使用時間(分)約16 充電時間(分)約22 電源スライド式Li-ionバッテリ(直流10.8V-1.5Ah) 集塵方式カプセル式集じん 仕様トリガスイッチ 質量(kg)0.98(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 長さ(mm)958 幅(mm)100 高さ(mm)150(パイプ、ノズル付) 電圧(V)10.8 集塵容量(L)0.6 適合バッテリーリチウムイオン
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 バッテリ切れお知らせ表示 赤色LEDで表示。容量減で点滅、なくなると点灯でお知らせ。 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約13分/(標準)約21分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
集塵方式紙パック式ワンタッチスイッチ 吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6 質量(kg)1.0(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 付属品ダストバッグ、抗菌紙パック×10枚、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリー、充電器 電源Li-ionバッテリ(1.3Ah-直流10.8V) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×150(ノズル付) 連続使用時間(分)(強)約13、(標準)約21※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)約50 集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330 商品タイプ本体+バッテリー
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

パワフルな吸込み力とコードレスならではの手軽さ。ゴミ捨て簡単、紙パック式
吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6 集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330 商品タイプ本体のみ
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様充電器付き 電圧(V)直流10.8 吸込仕事率(W)21(測定条件:2.0Ah満充電相当) バッテリー容量(Ah)2.0 充電時間(時間)約4 使用可能時間(分間)(目安)約15 集塵容量(mL)560 商品タイプバッテリ内蔵式
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

車内の隅々まで、快適綺麗! 狭い場所でも取り回しのいいコンパクトボディ。
長さ(mm)345 幅(mm)138 質量(kg)約1.6(バッテリー装着時) 高さ(mm)202 吸込仕事率(W)パワフル:28、強:19、標準:5 集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33 連続使用時間(分)パワフル:約10、強:約12、標準:約25 集塵方式紙パック式/ダストバッグ式 関連資料(3.3MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフル吸引&軽快取り回し。長時間使用可能:約25%使用時間アップ ※メーカー4.0Ah比。手元の疲労軽減:約15%バッテリを軽量化 ※メーカー4.0Ah比。ゴミの捨てやすさと、快適連続運転を両立。さらにTyp.5Ah仕様登場。カプセル式:ゴミ捨てはカプセルをひねってはずすだけ。快適連続運転ワンタッチスイッチ:隙間や密度が大き目のゴミも強力に吸引 パワフルモード付。サイクロン対応。ゴミストッパ付:ゴミのこぼれ落ちを防止。
用途オフィスや駅構内等、広範囲の清掃作業に 付属品場照りBL1050B、充電器DC10SA、プレフィルタ、フィルタ、ストレートパイプ、ノズル、サッシ(すきま)ノズル 質量(kg)1.1(バッテリ含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)956×110×150(パイプ、ノズル付) 吸込仕事率(W)パワフル30/強20/標準5 連続使用時間(分)パワフル約33/強約39/標準約82 バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)直流10.8 充電時間(分)約75 集塵容量(mL)600
1台
27,980 税込30,778
当日出荷