充電式クリーナー :「掃除機 コードレス」の検索結果

クリーナーとは、建築現場で掃除する際に使用する電動工具です。電気コードで接続するタイプの他、コードレスタイプのクリーナーもあります。コードレスクリーナーは蓄電池による充電式になっており、連続使用時間が約12分~22分のクリーナーが主にです。集塵方式はカプセル式と紙パック式のいずれかで、集塵容量は0.6~0.65Lがメイン。ハンディタイプの充電パワークリーナーもあり、床や隙間などの場所に合わせて付け替えができるブラシノズルやチューブノズルなど専用ノズル付きです。クリーナーは工事現場で使用するため、木クズや石膏粉なども強力に吸引できます。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「商品タイプ」から絞り込む
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)29 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)22 集塵方式カプセル式 仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ 質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く) 電圧(V)14.4
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)37 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)約22 付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付 質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) トラスコ品番414-1253 長さ(mm)999 幅(mm)114 高さ(mm)152 集塵方式カプセル式 適合バッテリーリチウムイオン 商品タイプ本体+バッテリー
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

CL100DW 充電式クリーナー 10.8V カプセル式 マキタ 動画あり
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)1.3 集塵容量(L)0.6 吸込仕事率(W)14 連続使用時間(分)約12 充電時間(分)約50 付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA) 集塵方式カプセル式 仕様トリガスイッチ 質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く) トラスコ品番414-1229 長さ(mm)966 幅(mm)103 高さ(mm)150(ノズル付) 電圧(V)10.8 適合バッテリーリチウムイオン(BL1013) 商品タイプ本体+バッテリー
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)37 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)約22 付属品高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 長さ(mm)999 幅(mm)114 高さ(mm)152 電圧(V)18 スイッチ形状トリガースイッチ 集塵方式カプセル式 適合バッテリーリチウムイオン 商品タイプ本体のみ
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

簡単ゴミ捨てカプセル式+快適連続運転ワンタッチスイッチ!パワフルな18V仕様! 奥の奥まで、しっかり届く。T型ノズルが床に密着して浮きにくい。 まっすぐ立てやすいノズル。保管時等で省スペースに置きやすい。 LEDライト付。 斜めカット吸込口。ノズル無しでも掃除しやすい形状。 ハンドストラップ付。
充電時間(分)約22 長さ(mm)999 幅(mm)114 質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 高さ(mm)152(パイプ、ノズル付) 電圧(V)18 吸込仕事率(W)(高機能フィルタ)強:37、標準:10 集塵容量(L)0.65 連続使用時間(分)強:約20、標準:約40 バッテリー容量(Ah)3.0 集塵方式カプセル式 適合バッテリーリチウムイオン
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗い場所に便利、高輝度LEDライト付。ハンドストラップ付
バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33 吸込仕事率(W)(強)約37、(標準)約10 連続使用時間(分)強:約20、標準:約40 充電時間(分)22 集塵方式紙パック式 仕様紙パック式、LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード 質量(kg)1.5(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く) 電圧(V)18 適合バッテリーLi-ionバッテリ
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴミ捨てが簡単なカプセル式の充電式クリーナーです。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃や自動車内の清掃に 吸込仕事率(W)21 集塵容量(L)0.5 連続使用時間(分)16 付属品ストレートパイプ1本、T型ノズル1個、すきまノズル1個、ブラシノズル1個 長さ(mm)440 幅(mm)120 質量(kg)0.9 高さ(mm)130 材質(本体)ABS タイプカプセル式 シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 真空度(kPa)3.8 適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.3MB) 商品タイプ本体のみ
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

充電式 軽量 コードレススティッククリーナー 掃除機。サイクロン式でしっかり吸い込む。使い分けできる2WAYノズル。紙パック不要で経済的。ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗い可能
用途クリーナーとして。セカンド掃除機、車用などに。コードレスクリーナー コードレス掃除機 ハンディクリーナー 付属品ブラシ付きすき間ノズル、フロアノズル、延長管、充電アダプター 質量(g)スティッククリーナー時:820 、ハンディクリーナー時:600 コード長さ(m)約1.5 吸込仕事率(W)45 連続使用時間(分)(強)約10、(標準)約25 使用電池リチウムイオン電池 11.1V 2000mAh 運転音(dB)69 充電入力電源(V)AC100 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティッククリーナー時:21.2×16.2×10.1 、ハンディクリーナー時:7×7.7×46 充電時間(時間)約3 取扱説明書(2.46MB) 充電出力電源(V)DC13.5 650mA 集じん量(L)0.2
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

充電式クリーナー 7.2V カプセル式 マキタ 動画あり
継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。 ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵方式カプセル式 吸込仕事率(W)14 質量(kg)0.81(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 充電時間(分)約30 電源Li-ionバッテリ(1.0Ah-直流7.2V) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142(ノズル付) バッテリー電圧(V)7.2 商品タイプ本体+バッテリー
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾湿両用コードレス掃除機。かんそうの場所はもちろん、濡れた場所もラクラクお掃除できる。ノズルや延長ホースでいろいろな使い方が可能。水洗い可能なダストカップとフィルター。暗い場所も掃除しやすいLEDライト付き。車の中や狭いところなども掃除しやすい充電式コードレス掃除機。とても持ちやすい軽量タイプ570g。
仕様内蔵充電池:Li-PO7.4V 1800mAh セット内容本体、充電用USBコード、フィルター掃除ブラシ、ノズル×2、延長用ホース、コネクター×2、取扱説明書(本書)、製品保証書。 質量(kg)0.57 ブラック 容量(mL)ダストカップ:約450(水分吸引量:45まで) 消費電力(W)約60最大 定格本体入力:DC5V(1.0A~3.0A) 連続使用時間(目安)約14~15分程度 充電時間約4~5時間(5V-3.0Aアダプター使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36.5×9.5×10.5
1台
3,698 税込4,068
5日以内出荷

ポータブル3in1乾湿両用掃除機ボッシュDIY18VシリーズボッシュDIY電動工具と接続して吸じん器としても使用可能空気入れ機能付き。バッテリー残量LEDインジケーター付き。
用途普段のお掃除から濡れたところのお掃除に エアベッドやレジャー用品などの空気入れに 電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 集塵容量(L)8(乾式)、3.8(湿式) 連続使用時間(分)4(ハイパワー)6(エコモード)/※作業環境による(Ah) 商品タイプ本体 真空度(hPa)92 質量(kg)3.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)278×295×376 付属品パイプ3本(2609256F61)、ホース1.8m(2609256F29)、ペーパーバック1枚(2609256F68)、フィルター(2609256F65)、ノズルアダプター(2609256F28)、すき間ノズル(2608000661)、床用ノズル(2609256F62)、空気注入/排出ノズル(2609256F64)、ハンドルノズル(2609256F31)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

重さ約5キロの充電式アップライト掃除機です。 連続清掃時間最長50分(充電時間約2時間)、清掃可能面積300平方メートル(約180畳)となります。 コードさばきやコンセントの差し替えが必要なく、コード式掃除機と比較して約8倍早く清掃できます。 連続して100分程度(バッテリー2本分)使用すると自動で運転が停止するモータ保護機能付きです。
付属品リチウムイオンバッテリー1本、充電器1個、HEPAフィルターバッグ1枚 トラスコ品番342-0300 幅(mm)330 高さ(mm)1105 奥行(mm)240 電圧(V)44 集塵容量(L)4.5 消費電力(W)(50/60Hz)480 騒音値(dB)70 最大風量(m3/min)1.56 バッテリー容量(Ah)2.9
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

ワンタッチスイッチボタンを押せば「連続運転」。強/標準もワンタッチ切替えが可能です。高い所や狭い隙間、階段等で様々な体勢・持ち方で快適にお掃除ができます。 高輝度LEDライト付!暗い場所でもよく見えて使いやすいライトです。 「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル。床面に密着し浮きにくいから奥の奥まで届きます。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけです。集じん容量650mL。 ゴミづまり軽減&スムーズな動き! 斜めカットの吸込口。パイプが抜けにくく、グラグラしません。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。ホコリのたまりやすいすき間や、コーナー、家具の間などを快適にお掃除できます。
長さ(mm)981 幅(mm)114 質量(kg)1.3(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 高さ(mm)152(ノズル付) 電圧(V)14.4 電源Li-ionバッテリ(3.0Ah-直流14.4V) 吸込仕事率(W)(強)約29、(標準)約10 集塵容量(L)0.65 連続使用時間(分)(強)約20、(標準)約40 ※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。 集塵方式カプセル式 充電時間(分)約22 適合バッテリーリチウムイオン
1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフルな吸込み力とコードレスならではの手軽さ。ゴミ捨て簡単、紙パック式
吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6 集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330 商品タイプ本体のみ
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量・コンパクトデザインで狭い場所でも取り回し良好なクリーナーです。マイクロフィルターシステム採用です。
用途作業現場、公共施設、車内、ご家庭での清掃作業 連続使用時間(分)約7.5/Ah 質量(kg)0.9 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×170×77 風量(m3/min)0.9 集塵方式カプセル式 真空度(hPa)45
1台ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)