車止めとは車の侵入を防ぐために路上に設置する道具のことです。固定式のアーチタイプやポールタイプのもの、チェーンのついたポールセットや路面に設置して収納時は路面に収納されるタイプ、プラスチックの簡易的なチェーンなどさまざまなタイプのものがあります。個人宅やスーパー、駐車場などいろいろな場所で使用されますが、野外での使用が多いため雨風に強くさびにくい素材のものが人気。簡易的なものはプラスチック素材のものが多いですが、ステンレスや鉄、スチールなどが使われていることが多い商品です。
”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。
焼付塗装で耐候性をアップ。
材質(支柱)スチール製
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院
材質スチール
形状ベース式
タイプアーチ
仕上焼付塗装
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院
材質スチール
形状ベース式
寸法(mm)Φ101.6(t3.2)×H850
質量(kg)約8.2
タイプピラー
仕上焼付塗装
フックなし
ポール径(Φmm)101.6
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
厚さ(mm)2.8
ポール径(Φmm)60.5
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
材質スチール
仕上焼付塗装
質量(kg)約3.9
タイプピラー
形状ベース式
フックなし
寸法(mm)Φ60.5(t2.3)×H850
ポール径(Φmm)60.5
シンプルながら安全性と機能性を重視した、スタンダードタイプのバリカー横型。
さまざまな場所や用途で使用できるスチール製。
焼付塗装で耐候性をアップ。
仕上黄色焼付塗装
材質(支柱)スチール製
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
材質スチール
形状ベース式
寸法(mm)Φ60.5(t2.3)×H850
質量(kg)約3.9
タイプピラー
仕上焼付塗装
フック両フック
ポール径(Φmm)60.5
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
材質スチール
寸法(mm)Φ60.5(t2.3)×H850
タイプピラー
仕上焼付塗装
フック両フック
ポール径(Φmm)60.5
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
材質スチール
寸法(mm)Φ60.5(t2.3)×H850
タイプピラー
仕上焼付塗装
フックなし
ポール径(Φmm)60.5
”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。
さびにくい材質なので、雨や雪にさらされる厳しい環境でも対応。
仕上ヘアーライン
材質(支柱)ステンレス製
チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
材質スチール(SWRM)、表面処理:クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
材質スチール
形状ベース式
寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×H850
質量(kg)約5.3
タイプピラー
仕上焼付塗装
フックなし
ポール径(Φmm)76.3
スチール表面はパウダーコーティングで高耐久性。厚さ3mmの丈夫な作りです。ベースプレート4か所にアンカー用ホール、遊びを持たせた穴形状で施工しやすくなっています。警告色で視覚的に衝突回避サポート、車両や歩行者の安全確保に。屋内外を問わずご使用いただけます。。
用途車両や歩行者の安全確保に
色黄
幅(mm)約1220
地上高さ(mm)915
管径(Φmm)114
厚さ(mm)3
寸法(mm)ベースプレート:約203×203
材質スチール(表面パウダーコーティング)
付属品設置用ボルト付属
アズワン品番64-8331-96
関連資料(0.34MB)
取扱説明書取扱説明書(0.38MB)
1台
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304
1巻長さ(m)15
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院
仕様横桟付
材質スチール
形状ベース式
タイプアーチ
仕上焼付塗装
ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。
寸法t(mm)2.0
仕上ヘアーライン
材質(支柱)ステンレス製
スチール表面はパウダーコーティングで耐久性の
高いバリカーです。
厚さ3mmの丈夫な作りです。
ベースプレート4か所にアンカー用ホール、遊びを
持たせた穴形状で施工しやすくなっています。
警告色で視覚的に衝突回避サポート。
屋内外を問わずご使用いただけます。
用途駐車場、ガレージ、公共施設,工場,病院、学校、商業施設などに。
仕様ベースプレートサイズ(mm):200×200
付属品取付用アンカー
材質スチール
厚さ(mm)3
質量(kg)約9.5
色黄
高さ(mm)1057
寸法(Φmm)114
ポール径(Φmm)114
アズワン品番64-8331-85
関連資料(0.33MB)
取扱説明書取扱説明書(0.25MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
寸法(mm)Φ60.5(t2.3)×H850
タイプピラー
フック片フック
ポール径(Φmm)60.5
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304
1巻長さ(m)15
表面処理電解研磨
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院
材質スチール
形状ベース式
寸法(mm)Φ42.7(t2.3)×W700×H650
質量(kg)約5.2
タイプアーチ
仕上焼付塗装
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
材質スチール
寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×H850
タイプピラー
仕上焼付塗装
フックなし
ポール径(Φmm)76.3
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
材質ステンレス
仕上#400
タイプピラー
寸法(mm)Φ60.5(t1.5)×H850
ポール径(Φmm)60.5
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
形状カギ付(南京錠25mm)
地上高さ(mm)700
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『車庫まわり』には他にこんなカテゴリがあります
- カーポート
- ガレージ
- バイク/自転車置き場
- 車止め
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。