チェーンは切断済みです。
用途吊り下げ・表示・固定等。
材質本体:SUS304(表面処理:電解研磨)
RoHS指令(10物質対応)対応
線径d(Φmm)1.6
使用荷重(kN)0.39
内長P(mm)8.5
内幅W(mm)2.5
『車庫まわり』には他にこんなカテゴリがあります
- カーポート
- ガレージ
- バイク/自転車置き場
- 車止め
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。