7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンポール:アタッチメントシリーズの別売部材:後施工用のアンカーボルト。アスファルトへの施工の際にお買い求めください。
用途アスファルト用 仕様アーチ用(4本入) 材質ステンレス タイプAB用アンカーM12
1セット(4本)
4,398 税込4,838
22日以内出荷

サンポール:アタッチメントシリーズの別売部材:後施工用のアンカーボルト。アスファルトへの施工の際にお買い求めください。
用途アスファルト用 仕様ピラー用(2本入) 材質ステンレス タイプAB用アンカーM12
1セット(2本)
2,198 税込2,418
22日以内出荷

サンポール:アタッチメントシリーズの別売部材:後施工用のアンカーボルト。コンクリートへの施工の際にお買い求めください。
用途コンクリート用 仕様打込棒 タイプM12用・AB用
1本
2,698 税込2,968
22日以内出荷

サンポール:アタッチメントシリーズの別売部材:後施工用のアンカーボルト。アスファルトへの施工の際にお買い求めください。
用途アスファルト用 仕様接着剤 質量(kg)1.2 タイプRU用 施工可能台数ピラー5本分/アーチ2基分
1セット
3,998 税込4,398
22日以内出荷

サンポール:アタッチメントシリーズの別売部材:後施工用のアンカーボルト。コンクリートへの施工の際にお買い求めください。
用途コンクリート用 仕様アーチ用(4本入) 材質ステンレス タイプめねじアンカーM12(内部コーン打込式)
1セット(4本)
4,798 税込5,278
22日以内出荷

サンポール:アタッチメントシリーズの別売部材:後施工用のアンカーボルト。コンクリートへの施工の際にお買い求めください。
用途コンクリート用 仕様ピラー用(2本入) 材質ステンレス タイプめねじアンカーM12(内部コーン打込式)
1セット(2本)
2,388 税込2,627
22日以内出荷

設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ Gゲートポール!。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテムです。着脱時の簡単な操作により、店舗外構や敷地境界への設置などに適したアイテムです。浅底施工が可能で、基礎施工が出来ない場所にも設置可能で、ベースに支柱を差し込んでロックするだけの簡単操作です。
用途店舗・商業施設などに最適 付属品南京錠25mm付 材質本体:アルミパイプ+アルミ合金+亜鉛合金(ZDC2)、ベース:亜鉛合金(ZDC2) 形状GAベース式 質量(kg)約4.8 寸法(Φ×高さH)(mm)88×850 仕上本体:焼付塗装/ベース:ニッケルメッキ
1本
39,980 税込43,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『車庫まわり』には他にこんなカテゴリがあります