車止め :「移動式車止め」の検索結果
車止めとは車の侵入を防ぐために路上に設置する道具のことです。固定式のアーチタイプやポールタイプのもの、チェーンのついたポールセットや路面に設置して収納時は路面に収納されるタイプ、プラスチックの簡易的なチェーンなどさまざまなタイプのものがあります。個人宅やスーパー、駐車場などいろいろな場所で使用されますが、野外での使用が多いため雨風に強くさびにくい素材のものが人気。簡易的なものはプラスチック素材のものが多いですが、ステンレスや鉄、スチールなどが使われていることが多い商品です。
アーチ型の車止めです。
地上高さ(mm)650
幅(mm)1500
材質スチール
質量(kg)15.9
タイプ差込カギ付
ポール径(Φmm)60.5
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,工場
仕上H.L.#240
タイプ移動式アーチ
寸法(mm)Φ60.5(t3.0) W1500×H800
デジタルカメラやスマホで気軽に撮影!移動式のカメラスタンドです。・撮影場所のアイキャッチ:ビューポイントのアイキャッチになり、ベストアングルが決めやすい。・簡単便利な使用感:お年寄りからお子さま・外国人の方でも、わかりやすく簡単に使うことができます。・スマートフォンにも対応:専用ホルダー付きなので、スマートフォンも安心して使用できます。・夜景の撮影も手軽:夜景バックの撮影でも、手ぶれの心配がありません。
用途推奨設置場所/観光地,テーマパーク
仕様サインプレート付、回転式トッププレート(スマホホルダー付)
材質ステンレス+アルミ鋳物
質量(kg)約22
寸法(Φ×高さH)(mm)60.5(t1.5)×1355
仕上焼付塗装(白)
施工内容移動式
1台
¥129,800
税込¥142,780
22日以内出荷
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,サービスエリア,テーマパーク
材質ポール:亜鉛メッキ鋼管 ベース:鉄鋳物
形状移動式
寸法(mm)Φ48.6(t2.3)×H850
質量(kg)約7.5
タイプ移動式ピラー
仕上ポール:焼付塗装ベース:黒色塗装
フック両フック
ポール径(Φmm)48.6
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,サービスエリア,テーマパーク
材質ステンレス
形状移動式
寸法(mm)Φ48.6(t1.5)×H900
質量(kg)約7.8
タイプ移動式ピラー
仕上ポール:#400、ベースカバー:H.L.#240
フック両フック
ポール径(Φmm)48.6
1本
¥36,980
税込¥40,678
15日以内出荷
『車庫まわり』には他にこんなカテゴリがあります
- カーポート
- ガレージ
- バイク/自転車置き場
- 車止め
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。