車止め :「車止め設置」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院,駅前広場 材質ステンレス 仕上H.L.#240 タイプビッグピラー 仕様フックなし 形状固定式 ポール径(Φmm)165.2
1本
67,980 税込74,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院 材質ステンレス 仕上#400 タイプリフター上下式 形状カギ付(南京錠25mm) 寸法(mm)Φ48.6(t1.5)×H700 ポール径(Φmm)48.6
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。 使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/公共施設,公園,駅前広場,病院 材質ステンレス+アルミ鋳物 仕上#400、頭部:メタリックグレー タイプ軽操作リフター上下式 形状カギ付(南京錠40mm) 寸法(mm)Φ165.2(t3.0)×H650 ポール径(Φmm)165.2
1本
299,800 税込329,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アタッチメントシリーズ PA-48AB ピラータイプ アタッチメントベース式 サンポール 動画あり
簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!
付属品南京錠25mm付 材質本体:ステンレスパイプ(SUS304)、ベース:ステンレス鋳物(SCS13) 質量(kg)約3.5 タイプピラー 寸法(Φ×高さH)(mm)48.6(t1.5)×850 仕上本体:#400/ベース:ショットブラスト、電解研磨 施工内容アタッチメントベース式
1本
36,980 税込40,678
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アタッチメントシリーズ FPA-48AB ピラータイプ アタッチメントベース式 サンポール 動画あり
簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!
付属品南京錠25mm付 材質本体:スチールパイプ(STK400)、ベース:ステンレス鋳物(SCS13) 質量(kg)約4.2 タイプピラー 寸法(Φ×高さH)(mm)48.6(t2.3)×850 仕上本体:焼付塗装/ベース:ショットブラスト、電解研磨 施工内容アタッチメントベース式
1本
31,980 税込35,178
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アタッチメントシリーズ FPA-48AB ピラータイプ アタッチメントベース式 サンポール 動画あり
簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!
付属品南京錠25mm付 材質本体:スチールパイプ(STK400)、ベース:ステンレス鋳物(SCS13) 質量(kg)約4.2 タイプピラー 寸法(Φ×高さH)(mm)48.6(t2.3)×850 仕上本体:焼付塗装/ベース:ショットブラスト、電解研磨 施工内容アタッチメントベース式
1本
32,980 税込36,278
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AA-48AB10-650 アタッチメントシリーズ ステンレス アーチタイプ アタッチメントベース式 サンポール 動画あり
簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!
付属品南京錠25mm付 材質本体:ステンレスパイプ(SUS304)、ベース:ステンレス鋳物(SCS13) 寸法(mm)Φ48.6(t3.0)×H650×WP1000 質量(kg)約9.1 タイプアーチ 仕上本体:HL.#240/ベース:ショットブラスト、電解研磨 フックなし 施工内容アタッチメントベース式
1台
80,980 税込89,078
22日以内出荷

アタッチメントシリーズ スチール アーチタイプ アタッチメントベース式 サンポール 動画あり
簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!
付属品南京錠25mm付 材質本体:スチールパイプ(STK400)、ベース:ステンレス鋳物(SCS13) 寸法(mm)Φ48.6(t3.2)×H650×WP1000 質量(kg)約9.5 タイプアーチ 仕上本体:焼付塗装/ベース:ショットブラスト、電解研磨 フックなし 施工内容アタッチメントベース式
1台
73,980 税込81,378
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アタッチメントシリーズ A-101AB ピラータイプ アタッチメントベース式 サンポール 動画あり
簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!
付属品南京錠25mm付 材質本体:アルミパイプ+亜鉛合金、ベース:ステンレス鋳物(SCS13) 質量(kg)約3.5 タイプピラー 寸法(Φ×高さH)(mm)60(t3.0)×850 仕上本体:焼付塗装/ベース:ショットブラスト、電解研磨 施工内容アタッチメントベース式
1本
40,980 税込45,078
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ Gゲートポール!。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテムです。着脱時の簡単な操作により、店舗外構や敷地境界への設置などに適したアイテムです。浅底施工が可能で、基礎施工が出来ない場所にも設置可能で、ベースに支柱を差し込んでロックするだけの簡単操作です。
用途店舗・商業施設などに最適 付属品南京錠25mm付 材質本体:アルミパイプ+アルミ合金+亜鉛合金(ZDC2)、ベース:亜鉛合金(ZDC2) 形状GAベース式 質量(kg)約4.8 寸法(Φ×高さH)(mm)88×850 仕上本体:焼付塗装/ベース:ニッケルメッキ
1本
39,980 税込43,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『車庫まわり』には他にこんなカテゴリがあります