サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304
1巻長さ(m)15
寸法A(mm)13.2
参考使用荷重(kg)100
表面処理電解研磨
寸法B(mm)6.4
破断荷重(kg)378
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)2.6
1巻
¥13,900
税込¥15,290
3日以内出荷
『車庫まわり』には他にこんなカテゴリがあります
- カーポート
- ガレージ
- バイク/自転車置き場
- 車止め
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。