グレーチング :「ますぶた」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「溝幅(mm)」から絞り込む
102(2)
200(3)
250(4)
300(4)
350(4)
400(5)
450(4)
500(3)
550(3)
600(3)
溝幅(mm)をもっと見る
種類みぞぶた
材質FRP
長さ(mm)3007
寸法(mm)3007×1007×40
タイプ一般タイプ
質量(kg/m2)20.2
落とし込式正方形桝蓋です。クサリ付きもあります。
用途横断溝用
種類ますぶた
材質スチール
種類みぞぶた
材質FRP
長さ(mm)3007
寸法(mm)3007×1009×25
タイプ一般タイプ
質量(kg/m2)14
道路側溝・横断溝や駐車場、工場内等帯状に長く伸びた溝に適したグレーチングです。
用途横断溝用
長さ(mm)995
種類みぞぶた
材質スチール
落とし込式細目正方形桝蓋です。
用途横断溝用
種類ますぶた
材質スチール
ピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100
適合荷重総質量2000kgまで
種類みぞぶた
材質FRP
長さ(mm)2007
寸法(mm)2007×1007×25
色ライトグレー
タイプ一般タイプ
質量(kg/m2)18
1枚
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
開閉には細目専用ハンドルがあります。
用途横断溝・側溝用
種類みぞぶた
ピッチ細目
材質スチール
ピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
種類みぞぶた
材質FRP
長さ(mm)3010
寸法(mm)3010×1007×25
色ライトグレー
タイプ一般タイプ
質量(kg/m2)14
1枚
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
用途横断溝用 並目
種類ますぶた
材質スチール
横断溝・側溝用細目スチールグレーチングです。
用途横断溝・側溝用
種類みぞぶた
ピッチ細目
材質スチール
ピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100
落とし込式正方形桝蓋です。
用途横断溝用
種類ますぶた
材質スチール
ピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。横断溝用です。施工の際、車両の進行方向をご確認の上、道路の端にご使用ください。
用途横断溝用
種類ますぶた
材質スチール
種類みぞぶた
材質本体/スチール製、グレーチング/SS400
長さ(mm)997
タイプVギザ、横断・側溝用、溝蓋
ピッチ細目
表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55(45)、受枠/錆止め塗装(黒)
寸法b(mm)997
道路側溝・横断や駐車場、工場内等帯状に長く伸びた溝に適したグレーチングです。
種類みぞぶた
材質本体/スチール製、グレーチング・受枠/SS400
長さ(mm)995
タイプVギザ
ピッチ並目
ピッチ(mm)50
表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55、受枠/錆止め塗装(黒)
寸法b(mm)995
ピッチ細目
溝幅(mm)250
寸法(mm)b997×a350×h25
種類みぞぶた
ピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100
適合荷重総質量2000kgまで
グレーチング質量(kg)19.5/m
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
用途横断溝用 細目
種類ますぶた
材質スチール
SS400材質のスチールグレーチング。
用途建築外構用
長さ(mm)995
種類みぞぶた
材質スチール
ピッチ(mm)【ベアリングバー】30、【クロスバー】50
適合荷重総質量2000kgまで
歩道を含む道路には適用しません。グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。
用途建築外構用
長さ(mm)997
種類みぞぶた
材質スチール
ピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100
適合荷重総質量2000kgまで
街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
用途横断溝用
種類ますぶた
材質スチール
グレーチングと受枠のすき間にCクリップを4箇所取付け、グレーチングの跳ね上がり及び金属衝撃音を防止する溝蓋です。
用途横断溝用
種類ますぶた
ピッチ細目
材質スチール
ピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100
グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。
用途横断溝用
種類ますぶた
ピッチ細目
材質スチール
ピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
適用荷重T-25タイプの側溝用縞鋼板貼りスチール製グレーチングです。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。フォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。受枠は付属しておりません。
用途溝蓋
材質SS400(スチール)
表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63
適用荷重T-25
『グレーチング・排水設備商品』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。