グレーチング :「騒音防止ゴム」の検索結果
グレーチングは、溝などへの排水がスムーズな金属製の組み込み型の蓋です。基本的には道路脇の排水設備であるU字溝や側溝、もしくは歩道などに使用されますが、建築物の内装建材として用いられるケースもあります。格子状や梯子状になっているのが形状としての特徴。種類としては材質は銅板性とステンレス製があります。環境に応じて強度に違いのある種類を選ぶことができ、工場内の集排水槽のみぞや道路の横断溝として利用されるのは、衝撃に強い圧接型です。
関連キーワード
商品豆知識
「溝幅(mm)」から絞り込む
100(2)
120(2)
150(2)
180(2)
200(2)
240(2)
300(2)
スチール製の極細目平行タイプグレーチング!L型サイレントゴムパッキン付きで騒音を防止します。ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。
用途溝蓋
材質鋼製(スチール)
タイプゴムパッキン付/極細目
種類U字蓋用
ピッチ(mm)バー:12
表面処理溶融亜鉛めっき
加工ローレット加工(すべり止め)
アングル寸法(mm)L-30×30×3
すきま(mm)6
スチール製の極細目平行タイプグレーチング!L型サイレントゴムパッキン付きで騒音を防止します。ケンボージンク処理で黒色に近い茶褐色で落ち着いた色調は周囲環境と調和しやすいです。ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。
用途溝蓋
材質鋼製(スチール)
タイプゴムパッキン付/極細目
種類U字蓋用
ピッチ(mm)バー:12
表面処理ケンボージンク処理
加工ローレット加工(すべり止め)
アングル寸法(mm)L-30×30×3
すきま(mm)6
『グレーチング・排水設備商品』には他にこんなカテゴリがあります
グレーチング の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。