グレーチング :「車の段差」の検索結果
バイク、自転車、カートなどの乗り入れに最適な縞鋼板製のスロープ連結タイプ!。段差の悩みを解決する段差解消スロープHSP-Rシリーズ!。サイドに連結穴加工が施してあるので、連結することで広い幅での使用が可能です!連結ボルトはお客様にてご用意ください。表面の縞鋼板加工で滑りにくく、亜鉛メッキ処理で耐久性に優れ錆びにくいタイプです。
付属品なし
材質鋼板
質量(kg)9
耐荷重(kg)350
寸法T(mm)100
板厚(mm)3.2
幅W(mm)300
本体長さL(mm)900
適合段差(cm)30まで
1台
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
車が歩道に乗り上げる際に段差をなくしスムーズに乗り上げることが出来ます。縞鋼板張りの歩道上りグレーチングです。適用段差100~120ミリ用、適用荷重2トン(乗用車)です。
仕様シマ鋼板張り
材質鋼板
適合車種乗用車用(2t荷重)
適合段差(cm)10~12
乗用車用 縞鋼板製歩道上がりです。路肩にフィットすることで段差を無くして車を出入りをスムーズに行うことができます。安心の補強リブ付きタイプです。
材質鋼板
適合車種乗用車用
車が歩道に乗り上げる際に段差をなくしスムーズに乗り上げることが出来ます。表面はノンスリップ仕様のグレーチングタイプの歩道上りで、排水性・清掃性に優れています。適用段差100~120ミリ用、適用荷重2トン(乗用車)です。連結用金具付きで連結し幅を広げることも可能です。
仕様ノンスリップ
付属品連結金具付1個
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合車種乗用車用(2t荷重)
適合段差(cm)10~12
バイク、自転車、カートなどの乗り入れに最適な縞鋼板製のスロープ!。段差の悩みを解決する段差解消スロープHSPシリーズ!両脇に脱輪防止加工がついているので安心安全に段差を解消できます。軽量で取り外しや持ち運びも可能!表面の縞鋼板加工で滑りにくく、亜鉛メッキ処理で耐久性に優れ錆びにくいタイプです。
付属品なし
材質鋼板
車が歩道に乗り上げる際に段差をなくしスムーズに乗り上げることが出来ます。表面はノンスリップ仕様のグレーチングタイプの歩道上りで、排水性・清掃性に優れています。適用段差100~120ミリ用、適用荷重4トン(小型トラック用)です。連結用金具付きで連結し幅を広げることも可能です。
仕様ノンスリップ
付属品連結金具付1個
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合車種小型トラック用(4t荷重)
適合段差(cm)10~12
『グレーチング・排水設備商品』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。