グレーチング :「sus 枠」の検索結果
ステンレスグレーチング。110℃開閉式グレーチングです。
材質SUS304
ピッチ(mm)15
ステンレスグレーチング。110℃開閉式グレーチングです。
材質SUS304
ピッチ(mm)30
ステンレスグレーチング。インターロッキング用カラー舗装用化粧ますぶた(目地無タイプ)です。
材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400
ステンレスグレーチング。カラー舗装用化粧ますぶた(目地無タイプ)です。
材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400
ステンレスグレーチング。インターロッキング用カラー舗装用化粧ぶた(目地無タイプ)です。
材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400
ステンレスグレーチング。カラー舗装用化粧ぶた(目地無タイプ)です。
材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400
ステンレスグレーチング。インターロッキング用カラー舗装用化粧ますぶた(FBタイプ)です。
材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400
ピッチ(mm)15
ステンレスグレーチング。インターロッキング用カラー舗装用化粧ますぶた(FBタイプ)です。
材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400
ピッチ(mm)10
ステンレスグレーチング。カラー舗装用化粧ますぶた(FBタイプ)です。
材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400
ピッチ(mm)15
ステンレスグレーチング。カラー舗装用化粧ますぶた(FBタイプ)です。
材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400
ピッチ(mm)10
ステンレスグレーチング。インターロッキング用カラー舗装用化粧ますぶた(FBズラーズタイプ)です。
材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400
ピッチ(mm)15
ステンレスグレーチング。インターロッキング用カラー舗装用化粧ぶた(FBズラーズタイプ)です。
材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400
ピッチ(mm)10
ステンレスグレーチング。カラー舗装用化粧ぶた(FBタイプ)です。
材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400
ピッチ(mm)10
ステンレスグレーチング。インターロッキング用カラー舗装用化粧ますぶた(FBズラーズタイプ)です。
材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400
ピッチ(mm)10
ステンレスグレーチング。インターロッキング用カラー舗装用化粧ぶた(FBズラーズタイプ)です。
材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400
ピッチ(mm)15
ステンレスグレーチング。カラー舗装用化粧ますぶた(FBズラーズタイプ)です。
材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400
ピッチ(mm)10
ステンレスグレーチング。カラー舗装用化粧ますぶた(FBズラーズタイプ)です。
材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400
ピッチ(mm)15
ステンレスグレーチング。カラー舗装用化粧ぶた(FBタイプ)です。
材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400
ピッチ(mm)15
ステンレスグレーチング。インターロッキング用カラー舗装用化粧ぶた(FBタイプ)です。
材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400
ピッチ(mm)15
ステンレスグレーチング。インターロッキング用カラー舗装用化粧ぶた(FBタイプ)です。
材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400
ピッチ(mm)10
ステンレスグレーチング。カラー舗装用化粧ぶた(FBズラーズタイプ)です。
材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400
ピッチ(mm)15
ステンレスグレーチング。カラー舗装用化粧ぶた(FBズラーズタイプ)です。
材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400
ピッチ(mm)10
車道用ステンレス正方形ますぶたになります。ユニバーサルデザイングレーチング(UDG)はキャスター(車輪)のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。三角形状(トライアングル)によるバリアフリーの実現し、あらゆる方向からの車輪のはまり込みや落ち込みを防ぎます。凹凸加工によるスベリ抑止機能を強化し、雨や雪の路面コンディションにも左右されない、安全構造を実現致しました。厨房・給食施設・食品工場においてはスリップ・転倒事故を抑止します。
付属品受枠
材質SUS304
荷重(t)14
歩道用ステンレス正方形ますぶたになります。ユニバーサルデザイングレーチング(UDG)はキャスター(車輪)のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。三角形状(トライアングル)によるバリアフリーの実現し、あらゆる方向からの車輪のはまり込みや落ち込みを防ぎます。凹凸加工によるスベリ抑止機能を強化し、雨や雪の路面コンディションにも左右されない、安全構造を実現致しました。厨房・給食施設・食品工場においてはスリップ・転倒事故を抑止します。
付属品受枠
材質SUS304
種類ますぶた
T-2用ステンレス正方形ますぶたになります。ユニバーサルデザイングレーチング(UDG)はキャスター(車輪)のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。三角形状(トライアングル)によるバリアフリーの実現し、あらゆる方向からの車輪のはまり込みや落ち込みを防ぎます。凹凸加工によるスベリ抑止機能を強化し、雨や雪の路面コンディションにも左右されない、安全構造を実現致しました。厨房・給食施設・食品工場においてはスリップ・転倒事故を抑止します。
付属品受枠
材質SUS304
荷重(t)2
ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)。三角形状によるバリアフリーの実現。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。
材質ステンレス製SUS304
ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)。三角形状によるバリアフリーの実現。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。
材質ステンレス製SUS304
ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)。三角形状によるバリアフリーの実現。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。
材質ステンレス製SUS304
『グレーチング・排水設備商品』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。