「溝幅(mm)」から絞り込む
【オーダー】スチールグレーチングU字溝用(ノンスリップ並目タイプ)奥岡製作所10日以内出荷
U字溝に直接敷設が可能な滑り止め付きみぞ蓋です。
主部材に滑り止め突起が有り、雨の日、雪の日でも安全なみぞ蓋です。
主部材滑り止め加工付きのノンスリップタイプです。
用途U字溝等の排水溝用。材質SS400仕上亜鉛鍍金サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチールグレーチングU字溝用(ノンスリップ細目タイプ)奥岡製作所10日以内出荷
スキマを10mm以下に設定した滑り止め加工付き細目みぞ蓋です。
ハイヒールでも安全に通行できる歩行者に優しいみぞ蓋です。
主部材滑り止め加工付きのノンスリップタイプです。
用途U字溝等の排水溝用。材質スチール仕上溶融亜鉛メッキサービス分類オーダー・加工
組構式グレーチング奥岡製作所翌々日出荷から7日以内出荷
種類U字溝材質/仕上スチール(SS400)/溶融亜鉛メッキ形状ノンスリップ
スチールグレーチング奥岡製作所7日以内出荷
長さ(mm)995種類U字溝ピッチ中間目材質/仕上スチール(SS400)/溶融亜鉛メッキ形状ノンスリップピッチ(mm)20
組構式グレーチング 標準奥岡製作所4日以内出荷
種類U字溝材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)長さ(mm)995
組構式グレーチング 短尺奥岡製作所7日以内出荷
種類U字溝材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)長さ(mm)995
組構式グレーチング 細目奥岡製作所4日以内出荷
種類U字溝材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)長さ(mm)995ピッチ細目
組構式グレーチング奥岡製作所4日以内出荷から7日以内出荷
種類U字溝材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)長さ(mm)995
縞鋼板製溝蓋(U字溝用)奥岡製作所(8件のレビュー)翌々日出荷
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ適合(荷重側溝)T-2長さ(mm)600種類U字溝
『グレーチング・排水設備商品』には他にこんなカテゴリがあります
グレーチング・排水設備商品 の新着商品
ページ: 1/ 3