絞り込み
ブランド
溝幅(mm)
ピッチ
あら目・その他・並目・中間目・普通目・細目
適合マス目寸法(mm)
240×240・300×300・300×400・300×500・300×600・350×350・360×360・400×400・400×500・400×600・450×450・500×400・500×500・500×600・500×700・600×600・700×700・800×800・900×900・1000×1000・適合マス目寸法(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: グレーチング

1,164件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JBMN用四方受枠 第一機材JBMN用四方受枠第一機材
7,998税込8,798
1台
16日以内出荷
材質SS400/溶融亜鉛メッキ
スチール製 砂利ボックスグレーチング ます蓋 歩道用 第一機材スチール製 砂利ボックスグレーチング ます蓋 歩道用第一機材
16,980税込18,678
1台
16日以内出荷
砂利充填で自然な景観を演出。玉砂利20mm以上対応。
種類ます蓋材質(蓋・受枠)SS400/溶融亜鉛めっき
JBUN用通し受枠 第一機材JBUN用通し受枠第一機材
6,498税込7,148
1台
9日以内出荷
材質SS400/溶融亜鉛メッキ質量(kg/m)5.2
110°開閉式桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション110°開閉式桝用スチールグレーチング中部コーポレーション
19,980税込21,978
1枚
5日以内出荷
ノンスリップグレーチング 奥岡製作所ノンスリップグレーチング奥岡製作所
2,998税込3,298
1本
7日以内出荷
スチールグレーチング 奥岡製作所スチールグレーチング奥岡製作所
4,998税込5,498
1枚
7日以内出荷
長さ(mm)995種類U字溝ピッチ中間目材質/仕上スチール(SS400)/溶融亜鉛メッキ形状ノンスリップピッチ(mm)20
180°開閉式桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション180°開閉式桝用スチールグレーチング中部コーポレーション
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
用途横断溝用種類ますぶた材質スチール
重荷重高速用ボルト固定式スチールグレーチング 中部コーポレーション重荷重高速用ボルト固定式スチールグレーチング中部コーポレーション
22,980税込25,278
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
交通量の激しい道路に設置される溝蓋に使用します。グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することにより繰返し衝撃荷重に強く、ガタツキや騒音を防ぐことができます。
用途横断溝用長さ(mm)995材質スチールピッチ(mm)【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50
110°開閉式桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション110°開閉式桝用スチールグレーチング中部コーポレーション
9,698税込10,668
1セット
4日以内出荷
街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
用途横断溝用 並目種類ますぶた材質スチール
110°開閉式桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション110°開閉式桝用スチールグレーチング中部コーポレーション
8,398税込9,238
1セット
4日以内出荷
街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
用途横断溝用 細目種類ますぶた材質スチール
ボルト固定式 細目正方形桝用スチールグレーチング 中部コーポレーションボルト固定式 細目正方形桝用スチールグレーチング中部コーポレーション
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。
用途横断溝用種類ますぶたピッチ細目材質スチールピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
ボルト固定式 細目正方形桝用スチールグレーチング 中部コーポレーションボルト固定式 細目正方形桝用スチールグレーチング中部コーポレーション
14,980税込16,478
1セット
3日以内出荷
グレーチングと受枠のすき間にCクリップを4箇所取付け、グレーチングの跳ね上がり及び金属衝撃音を防止する溝蓋です。
用途横断溝用種類ますぶたピッチ細目材質スチールピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100
騒音防止用 ボルト固定式細目スチールグレーチング 中部コーポレーション騒音防止用 ボルト固定式細目スチールグレーチング中部コーポレーション
56,980税込62,678
1セット
3日以内出荷
固定方式にはAタイプ(パッキン無)、Bタイプ(パッキン付)の2種類があります。
用途横断溝用長さ(mm)498+498ピッチ細目材質スチールピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
騒音防止用 ボルト固定式細目スチールグレーチング 中部コーポレーション騒音防止用 ボルト固定式細目スチールグレーチング中部コーポレーション
24,980税込27,478
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
固定方式にはAタイプ、Bタイプの2種類があります。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。ボルトの開閉にはT型レンチをご使用ください。
用途横断溝用ピッチ細目材質スチール
横断溝・側溝用細目スチールグレーチング 中部コーポレーション横断溝・側溝用細目スチールグレーチング中部コーポレーション
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷
開閉には細目専用ハンドルがあります。
用途横断溝・側溝用種類みぞぶたピッチ細目材質スチールピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
歩道用スチールグレーチング 中部コーポレーション歩道用スチールグレーチング中部コーポレーション
6,998税込7,698
1セット
3日以内出荷
歩行者専用道路の溝に適した溝蓋です。
用途歩道用長さ(mm)993材質スチール質量(kg)5.9ピッチ(mm)【ベアリングバー】30、【クロスバー】50適合荷重5.0KN/m2
ステンレスグレーチング細目プレーン イズミステンレスグレーチング細目プレーンイズミ
15,980税込17,578
1枚
6日以内出荷から10日以内出荷
本体長さL(mm)994ピッチ細目材質SUS304高さH(mm)15ピッチ(mm)15アングル寸法(mm)L3×30×30適合荷重歩道用
FRPセーフティーグレーチング 三山工業FRPセーフティーグレーチング三山工業
55,980税込61,578
1枚
3日以内出荷
材質FRP呼び径(mm)600安全荷重(kg)600
スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 JIS型側溝用 テーパ付エンドプレート カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 JIS型側溝用 テーパ付エンドプレートカネソウ
32,980税込36,278
1枚
6日以内出荷から11日以内出荷
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。グレーチングの両サイドにテーパ付のエンドプレートを取り付けた仕様です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質/仕上SS400/溶融亜鉛めっき種類かさあげ型側溝用
スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 国土交通省型側溝用 クッション付 カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 国土交通省型側溝用 クッション付カネソウ
13,980税込15,378
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。騒音防止用のゴムクッション付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)
スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 国土交通省型側溝用 カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 国土交通省型側溝用カネソウ
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)
スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 JIS型側溝用 クッション付 カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 JIS型側溝用 クッション付カネソウ
12,980税込14,278
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。騒音防止用のゴムクッション付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)
スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 側溝用 クッション付 カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 側溝用 クッション付カネソウ
15,980税込17,578
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。騒音防止用のゴムクッション付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)寸法H(mm)100
スチール製グレーチング 枠付180°開閉式 滑り止め模様付 集水桝用 カネソウスチール製グレーチング 枠付180°開閉式 滑り止め模様付 集水桝用カネソウ
26,980税込29,678
1組
11日以内出荷
材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、連結金具:SS400/電気亜鉛めっき、リベット:SV330/電気亜鉛めっき、スプリングピン:S60CM、受枠:SS400/樹脂系塗装種類ますぶた
スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 滑り止め模様付 カネソウスチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 滑り止め模様付カネソウ
13,980税込15,378
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。 蓋のガタツキや騒音の発生を防止するボルト固定式です。 安全性を高めた滑り止め模様付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。 本製品は使用用途に応じて「一般用」と「エコノミータイプ」の強度設定を行っています。 一般用は、車両の通行量が多い場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅+50として強度設計を行っています。エコノミータイプは、比較的車両の通行量が少ない場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅としています。材質スチール(SS400)
スチール製グレーチング 枠付110°開閉式 滑り止め模様付 集水桝用 カネソウスチール製グレーチング 枠付110°開閉式 滑り止め模様付 集水桝用カネソウ
28,980税込31,878
1組
7日以内出荷から11日以内出荷
種類ますぶた材質/仕上グレーチングSS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装
スチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ 国土交通省型側溝用 クッション付 カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ 国土交通省型側溝用 クッション付カネソウ
16,980税込18,678
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。騒音防止用のゴムクッション付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に
スチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ 国土交通省型側溝用 カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ 国土交通省型側溝用カネソウ
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に
スチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ JIS型側溝用 クッション付 カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ JIS型側溝用 クッション付カネソウ
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。騒音防止用のゴムクッション付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に
スチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ 側溝用 クッション付 カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ 側溝用 クッション付カネソウ
18,980税込20,878
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。騒音防止用のゴムクッション付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に寸法H(mm)100
スチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ 側溝用 カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ 側溝用カネソウ
15,980税込17,578
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に寸法H(mm)100
スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 細目プレーンタイプ カネソウスチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 細目プレーンタイプカネソウ
18,980税込20,878
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。 蓋のガタツキや騒音の発生を防止するボルト固定式です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。 本製品は使用用途に応じて「一般用」と「エコノミータイプ」の強度設定を行っています。 一般用は、車両の通行量が多い場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅+50として強度設計を行っています。エコノミータイプは、比較的車両の通行量が少ない場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅としています。
スチール製グレーチング 正方形型 細目プレーンタイプ 集水桝用(本体のみ) カネソウスチール製グレーチング 正方形型 細目プレーンタイプ 集水桝用(本体のみ)カネソウ
27,980税込30,778
1枚
7日以内出荷から11日以内出荷
種類ますぶたピッチ細目材質/仕上SS400/溶融亜鉛めっき
スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ JIS型側溝用 テーパ付エンドプレート カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ JIS型側溝用 テーパ付エンドプレートカネソウ
29,980税込32,978
1枚
11日以内出荷
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。グレーチングの両サイドにテーパ付のエンドプレートを取り付けた仕様です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に種類かさあげ材質/仕上SS400/溶融亜鉛めっき
スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 国土交通省型側溝用 クッション付 カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 国土交通省型側溝用 クッション付カネソウ
13,980税込15,378
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。騒音防止用のゴムクッション付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)
スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 国土交通省型側溝用 カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 国土交通省型側溝用カネソウ
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)
スチール製グレーチング 枠付正方形型 プレーンタイプ 集水桝用 カネソウスチール製グレーチング 枠付正方形型 プレーンタイプ 集水桝用カネソウ
25,980税込28,578
1組
5日以内出荷から11日以内出荷
材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400、樹脂系塗装種類ますぶた
スチール製グレーチング 正方形型 プレーンタイプ 集水桝用(本体のみ) カネソウスチール製グレーチング 正方形型 プレーンタイプ 集水桝用(本体のみ)カネソウ
29,980税込32,978
1枚
6日以内出荷から11日以内出荷
材質/仕上SS400/溶融亜鉛めっき種類ますぶた
カラー舗装用鉄蓋(化粧用鉄蓋)タイル用 ステンレス目地 簡易密閉形 充填深さ40mm カネソウカラー舗装用鉄蓋(化粧用鉄蓋)タイル用 ステンレス目地 簡易密閉形 充填深さ40mmカネソウ
93,980税込103,378
1組
6日以内出荷から16日以内出荷
材質/仕上蓋:FCD500/樹脂系塗装、目地:SUS304、キャップ:SCS13、パッキン:クロロプレンゴム、化粧プレート:SUS304、把手ボックス:FC200/樹脂系塗装、パッキン:エチレンプロピレンゴム、枠:FC200/樹脂系塗装、アンカー:SS400/電気亜鉛めっき寸法H(mm)75寸法h(mm)40適合荷重T-14破壊荷重(N)242以上
マルチGr. 宝機材マルチGr.宝機材
13,980税込15,378
1台ほか
10日以内出荷
雨の日でも滑り止め効果が高く安心して歩けます。スタイリッシュなデザインが景観を演出します。水路へのゴミの侵入を防ぎます。
2018年トラスコ掲載ページ10 0729材質スチール(SS540)、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
グレーチング