絞り込み
ピッチ
あら目・その他・並目・中間目・普通目・細目
適合マス目寸法(mm)
240×240・300×300・300×400・300×500・300×600・350×350・360×360・400×400・400×500・400×600・450×450・500×400・500×500・500×600・500×700・600×600・700×700・800×800・900×900・1000×1000・適合マス目寸法(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

28ページ目: グレーチング

グレーチングは、溝などへの排水がスムーズな金属製の組み込み型の蓋です。基本的には道路脇の排水設備であるU字溝や側溝、もしくは歩道などに使用されますが、建築物の内装建材として用いられるケースもあります。格子状や梯子状になっているのが形状としての特徴。種類としては材質は銅板性とステンレス製があります。環境に応じて強度に違いのある種類を選ぶことができ、工場内の集排水槽のみぞや道路の横断溝として利用されるのは、衝撃に強い圧接型です。
1,168件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製通し受枠 第一機材ステンレス製通し受枠第一機材
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
アルミ製通し受枠 第一機材アルミ製通し受枠第一機材
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
片岡 WUC型グレーチング(U字溝用 組構式) 片岡産業片岡 WUC型グレーチング(U字溝用 組構式)片岡産業
6,998税込7,698
1枚
3日以内出荷
スタンダードタイプのU字溝用グレーチングです。
ピッチ並目仕様エンドアングル:L-4×40×40適合(荷重側溝)T-2トラスコ品番818-8857材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ質量(kg)7.2タイプ並目ノンスリップタイプ種類U字溝ピッチ(mm)33
300x997mm/- 2t車 グレーチング(細目ノンスリップ) エスコ300x997mm/- 2t車 グレーチング(細目ノンスリップ)エスコ
18,800税込20,680
1個
翌日出荷
ピッチ細目エスコ品番EA951TB-44長さ(mm)997
240x997mm/- 2t車 グレーチング(細目ノンスリップ) エスコ240x997mm/- 2t車 グレーチング(細目ノンスリップ)エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
ピッチ細目エスコ品番EA951TB-43長さ(mm)997
200x997mm/- 2t車 グレーチング(細目ノンスリップ) エスコ200x997mm/- 2t車 グレーチング(細目ノンスリップ)エスコ
9,000税込9,900
1個
翌日出荷
ピッチ細目エスコ品番EA951TB-42長さ(mm)997
180x997mm/- 2t車 グレーチング(細目ノンスリップ) エスコ180x997mm/- 2t車 グレーチング(細目ノンスリップ)エスコ
8,330税込9,163
1個
翌日出荷
ピッチ細目エスコ品番EA951TB-41長さ(mm)997
240x995mm/-14t車グレーチング(ノンスリップ) エスコ240x995mm/-14t車グレーチング(ノンスリップ)エスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
長さ(mm)995エスコ品番EA951TA-53
200x995mm/-14t車 グレーチング(ノンスリップ) エスコ200x995mm/-14t車 グレーチング(ノンスリップ)エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
長さ(mm)995エスコ品番EA951TA-52
180x995mm/-14t車 グレーチング(ノンスリップ) エスコ180x995mm/-14t車 グレーチング(ノンスリップ)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
長さ(mm)995エスコ品番EA951TA-51
9x37.5mm グレーチング用連結金具(クリップ型) エスコ9x37.5mm グレーチング用連結金具(クリップ型)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951TA-113
9x31.9mm グレーチング用連結金具(クリップ型) エスコ9x31.9mm グレーチング用連結金具(クリップ型)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951TA-111
14x55mm グレーチング用連結金具(ボルト固定型) エスコ14x55mm グレーチング用連結金具(ボルト固定型)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951TA-101
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 歩道用 片岡産業圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 歩道用片岡産業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
5日以内出荷から21日以内出荷
耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。 WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた長さ(mm)995形状細目 ノンスリップ厚さ(mm)5タイプみぞぶた、横断溝用、側溝用ピッチ細目ピッチ(mm)15荷重(横断溝)歩道用、(側溝)歩道用ベアリングバー高さ(mm)19
SP-2用通し受枠 第一機材SP-2用通し受枠第一機材
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
ガーデンリッド 第一機材ガーデンリッド第一機材
31,980税込35,178
1組
15日以内出荷
植栽内に設置される雨水ます蓋です。 蓋を、溶融亜鉛めっき+黒色塗装(タールエポキシ樹脂塗装)としましたので、落ち着きのある景観にマッチします。 受枠を、タールエポキシ樹脂塗装としましたので、土中施工での耐水性に優れています。 Φ6パンチング蓋なので、落ち葉が蓋目から落ちにくく掃き掃除で取り除くことができます。 パンチング開口率は40%ありますので、雨水は蓋孔より充分に流れ落ちます。 ヒンジ付(蓋・枠脱着可能)ですので、開閉作業がラクにできます。 専用フックを。細穴に差し込む開閉仕様ですので、イタズラ防止となります。 二次コンクリート製品の既製マスに固定金具で位置決めできる受枠です。
材質(1)パンチングメタル:SS400/溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装、(2)受枠:SS400/タールrポキシ樹脂塗装、(3)丸棒(Φ9,L=20):SS400/タールエポキシ樹脂塗装、(4)ヒンジ用六角穴付き止めねじ:SS400/溶融亜鉛めっき(M8×30)、(5)ヒンジ用袋ナット:SS400/溶融亜鉛めっき(M8)、(6)補強材(L-20×20×3@100以内):SS400/溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装耐荷重歩行用(植栽地内用、安全荷重4.9kN/m2)アングル寸法(mm)L-30×30×3
DGS用四方受枠 第一機材DGS用四方受枠第一機材
5,998税込6,598
1個
11日以内出荷
材質(1)ます蓋:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)一般用受枠:SS400/樹脂系塗料塗装
DG用四方受枠 第一機材DG用四方受枠第一機材(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
11日以内出荷
材質一般用受枠:SS400/樹脂系塗料塗装
LSハイテングレーチング U字溝用 T-2 宝機材LSハイテングレーチング U字溝用 T-2宝機材
6,998税込7,698
1個
10日以内出荷
種類U字溝
組構式グレーチング 標準 奥岡製作所組構式グレーチング 標準奥岡製作所
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
種類U字溝材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)長さ(mm)995
組構式グレーチング 短尺 奥岡製作所組構式グレーチング 短尺奥岡製作所
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
種類U字溝材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)長さ(mm)995
組構式グレーチング 奥岡製作所組構式グレーチング奥岡製作所
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
種類U字溝材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)長さ(mm)995
縞鋼板製集水桝用ます蓋 奥岡製作所縞鋼板製集水桝用ます蓋奥岡製作所(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。 落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。 軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。 表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
用途改良枡用種類ますぶた高さ(mm)24.5
四面つば付桝蓋 改良桝300用 奥岡製作所四面つば付桝蓋 改良桝300用奥岡製作所
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。 四方向にアングルが付いたタイプです。
種類ますぶた材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)寸法(mm)(内幅×外幅×高さ)285×339×19質量(kg)3.5ピッチ(mm)33溝幅(mm)300適合場所歩道用アングル寸法(mm)(エンド)L-3×30×30
四面つば付桝蓋 改良桝180用 奥岡製作所四面つば付桝蓋 改良桝180用奥岡製作所
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
種類ますぶた材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)質量(kg)1.7高さ(mm)19外幅×内幅(mm)219×165
ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅90mm用 奥岡製作所ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅90mm用奥岡製作所
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
種類U字溝材質SUS304(電解研磨)
ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅360mm用 奥岡製作所ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅360mm用奥岡製作所
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
種類U字溝材質SUS304(電解研磨)
ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅200mm用 奥岡製作所ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅200mm用奥岡製作所(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
種類U字溝材質SUS304(電解研磨)
ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅180mm用 奥岡製作所ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅180mm用奥岡製作所
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
種類U字溝材質SUS304(電解研磨)
ステンレスU字溝用グレーチング 奥岡製作所ステンレスU字溝用グレーチング奥岡製作所
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
種類U字溝材質ステンレス製(SUS304)電解研磨長さ(mm)994
スチールグレーチング 150X194X995 奥岡製作所スチールグレーチング 150X194X995奥岡製作所
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
種類U字溝材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)長さ(mm)995質量(kg)5.2
スチールグレーチング 120X164X995 奥岡製作所スチールグレーチング 120X164X995奥岡製作所
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
種類U字溝材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)長さ(mm)995質量(kg)4.7
スチールグレーチング 奥岡製作所スチールグレーチング奥岡製作所
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
種類U字溝材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)
フリーハードル専用枠 直線用 巾出タイプ ミヅシマ工業フリーハードル専用枠 直線用 巾出タイプミヅシマ工業
31,980税込35,178
1個(1m)
翌々日出荷
長さ(mm)1000トラスコ品番802-0720質量(kg)2.35
フリーハードル専用枠 直線部材タイプ ミヅシマ工業フリーハードル専用枠 直線部材タイプミヅシマ工業
22,980税込25,278
1個(1m)
翌々日出荷
長さ(mm)1000トラスコ品番802-0721
フリーハードル専用枠 曲線用 巾出型抜タイプ ミヅシマ工業フリーハードル専用枠 曲線用 巾出型抜タイプミヅシマ工業
32,980税込36,278
1個(1m)
翌々日出荷
長さ(mm)1000トラスコ品番802-0719質量(kg)2.8
フリーハードルW 250mmX2m ミヅシマ工業フリーハードルW 250mmX2mミヅシマ工業
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
長さ(mm)2000トラスコ品番802-0986質量(kg)5.2
フリーハードルW 180mmX2m ミヅシマ工業フリーハードルW 180mmX2mミヅシマ工業
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
長さ(mm)2000トラスコ品番802-0984質量(kg)3.8
フリーハードルST-II-GM 250mmX1m ミヅシマ工業フリーハードルST-II-GM 250mmX1mミヅシマ工業
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
長さ(mm)1000トラスコ品番802-0975質量(kg)4.2
フリーハードルST-II-GM 200mmX1m ミヅシマ工業フリーハードルST-II-GM 200mmX1mミヅシマ工業
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
長さ(mm)1000トラスコ品番802-0973質量(kg)3.1
グレーチング