絞り込み
適合マス目寸法(mm)
240×240・300×300・300×400・300×500・300×600・350×350・360×360・400×400・400×500・400×600・450×450・500×400・500×500・500×600・500×700・600×600・700×700・800×800・900×900・1000×1000・適合マス目寸法(mm)をもっと見る
ピッチ
あら目・その他・並目・中間目・普通目・細目
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: グレーチング

グレーチングは、溝などへの排水がスムーズな金属製の組み込み型の蓋です。基本的には道路脇の排水設備であるU字溝や側溝、もしくは歩道などに使用されますが、建築物の内装建材として用いられるケースもあります。格子状や梯子状になっているのが形状としての特徴。種類としては材質は銅板性とステンレス製があります。環境に応じて強度に違いのある種類を選ぶことができ、工場内の集排水槽のみぞや道路の横断溝として利用されるのは、衝撃に強い圧接型です。
1,168件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝幅(mm)から絞り込む
グレーチング用連結金具 クリップ/ステンレス製 EA951TAシリーズ エスコグレーチング用連結金具 クリップ/ステンレス製 EA951TAシリーズエスコ
720税込792
1個
翌日出荷
何枚か並んだ網型のグレーチング(溝蓋)同士をこのクリップで挟んで、跳ね上げ防止や盗難防止に役立ちます。ステンレス製なので錆にも強く、美しい光沢で景観を損ねません。クリップタイプなのでワンタッチでOK!
材質SUS304寸法W(mm)20
グレーチングテラスエッジネオスリム600 勝原製作所グレーチングテラスエッジネオスリム600勝原製作所
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
機能はそのまま、端部にカバーを追加。見た目の美しさと羽の噛合を防止します!
付属品受金具2個材質ステンレス長さ(mm)600高さ(mm)15溝幅(mm)49耐荷重(kg)200取扱説明書(3.06MB)
グレーチングスリムカットタイプ 勝原製作所グレーチングスリムカットタイプ勝原製作所
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
外壁を傷つけずに床下の換気を確保し、段差のないタイルや石貼りの施工ができます。
仕様現場加工用付属品受金具2個材質ステンレス幅(mm)600シルバー高さ(mm)15奥行(mm)49耐荷重(kg)200取扱説明書(4.49MB)
縞鋼板製段差解消スロープ 法山本店縞鋼板製段差解消スロープ法山本店
3,698税込4,068
1台
翌々日出荷
バイク、自転車、カートなどの乗り入れに最適な縞鋼板製のスロープ!段差の悩みを解決する段差解消スロープHSPシリーズ!両脇に脱輪防止加工がついているので安心安全に段差を解消できます。軽量で取り外しや持ち運びも可能!表面の縞鋼板加工で滑りにくく、亜鉛メッキ処理で耐久性に優れ錆びにくいタイプです。
付属品なし材質鋼板
縞鋼板張り歩道上り(乗用車用2t荷重) 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店縞鋼板張り歩道上り(乗用車用2t荷重) 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
14,980税込16,478
1枚
翌々日出荷
車が歩道に乗り上げる際に段差をなくしスムーズに乗り上げることが出来ます。縞鋼板張りの歩道上りグレーチングです。適用段差100~120ミリ用、適用荷重2トン(乗用車)です。
仕様シマ鋼板張り材質鋼板適合車種乗用車用(2t荷重)適合段差(cm)10~12
ノンスリップ型・つば付溜ますぶた用グレーチング 改良枡用(Bタイプ) 鋼板製 法山本店ノンスリップ型・つば付溜ますぶた用グレーチング 改良枡用(Bタイプ) 鋼板製法山本店
2,898税込3,188
1枚
翌々日出荷
コンクリート製溜ますに受枠不要で設置可能なつば付ためます用グレーチング(改良桝用Bタイプ)です。置くだけで簡単に設置ができ、四方向にアングルが付いた標準目ピッチのすべり止めノンスリップタイプです。
仕様ノンスリップ材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げタイプ四方向アングル付本体高さH(mm)19
ステンレス グレーチング プレーンタイプ 998L 三榮ステンレス グレーチング プレーンタイプ 998L三榮
9,998税込10,998
1枚
6日以内出荷
溝蓋用グレーチングプレーンタイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。
長さ(mm)998種類みぞぶた材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応関連資料セブンバーグレーチング従来品比較(0.37MB)
ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(藤壺) 三榮ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(藤壺)三榮
10,980税込12,078
1枚
6日以内出荷
U字溝蓋用グレーチング藤壺型すべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。 足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。 藤壺型は従来よりすべり止め効果高くメーカー特許技術です。
長さ(mm)498材質SUS304種類U字溝蓋用RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス U字溝グレーチング プレーンタイプ 三榮ステンレス U字溝グレーチング プレーンタイプ三榮
9,998税込10,998
1枚
6日以内出荷
U字溝蓋用グレーチングプレーンタイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。 足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。
長さ(mm)498材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス グレーチング ノンスリップ(蛇肌) 三榮ステンレス グレーチング ノンスリップ(蛇肌)三榮
7,998税込8,798
1枚
6日以内出荷
溝蓋用グレーチングすべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。 足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。
長さ(mm)498材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
U字溝側溝用鋼製ちり除け金物 第一機材U字溝側溝用鋼製ちり除け金物第一機材
2,898税込3,188
1台
4日以内出荷から16日以内出荷
種類U字溝
U字溝側溝用スチール製グレーチング 細目 ノーマルタイプ 第一機材U字溝側溝用スチール製グレーチング 細目 ノーマルタイプ第一機材
6,498税込7,148
1枚
3日以内出荷から19日以内出荷
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、細目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき寸法(mm)スキマ:9.5ピッチ細目種類U字溝ピッチ(mm)メインバー:12.5
U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ 第一機材U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ第一機材
5,398税込5,938
1枚
3日以内出荷から19日以内出荷
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、普通目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっきピッチ普通目種類U字溝
ステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用 カネソウステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用カネソウ
19,980税込21,978
1枚
6日以内出荷
ステンレス製ノンスリップタイプ歩道U字溝用
種類U字溝適合荷重歩行用等分布荷重(kN/m2)5材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
スチール製グレーチング 細目プレーンタイプ 歩道U字溝用 カネソウスチール製グレーチング 細目プレーンタイプ 歩道U字溝用カネソウ
5,998税込6,598
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
スチール製プレーンタイプ歩道U字溝用
ピッチ細目種類U字溝材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
スチール製グレーチング プレーンタイプ 都営住宅型CDます用 カネソウスチール製グレーチング プレーンタイプ 都営住宅型CDます用カネソウ
9,698税込10,668
1枚
6日以内出荷
スチール製プレーンタイプ都営住宅型CDます用
種類ますぶたピッチ(mm)30適合荷重T-2材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
スチール製グレーチング 滑り止め模様付 都営住宅型CDます用 カネソウスチール製グレーチング 滑り止め模様付 都営住宅型CDます用カネソウ
8,998税込9,898
1枚
6日以内出荷
スチール製ノンスリップタイプ都営住宅型CDます用
種類ますぶたピッチ(mm)30適合荷重T-2材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
ステンレス製 細目滑り止め模様付 グレーチング(すきま9mm) カネソウステンレス製 細目滑り止め模様付 グレーチング(すきま9mm)カネソウ
9,598税込10,558
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス製ノンスリップタイプ(ローレット模様)
材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304長さ(mm)498ピッチ細目種類みぞぶたすきま(mm)9等分布荷重(kN/m2)3500適合荷重歩行用
圧接型グレーチングますぶた車道用 細目Dグリップ ダイクレ圧接型グレーチングますぶた車道用 細目Dグリップダイクレ
7,998税込8,798
1枚
22日以内出荷
主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 車道用のますぶたスチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など種類ますぶたピッチ細目材質スチール溶融亜鉛めっきピッチ(mm)(クロスバー)50
圧接型グレーチングU字溝側溝用 細目ザラザラ ダイクレ圧接型グレーチングU字溝側溝用 細目ザラザラダイクレ
5,998税込6,598
1枚
3日以内出荷から22日以内出荷
主部表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増しすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 側溝用のU字溝スチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など種類U字溝ピッチ細目材質スチール溶融亜鉛めっき幅(mm)997高さ(mm)19ピッチ(mm)(クロスバー)10耐荷重歩道用
側溝用 U字溝用スチールグレーチング 中部コーポレーション側溝用 U字溝用スチールグレーチング中部コーポレーション
6,298税込6,928
1セット
3日以内出荷
U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキン・G型パッキンの取付が可能です。
用途側溝用種類U字溝材質スチール
落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング中部コーポレーション
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
落とし込式正方形桝蓋です。
用途横断溝用種類ますぶた材質スチールピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
横断溝・側溝用細目スチールグレーチング 中部コーポレーション横断溝・側溝用細目スチールグレーチング中部コーポレーション
10,980税込12,078
1セット
3日以内出荷
横断溝・側溝用細目スチールグレーチングです。
用途横断溝・側溝用種類みぞぶたピッチ細目材質スチールピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100
ステンレスグレーチング細目ノンスリップ イズミステンレスグレーチング細目ノンスリップイズミ
16,980税込18,678
1枚
6日以内出荷から9日以内出荷
本体長さL(mm)994ピッチ細目材質SUS304高さH(mm)15ピッチ(mm)15アングル寸法(mm)L3×30×30適合荷重歩道用
縞板付グレーチング イズミ縞板付グレーチングイズミ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
翌々日出荷から6日以内出荷
材質SS400仕上溶融亜鉛メッキ本体長さ(mm)995適合荷重T-2
スチール製グレーチング 枠付正方形型 滑り止め模様付 集水桝用 カネソウスチール製グレーチング 枠付正方形型 滑り止め模様付 集水桝用カネソウ
23,980税込26,378
1枚
5日以内出荷から11日以内出荷
種類ますぶた材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400、樹脂系塗装
スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 滑り止め模様付 カネソウスチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 滑り止め模様付カネソウ
13,980税込15,378
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。 蓋のガタツキや騒音の発生を防止するボルト固定式です。 安全性を高めた滑り止め模様付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。 本製品は使用用途に応じて「一般用」と「エコノミータイプ」の強度設定を行っています。 一般用は、車両の通行量が多い場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅+50として強度設計を行っています。エコノミータイプは、比較的車両の通行量が少ない場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅としています。材質スチール(SS400)
スチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ JIS型側溝用 カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ JIS型側溝用カネソウ
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に
スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 細目プレーンタイプ カネソウスチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 細目プレーンタイプカネソウ
18,980税込20,878
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。 蓋のガタツキや騒音の発生を防止するボルト固定式です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。 本製品は使用用途に応じて「一般用」と「エコノミータイプ」の強度設定を行っています。 一般用は、車両の通行量が多い場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅+50として強度設計を行っています。エコノミータイプは、比較的車両の通行量が少ない場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅としています。
ステンレス グレーチングクリップGCD型 TRUSCOステンレス グレーチングクリップGCD型TRUSCO(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。トラスコ品番489-4065材質ステンレス(SUS304)質量(g)60タイプボルト締めタイプ2018年トラスコ掲載ページ10 0726
細目ためますぶた イズミ細目ためますぶたイズミ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
寸法(mm)主部材:NFB3×19材質/仕上SS400/溶融亜鉛メッキピッチ細目種類ますぶたピッチ(mm)12.5寸法H(mm)19アングル寸法(mm)エンド:NL3×30×30
ステンレス製組構式グレーチングOSG4-NS 奥岡製作所ステンレス製組構式グレーチングOSG4-NS奥岡製作所
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
ステンレス製のため錆びにくい商品です主部材上部に凹凸があるノンスリップタイプです
材質SUS304長さ(mm)994
12x33mm グレーチング用連結金具(クリップ型) エスコ12x33mm グレーチング用連結金具(クリップ型)エスコ
580税込638
1個
当日出荷
エスコ品番EA951TA-112
12x25mm グレーチング用連結金具(クリップ型) エスコ12x25mm グレーチング用連結金具(クリップ型)エスコ
580税込638
1個
当日出荷
エスコ品番EA951TA-106
鋼板製組構式グレーチング T-14 ニムラ鋼板製組構式グレーチング T-14ニムラ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
長さ(mm)995種類U字溝材質鋼板製タイプT-14ピッチ(mm)(ベアリングバー)33本数(クロスバー)1アングル寸法(mm)L40×40×5ベアリングバー高さ(mm)25
ステンレス排水ピットカバー 第一機材ステンレス排水ピットカバー第一機材(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス板をプレス加工した排水蓋です。 (SP-2N・SP-2) 浴室・トイレ等へのご使用を推奨します。 蓋の材質はSUS304。 みぞ幅250mm以上はSP-2NLまたはSP-2NHPをご使用ください。 SP-2は表面のみ400番研磨です。 (SP-2NL・SP-2NL-E・SP-2NL-E2) 建物廻り、ペデストリアンデッキ・トイレ・階段下等の場所へのご使用を推奨します。(耐荷重は等分布荷重3.5KN/m2) 蓋・補強形鋼の材質はSUS304。 蓋裏にはズレ止めを兼ねた補強形鋼がついています。 SP-2NL・・・蓋の両端についています。(標準蓋) SP-2NL-E・・・1端のみずらしてついています。(補強形鋼がエンド枠にぶつからないようにするため) SP-2NL-E2・・・両端ともずらしてついています。(1枚蓋、四方受枠などの場合)
材質(1)ステンレス目地:SUS304/ヘアーライン、(2)受枠:A6063S-T5/アルマイト処理、(3)クッション:塩ビ系ゴム、(4)アンカー:SPCC/電気亜鉛めっき板厚(mm)3
リーブスクリーンZAM 鋼板製 第一機材リーブスクリーンZAM 鋼板製第一機材
8,598税込9,458
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
底面に勾配を付けました。格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を掃除しやすく集めます。 Φ6.8ピッチのパンチングメタル(開口率約50%)ですので、タバコの吸殻もキャッチします。 軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも4.7kg) 雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。 ZAMの耐食性は、溶融めっき鋼板に比べ10~20倍、溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板に比べ5~8倍優れています。
材質ZAM鋼板
ダクタイル鋳鉄製 細目ます蓋 第一機材ダクタイル鋳鉄製 細目ます蓋第一機材
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
種類ます蓋ピッチ細目材質FCD500/樹脂系塗料塗装
U字溝用 鋳鉄製グレーチング 第一機材U字溝用 鋳鉄製グレーチング第一機材
15,980税込17,578
1枚
15日以内出荷
長さ(mm)598(蓋)種類U字溝材質(1)みぞ蓋:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)クッション:クロロプレン、(3)横ズレ防止ゴム:クロロプレン/直置タイプのみ開口率(%)約22
縞鋼板製集水桝用ます蓋 奥岡製作所縞鋼板製集水桝用ます蓋奥岡製作所(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。 落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。 軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。 表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
種類ますぶた高さ(mm)24.5
グレーチング