絞り込み
ブランド
溝幅(mm)
ピッチ
あら目・その他・並目・中間目・普通目・細目
適合マス目寸法(mm)
240×240・300×300・300×400・300×500・300×600・350×350・360×360・400×400・400×500・400×600・450×450・500×400・500×500・500×600・500×700・600×600・700×700・800×800・900×900・1000×1000・適合マス目寸法(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: グレーチング

1,164件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 自由勾配側溝用 テーパ付エンドプレート カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 自由勾配側溝用 テーパ付エンドプレートカネソウ
27,980税込30,778
1枚
6日以内出荷から11日以内出荷
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。グレーチングの両サイドにテーパ付のエンドプレートを取り付けた仕様です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質/仕上SS400/溶融亜鉛めっき種類かさあげ
スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ JIS型側溝用 クッション付 カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ JIS型側溝用 クッション付カネソウ
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。騒音防止用のゴムクッション付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)
スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 側溝用 クッション付 カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 側溝用 クッション付カネソウ
15,980税込17,578
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。騒音防止用のゴムクッション付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)寸法H(mm)100
スチール製グレーチング 枠付180°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用 カネソウスチール製グレーチング 枠付180°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用カネソウ
25,980税込28,578
1組
7日以内出荷から11日以内出荷
グレーチング本体と受枠はリンク構造により連結されており、180度グレーチングを開閉できますから、清掃が簡単・安全に行えます。また、盗難防止にも役立ちます
材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、連結金具:SS400/電気亜鉛めっき、リベット:SV330/電気亜鉛めっき、スプリングピン:S60CM、受枠:SS400/樹脂系塗装種類ますぶた
ステンレス製組構式グレーチングOSG4-NS 奥岡製作所ステンレス製組構式グレーチングOSG4-NS奥岡製作所
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
ステンレス製のため錆びにくい商品です主部材上部に凹凸があるノンスリップタイプです
材質SUS304長さ(mm)994
ステンレス製組構式グレーチングOSG4 奥岡製作所ステンレス製組構式グレーチングOSG4奥岡製作所
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
ステンレス製のため錆びにくい商品です
材質SUS304長さ(mm)994
200x995mm/-14t車 グレーチング(ノンスリップ) エスコ200x995mm/-14t車 グレーチング(ノンスリップ)エスコ
11,100税込12,210
1個
8日以内出荷
長さ(mm)995エスコ品番EA951TA-52
180x995mm/-14t車 グレーチング(ノンスリップ) エスコ180x995mm/-14t車 グレーチング(ノンスリップ)エスコ
10,300税込11,330
1個
8日以内出荷
長さ(mm)995エスコ品番EA951TA-51
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 歩道用 片岡産業圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 歩道用片岡産業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
5日以内出荷から30日以内出荷
耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。 WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた長さ(mm)995形状細目 ノンスリップ厚さ(mm)5タイプみぞぶた、横断溝用、側溝用ピッチ細目ピッチ(mm)15荷重(横断溝)歩道用、(側溝)歩道用ベアリングバー高さ(mm)19
SP-2用通し受枠 第一機材SP-2用通し受枠第一機材
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
グレーチング(U字溝用) オカグレートグレーチング(U字溝用)オカグレート
4,498税込4,948
1枚
翌々日出荷
種類U字溝材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ仕上げ
LSハイテングレーチング U字溝用 T-2 宝機材LSハイテングレーチング U字溝用 T-2宝機材
6,998税込7,698
1個
10日以内出荷
種類U字溝
組構式グレーチング 細目 奥岡製作所組構式グレーチング 細目奥岡製作所
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
種類U字溝材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)長さ(mm)995ピッチ細目
縞鋼板製集水桝用ます蓋 奥岡製作所縞鋼板製集水桝用ます蓋奥岡製作所(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。 落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。 軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。 表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
用途改良枡用種類ますぶた高さ(mm)24.5
四面つば付桝蓋 溜桝300用 奥岡製作所四面つば付桝蓋 溜桝300用奥岡製作所(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。 四方向にアングルが付いたタイプです。
種類ますぶた材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)寸法(mm)(内幅×外幅×高さ)315×369×19質量(kg)3.9ピッチ(mm)33溝幅(mm)300適合場所歩道用アングル寸法(mm)(エンド)L-3×30×30
ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅300mm用 奥岡製作所ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅300mm用奥岡製作所
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
種類U字溝材質SUS304(電解研磨)
ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅240mm用 奥岡製作所ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅240mm用奥岡製作所
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
種類U字溝材質SUS304(電解研磨)
ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅200mm用 奥岡製作所ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅200mm用奥岡製作所(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
種類U字溝材質SUS304(電解研磨)
ステンレスU字溝用グレーチング 奥岡製作所ステンレスU字溝用グレーチング奥岡製作所
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
種類U字溝材質ステンレス製(SUS304)電解研磨長さ(mm)994
スチールグレーチング 120X164X995 奥岡製作所スチールグレーチング 120X164X995奥岡製作所
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
種類U字溝材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)長さ(mm)995質量(kg)4.7
フリーハードルST-2 150mmX1m Bタイプ ミヅシマ工業フリーハードルST-2 150mmX1m Bタイプミヅシマ工業
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
長さ(mm)1000トラスコ品番802-0970質量(kg)2.2
フリーハードルJ 250mmx515mm ベージュ ミヅシマ工業フリーハードルJ 250mmx515mm ベージュミヅシマ工業
7,798税込8,578
1枚
翌々日出荷
長さ(mm)515トラスコ品番802-0732質量(kg)1.3
フリーハードルJ 200mmx515mm ベージュ ミヅシマ工業フリーハードルJ 200mmx515mm ベージュミヅシマ工業
5,898税込6,488
1枚
当日出荷
長さ(mm)515トラスコ品番802-0728質量(kg)1.1
FRPグレーチング FG8040 中部コーポレーションFRPグレーチング FG8040中部コーポレーション
51,980税込57,178
1枚
3日以内出荷
種類みぞぶた材質FRP長さ(mm)2986寸法(mm)2986×1000×40タイプ一般タイプ質量(kg/m2)9.4
FRPグレーチング FG2525T 中部コーポレーションFRPグレーチング FG2525T中部コーポレーション
56,980税込62,678
1枚
3日以内出荷
種類みぞぶた材質FRP長さ(mm)3010寸法(mm)3010×1007×25ライトグレータイプ一般タイプ質量(kg/m2)14
側溝用 細目U字構用溝蓋 中部コーポレーション側溝用 細目U字構用溝蓋中部コーポレーション
9,298税込10,228
1枚
5日以内出荷
U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。
種類U字溝材質本体/スチール製、グレーチング・受枠/SS400長さ(mm)997タイプVギザ、側溝用、溝蓋ピッチ細目ピッチ(mm)100表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55(45)寸法b(mm)997
組構式 歩道用U字溝用グレーチング 中部コーポレーション組構式 歩道用U字溝用グレーチング中部コーポレーション
4,398税込4,838
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途歩道用種類U字溝材質本体/スチール製、グレーチング/SS400長さ(mm)995タイプ組溝式表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ寸法b(mm)995寸法h(mm)19荷重(歩道用)5.0kN/m2アングル寸法(mm)L-30×30×3
集水マス#300鋳鉄格子フタ 黒 サンコー(三甲)集水マス#300鋳鉄格子フタ 黒サンコー(三甲)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
種別SK919356材質鋳鉄種類ますぶた
集水マス#300鋳鉄フタ(耐圧) 黒 サンコー(三甲)集水マス#300鋳鉄フタ(耐圧) 黒サンコー(三甲)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
種別SK919355材質鋳鉄種類ますぶた
U字溝(フタ)のみ ノーブランドU字溝(フタ)のみノーブランド(1件のレビュー)
429税込472
1個
7日以内出荷
U字溝用コンクリート製のフタです。 U字溝の段差解消や溝へのゴミの侵入防止に。
寸法L(mm)600種類U字溝寸法H(mm)30
鋳鉄格子蓋Φ300 タキロンシーアイ鋳鉄格子蓋Φ300タキロンシーアイ
14,980税込16,478
1セット(5枚)
6日以内出荷
長さ(mm)995
軽量プラスチックU字溝150型 ウッドプラスチックテクノロジー軽量プラスチックU字溝150型ウッドプラスチックテクノロジー
19,980税込21,978
1セット(5個)
7日以内出荷
超軽量で敷設作業が簡単です。敷設費用も大幅削減できます・
用途農地や軟弱地盤での排水路に建物周りや屋上緑化の排水溝に厨房・調理場の床排水溝に仮設排水路に斜面や法面での排水溝にトラスコ品番688-9845材質リサイクルプラスチック長さ(mm)1000黒色高さ(mm)150エコマーク認定認定溝幅(mm)150外幅(mm)157内幅(mm)145エコマーク認定番号07 118 050
グレーチング (横断溝) エスコグレーチング (横断溝)エスコ
10,200税込11,220
1枚
翌日出荷
公共建築協会評価対象品。
材質スチールSS400 (溶融亜鉛メッキ)
スチール製グレーチング 片岡産業スチール製グレーチング片岡産業
19,980税込21,978
1組
12日以内出荷
溝幅(mm)200寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【グレーチング】180×980×18固定方法ボルト固定素材溶融亜鉛メッキ
スチール製グレーチング 片岡産業スチール製グレーチング片岡産業
11,980税込13,178
1組
5日以内出荷
進化した未来形排水性・透水性舗装用の製品です。同一の受枠でクリップ式・ボルト固定式を兼用出来ます。業界初の新脱着式のボルト固定方法を採用。舗装厚50mm用は補強金具を使うことによりT-25横断対応可能(1m当り3個)両アンカータイプはスライド方向を合わす為に受枠に目印を付けています。
材質溶融亜鉛メッキ質量(kg)9.8/組タイプボルト固定式寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【本体】95×998×25【受枠】105×1000×50舗装厚(mm)50適合荷重T-25横断対応 ※補強金具使用の場合
ユニバーサルデザイングレーチング かさあげ式みぞぶた(可変勾配側溝)/歩道用(T-2/メーターサイズ) カワグレユニバーサルデザイングレーチング かさあげ式みぞぶた(可変勾配側溝)/歩道用(T-2/メーターサイズ)カワグレ
24,980税込27,478
1枚
35日以内出荷
ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)三角形状によるバリアフリーの実現従来のグレーチングと変わらない排水性を実現厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。
材質スチール製SS400表面処理【グレーチング】溶融亜鉛メッキ
ユニバーサルデザイングレーチング・コーナーアングルセット/側溝用みぞぶた/歩道用(T-2) カワグレユニバーサルデザイングレーチング・コーナーアングルセット/側溝用みぞぶた/歩道用(T-2)カワグレ
21,980税込24,178
1枚
35日以内出荷
ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)三角形状によるバリアフリーの実現従来のグレーチングと変わらない排水性を実現厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。
材質スチール製SS400表面処理【グレーチング】溶融亜鉛メッキ【コーナーアングルコーナーアングル】黒塗装
ユニバーサルデザイングレーチング ステンレスU字溝用みぞぶた/歩道用 カワグレユニバーサルデザイングレーチング ステンレスU字溝用みぞぶた/歩道用カワグレ
40,980税込45,078
1枚
35日以内出荷
ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)三角形状によるバリアフリーの実現従来のグレーチングと変わらない排水性を実現厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。
材質ステンレス製SUS304
FBタイプワンタッチスクリーン カワグレFBタイプワンタッチスクリーンカワグレ
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。落ち葉、ゴミ等の流入、流出を防ぎ、清掃もラクラクです。
材質スチール製SS400表面処理溶解亜鉛メッキ
コーナーアングル(単体)/側溝用みぞぶた/車道用 カワグレコーナーアングル(単体)/側溝用みぞぶた/車道用カワグレ
6,298税込6,928
1枚
21日以内出荷
ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)三角形状によるバリアフリーの実現従来のグレーチングと変わらない排水性を実現厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。
材質スチール製SS400表面処理【グレーチング】溶融亜鉛メッキ【コーナーアングルコーナーアングル】黒塗装
グレーチング