14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コネクタ形状」から絞り込む
USB
ステレオミニプラグ(2)
ブルートゥース機能が付いたスマートフォンや、micro SDカード・USBメモリ等の音楽をFMラジオへ発信し、車のスピーカーから聴くことが可能。 76.0~108.0MHzから0.1MHz間隔でお好みの周波数に設定可能。 接続機器の充電も可能なUSBポート付き。 ペアリングまたはmicro SDカード・USBメモリが挿し込まれると自動で音楽が再生。 再生/停止・曲送り/曲戻し・音量調節ができる。 最後に使用した周波数を記憶。 ヒューズ付き。(内蔵タイプ)
仕様マルチバンド、ヒューズ付き(内蔵タイプ) ブラック 出力電流(A)USBポート最大許容:2.5 対応機種スマートフォン・micro SDカード・USBメモリ 発光色レッド 通信方式Bluetooth 周波数範囲(MHz)76.0~108.0(FM) 接続端子USB 定格出力電圧(V)DC12 USBポート数USB-A×2 Bluetooth対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。 Bluetoothバージョン5.3仕様。下位バージョンとも互換性があり、下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。 周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択できるフルバンドタイプ。(141ch) ブルーLEDディスプレイ付き。選択中のFM周波数/音質を表示。ディスプレイ部分は約90°(5段階)に可動。操作/確認しやすい角度に調節できます。 お好みの音響効果を10種類から選べるイコライザー機能付。フラット/バスブースト/クラシック/クラブ/エレクトロニック/ヒップホップ/ジャズ/ポップ/ロック/ボーカルブースト 端末を8台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。 USB充電ポート2口付き。最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。充電しながら音楽やワンセグを聴くことができます。 リバーシブルUSBポート。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。 USB充電ポートに自動識別ICを搭載。iPhone/iPad/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 エンジン連動機能。車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します。(一部の機種では自動停止できない場合があります。) 自動再接続機能。車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動再接続できない場合があります。) ハンズフリー通話対応。(車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。) リモコン機能付。本製品のボタンで、端末の音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻し/通話などの操作ができます。 A2DPプロファイルSCMS-T対応。ワンセグTV音声出力にも対応。 12V/24V車兼用。
仕様SCMS-T:対応 ブラック 質量(g)40 出力USB:1ポート最大5V/2.4A / 2ポート合計最大5V/4.8A 入力電圧(V)DC12-24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×31×117 接続端子USB 動作温度(℃)-5~35(結露しないこと) 送信周波数(GHz)2.402~2.480 送信周波数(MHz)FM:76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択) BluetoothBluetooth ver.5.3 マルチペアリング(履歴保持)8台 無線距離(m)約10(Bluetooth) マルチポイント(同時接続)非対応 対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)/ハンズフリー(HFP)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

最大合計出力2.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。 車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめるBluetooth(R)FMトランスミッター。
端子(充電)USB Type-Aメス/2port Bluetoothver.4.2 送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7 仕様ラストメモリ機能、BASSブーストなし、対応コーデック/SBC 付属品取扱説明書 ブラック 質量(g)約29 使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと) 定格入力電圧(V)DC12/24 定格出力電流(A)2.4 発光色赤・青 使用電源アクセサリソケット 外径(Φ)×全長(mm)30×95(突起部除く) 保証期間1年 通信距離(Bluetooth)Class 2/最大約10m(理論値) 保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと) 定格出力電圧(DC V)5 ソケットサイズ(mm)Φ20.8~22 各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品)、技術基準適合証明、Bluetooth認証、対応コンテンツ保護規格/SCMS-T プロファイルA2DP ペアリングマルチ/8台 変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying) 使用可能国日本国内
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

最大合計出力2.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・1ポート付き。車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめるBluetooth(R)FMトランスミッター。
端子USB Type-A メス Bluetoothver. 4.2 送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7 仕様BASSブースト:なし 付属品取扱説明書 ブラック 質量(g)約28 外形寸法(mm)Φ30×95(突起部除く) 使用温度範囲0~40℃(結露なきこと) 定格入力電圧(V)DC12/24 定格出力電流(A)2.4 対応対応プロファイル:A2DP、対応コーデック:SBC、対応コンテンツ保護規格:SCMS-T 発光色赤・青 機能ラストメモリ機能 使用電源アクセサリソケット 通信距離Bluetooth:Class 2(最大約10m(理論値)) 保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと) 適合ソケットΦ20.8~22.0mm 対象地域日本国内 定格出力電圧(DC V)5 各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証 ペアリング8台 変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

最大合計出力3.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。 車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめる、重低音モードを搭載したBluetooth(R)FMトランスミッター。
接続端子USB Type-A メス 2port Bluetoothver.4.2 送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7 仕様【対応プロファイル】A2DP、【対応コーデック】SBC、【対応コンテンツ保護規格】SCMS-T、【マルチペアリング】8台、【BASSブースト】あり 付属品取扱説明書 質量(g)約32 使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと) 外形寸法(mm)Φ30×95(突起部除く) 定格入力電圧(V)DC12/24 定格出力電流(A)3.4 発光色赤・青 機能ラストメモリ機能 使用電源アクセサリソケット 保証期間1年 通信距離Bluetooth:Class 2(最大約10m(理論値)) 保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと) 適合ソケットΦ20.8~22.0mm 定格出力電圧(V)DC5 対象地域日本国内 各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証 変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)
1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大合計出力2.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめる、重低音モードを搭載したBluetooth(R)FMトランスミッター。
端子USB Type-A メス 2port Bluetoothver. 4.2 送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7 仕様BASSブースト:あり 付属品取扱説明書 ブラック 質量(g)約32 外形寸法(mm)Φ30×95(突起部除く) 使用温度範囲0~40℃(結露なきこと) 定格入力電圧(V)DC12/24 定格出力電流(A)2.4 対応対応プロファイル:A2DP、対応コーデック:SBC、対応コンテンツ保護規格:SCMS-T 発光色赤・青 機能ラストメモリ機能 使用電源アクセサリソケット 通信距離Bluetooth:Class 2(最大約10m(理論値)) 保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと) 適合ソケットΦ20.8~22.0mm 対象地域日本国内 定格出力電圧(DC V)5 各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証 ペアリング8台 変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

USB給電式のBluetooth FMトランスミッター。 Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽・動画音声をワイヤレス接続で、カーオーディオから聴くことができます。 Bluetoothバージョン5.3仕様。下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。 周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択できるフルバンドタイプ。(141ch) ブルーLEDディスプレイに、選択中のFM周波数を表示。 イコライザー機能付。重低音モード、ノーマルモードの2種類から選択可能。 端末を2台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。 給電用USBコネクターは表裏どちらも挿せるリバーシブルコネクター+180°回転仕様で設置角度を360°調整可能。 USB充電ポート2口付き。2ポート合計最大出力3A。※出力ポートの充電能力は給電電力により異なります。 リバーシブルUSBポート。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。 USB充電ポートに自動識別ICを搭載。iPhone/iPad/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 ハンズフリー通話対応。(車のUSB電源の位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。)
仕様SCMS-T:対応 ブラック 質量(g)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×45×45 接続端子USB 動作温度(℃)0~35(結露しないこと) 送信周波数(GHz)2.402~2.480 送信周波数(MHz)FM:76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択) BluetoothBluetooth ver.5.3 入力電圧USB5V/0.5A以上 マルチペアリング(履歴保持)2台 無線距離(m)約10(Bluetooth) 対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)、ハンズフリー(HFP) 出力ポートUSB出力用ポート(充電専用):USB-Aポート×2ポート(1ポート最大出力3A/2ポート合計最大出力3A ※接続先の供給電流に依存します。)
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽・動画やワンセグ音声をカーステレオから聴くことができます。Bluetoothバージョン5.1仕様。(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンのスマートフォン/iPhoneで使用できます。)。充電器/カーオーディオ等のUSBポートに挿して使用できます。USB電源連動機能。USBポート側の電源を切ると、端末の再生曲が自動で一時停止します。USBポート側の電源をONにすると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動停止/自動再接続できない場合があります。)。イコライザー機能付。重低音モード(ベースモード)、ノーマルモードの2種類から選択可能。選択したイコライザーを音声でお知らせします。(選択したイコライザーのモードは記憶されます。)。周波数を選ぶだけの簡単操作。(88.1/88.3/88.7MHz)。選択した周波数が青く光ります。微弱無線局規定品
仕様SCMS-T:対応 ブラック 質量(g)7 使用温度範囲(℃)-5~35 (結露しないこと) 入力電圧(V)USB 5/0.5A以上 接続端子USB 送信周波数(GHz)2.402~2.480 送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.7 BluetoothBluetooth ver.5.1 プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×55×10 無線距離(m)約10 (Bluetooth) マルチポイント非対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

リチウム電池内蔵充電式だから電源位置や配線を気にせず操作しやすい手元に設置可能です。Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。ジョグダイヤル採用で操作が簡単。ブルーLEDディスプレイ&イルミ搭載、イルミライト&ディスプレイは消灯可能。節電モードで電池の減りを軽減します。音楽に合わせて選べる7種のイコライザー機能付き、お好みの音響効果でご使用いただけます。
付属品エアコン取付用クリップ 質量(g)40 電源リチウム電池250mAh,電力量0.925Wh 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×50×65(クリップ含む) 入力USB5V Type-C 対応SCMS-T:対応 端子USB 送信周波数(GHz)2.402~2.480 送信周波数(MHz)FM」76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択) 無線通信方式Bluetooth ver.5.3(下位バージョンとも互換性があり、下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。 Bluetooth対応 マルチペアリング(履歴保持):2台 無線距離(m)約10(Bluetooth) マルチポイント(同時接続)非対応 対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)/ハンズフリー(HFP)
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

スマートフォンに触れずに直感ワイヤレス操作。 ヘッドユニットの外部入力にケーブル接続してスマートフォンやタブレットをワイヤレス操作。 最大合計出力3.4A(2.4A/1.0A)のUSBポートでスマートフォンやタブレットを急速充電。 スマートフォンやタブレットを充電しながらワイヤレス再生可能。 141chの送信周波数に対応し、混線しない周波数を自由に選択。 エンジンをかけたらすぐに使える、再設定不要の周波数メモリー搭載。 アクセサリーソケットの位置に応じて角度調整できる一体型ボディ。 アンプボリュームを本体に内蔵し、さまざまなコンテンツを高音質化。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 質量(g)約48(コード含む) 使用温度範囲(℃)-20~70 電源(V)DC12/24 出力電流(A)2.4・1.0 合計3.4 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)59×45×98(突起部除く) 端子オーディオ入力端子:Φ3.5mmオーディオ出力端子、USB充電端子:USB Type-A×2ポート 送信周波数(MHz)76.0~90.0.のうち1波を選択(0.1MHzステップ) Bluetooth対応 変調方式FHSS 通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内 使用周波数(GHz)2.4帯(2.402~2.480) 伝送帯域(Hz)20~20000 対応コーデックSBC マルチペアリング8台 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FMトランスミッターと充電ポート付属
材質(本体)PC 接続端子USB Bluetooth対応
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンに触れずに直感ワイヤレス操作。 ヘッドユニットの外部入力にケーブル接続してスマートフォンやタブレットをワイヤレス操作。 最大合計出力3.4A(2.4A/1.0A)のUSBポートでスマートフォンやタブレットを急速充電。 スマートフォンやタブレットを充電しながらワイヤレス再生可能。 141chの送信周波数に対応し、混線しない周波数を自由に選択。 エンジンをかけたらすぐに使える、再設定不要の周波数メモリー搭載。 さまざまな場所に取り付け可能な分離式。 アンプボリュームを本体に内蔵し、さまざまなコンテンツを高音質化。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品固定用フック 質量(g)約70(コード含む) 使用温度範囲(℃)-20~70 電源(V)DC12/24 コード長さ(m)1 出力電流(A)2.4・1.0 合計3.4 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)64×49×23(突起部除く) 端子オーディオ入力端子:Φ3.5mmオーディオ出力端子、USB充電端子:USB Type-A×2ポート 送信周波数(MHz)76.0~90.0.のうち1波を選択(0.1MHzステップ) Bluetooth対応 変調方式FHSS 通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内 使用周波数(GHz)2.4帯(2.402~2.480) 伝送帯域(Hz)20~20000 対応コーデックSBC マルチペアリング8台 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大合計出力3.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめるBluetooth(R)FMトランスミッター。
端子USB Type-A メス 2port Bluetoothver. 4.2 送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7 仕様BASSブースト:なし 付属品取扱説明書 質量(g)約29 外形寸法(mm)Φ30×95(突起部除く) 使用温度範囲0~40℃(結露なきこと) 定格入力電圧(V)DC12/24 定格出力電流(A)3.4 対応対応プロファイル:A2DP、対応コーデック:SBC、対応コンテンツ保護規格:SCMS-T 発光色赤・青 機能ラストメモリ機能 使用電源アクセサリソケット 通信距離Bluetooth:Class 2(最大約10m(理論値)) 保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと) 適合ソケットΦ20.8~22.0mm 対象地域日本国内 定格出力電圧(DC V)5 各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証 ペアリング8台 変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホの音楽/音声を安定した音質でカーステレオから聴ける。カーオーディオ/充電器等のUSB-Aポートに挿して使用できる。スリム設計でスペースに余裕のない位置にも最適。USBオス端子は回転式で様々な車種のUSBポート位置に対応。ディスプレイも角度調節式(90°5段階)でラクラク操作/確認。充電用USB-Aポート ×2個 (最大出力 合計4.8A対応)。表裏どちらも挿せるリバーシブルタイプ、自動識別ICで端末を識別し最適充電。ハンズフリー通話機能でスマホに触れずに通話。イコライザー機能で10種類の音響効果から選べる。FM周波数 フルバンド、76.0MHz~90.0MHzで0.1MHz間隔の141chから選択可能。
質量(g)30 使用電源(V)DC12~24 接続端子USB 入数1個 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×31×99
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

『AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります