Bluetooth/FMトランスミッター :「シガーソケット USB」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コネクタ形状」から絞り込む
USB(5)
最大合計出力2.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・1ポート付き。車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめるBluetooth(R)FMトランスミッター。
端子USB Type-A メス Bluetoothver. 4.2 送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7 仕様BASSブースト:なし 付属品取扱説明書 ブラック 質量(g)約28 外形寸法(mm)Φ30×95(突起部除く) 使用温度範囲0~40℃(結露なきこと) 定格入力電圧(V)DC12/24 定格出力電流(A)2.4 対応対応プロファイル:A2DP、対応コーデック:SBC、対応コンテンツ保護規格:SCMS-T 発光色赤・青 機能ラストメモリ機能 使用電源アクセサリソケット 通信距離Bluetooth:Class 2(最大約10m(理論値)) 保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと) 適合ソケットΦ20.8~22.0mm 対象地域日本国内 定格出力電圧(DC V)5 各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証 ペアリング8台 変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

最大合計出力2.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。 車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめるBluetooth(R)FMトランスミッター。
端子(充電)USB Type-Aメス/2port Bluetoothver.4.2 送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7 仕様ラストメモリ機能、BASSブーストなし、対応コーデック/SBC 付属品取扱説明書 ブラック 質量(g)約29 使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと) 定格入力電圧(V)DC12/24 定格出力電流(A)2.4 発光色赤・青 使用電源アクセサリソケット 外径(Φ)×全長(mm)30×95(突起部除く) 保証期間1年 通信距離(Bluetooth)Class 2/最大約10m(理論値) 保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと) 定格出力電圧(DC V)5 ソケットサイズ(mm)Φ20.8~22 各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品)、技術基準適合証明、Bluetooth認証、対応コンテンツ保護規格/SCMS-T プロファイルA2DP ペアリングマルチ/8台 変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying) 使用可能国日本国内
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

最大合計出力3.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめるBluetooth(R)FMトランスミッター。
端子USB Type-A メス 2port Bluetoothver. 4.2 送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7 仕様BASSブースト:なし 付属品取扱説明書 質量(g)約29 外形寸法(mm)Φ30×95(突起部除く) 使用温度範囲0~40℃(結露なきこと) 定格入力電圧(V)DC12/24 定格出力電流(A)3.4 対応対応プロファイル:A2DP、対応コーデック:SBC、対応コンテンツ保護規格:SCMS-T 発光色赤・青 機能ラストメモリ機能 使用電源アクセサリソケット 通信距離Bluetooth:Class 2(最大約10m(理論値)) 保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと) 適合ソケットΦ20.8~22.0mm 対象地域日本国内 定格出力電圧(DC V)5 各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証 ペアリング8台 変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大合計出力3.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。 車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめる、重低音モードを搭載したBluetooth(R)FMトランスミッター。
接続端子USB Type-A メス 2port Bluetoothver.4.2 送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7 仕様【対応プロファイル】A2DP、【対応コーデック】SBC、【対応コンテンツ保護規格】SCMS-T、【マルチペアリング】8台、【BASSブースト】あり 付属品取扱説明書 質量(g)約32 使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと) 外形寸法(mm)Φ30×95(突起部除く) 定格入力電圧(V)DC12/24 定格出力電流(A)3.4 発光色赤・青 機能ラストメモリ機能 使用電源アクセサリソケット 保証期間1年 通信距離Bluetooth:Class 2(最大約10m(理論値)) 保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと) 適合ソケットΦ20.8~22.0mm 定格出力電圧(V)DC5 対象地域日本国内 各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証 変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)
1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大合計出力2.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめる、重低音モードを搭載したBluetooth(R)FMトランスミッター。
端子USB Type-A メス 2port Bluetoothver. 4.2 送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7 仕様BASSブースト:あり 付属品取扱説明書 ブラック 質量(g)約32 外形寸法(mm)Φ30×95(突起部除く) 使用温度範囲0~40℃(結露なきこと) 定格入力電圧(V)DC12/24 定格出力電流(A)2.4 対応対応プロファイル:A2DP、対応コーデック:SBC、対応コンテンツ保護規格:SCMS-T 発光色赤・青 機能ラストメモリ機能 使用電源アクセサリソケット 通信距離Bluetooth:Class 2(最大約10m(理論値)) 保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと) 適合ソケットΦ20.8~22.0mm 対象地域日本国内 定格出力電圧(DC V)5 各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証 ペアリング8台 変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

『AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります