3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。 TH-308SA(連結用)は、TH-500SAの長さ調整に使用します。単独でもご使用いただけます。
付属品SUS十字穴付ナベコンクリート用ネジ4×25(2本)SUS十字穴付シンワッシャードリルネジ4×19(2本) 材質SUS304 寸法D(mm)55 寸法B(mm)65 寸法C(mm)35 仕上BA
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。
材質SUS304 寸法D(mm)8 寸法B(mm)19 寸法C(mm)30 仕上BA
1組
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約Φ90~約Φ200のパイプに取付ける時や、規格バンド(TH-60SB、TH-89SB、TH-114SB)の剣の数を多くしたり、少なくしたりし たい場合に使用します。また、丸パイプ以外の角パイプ等を固定したい場合にも使用できますが、場所にもよりますので、しっかり取付けられるか確認が必要です。また、忍び返しTH-500SA、TH- 308SAが、付属のビスで固定しにくいパイプ等にも使用できます。
材質SUS304 質量(g)90 仕上BA 適合パイプ径(Φmm)約50~200
1組
2,198 税込2,418
欠品中

『塀・フェンスまわり』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング