忍び返し :「鉄条網」の検索結果
忍び返しとは、泥棒や動物などの侵入経路となりやすい場所に設置することで侵入者を威嚇することができます。軽量で錆びにくいステンレスを使用しているため長持ちし、正面付けや天井付けが可能です。サイズが小さく景観を損なうこともないため、工場や倉庫駅や道路、高速道路、神社、駐車場、マンション、アパート、一般住宅、屋外施設などさまざまな場所に使用する事が出来ます。また小動物や小鳥の糞尿対策にも効果を発揮します。
侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。
軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。
小型で景観を損ないません。
鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。
小動物の出入りを防ぎます。
ステンレス製でサビにくく長持ちします。
駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。
TH-308SA(連結用)は、TH-500SAの長さ調整に使用します。単独でもご使用いただけます。
付属品SUS十字穴付ナベコンクリート用ネジ4×25(2本)SUS十字穴付シンワッシャードリルネジ4×19(2本)
材質SUS304
寸法D(mm)55
寸法B(mm)65
寸法C(mm)35
仕上BA
侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。
軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。
小型で景観を損ないません。
鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。
小動物の出入りを防ぎます。
ステンレス製でサビにくく長持ちします。
駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。
材質SUS304
寸法D(mm)8
寸法B(mm)19
寸法C(mm)30
仕上BA
約Φ90~約Φ200のパイプに取付ける時や、規格バンド(TH-60SB、TH-89SB、TH-114SB)の剣の数を多くしたり、少なくしたりし
たい場合に使用します。また、丸パイプ以外の角パイプ等を固定したい場合にも使用できますが、場所にもよりますので、しっかり取付けられるか確認が必要です。また、忍び返しTH-500SA、TH-
308SAが、付属のビスで固定しにくいパイプ等にも使用できます。
材質SUS304
質量(g)90
仕上BA
適合パイプ径(Φmm)約50~200
1組
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
塀・フェンスまわり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。