トラック用テールレンズ :「jet イノウエ led」の検索結果
関連キーワード
「色」から絞り込む
オレンジ(1)
クリア(2)
グレー(3)
ゴールド(1)
シルバー(2)
ブラック(1)
レッド(7)
フットブレーキを踏むとリレーをとりつけたLEDが高速点滅から低速点滅へ、その後点灯へ変化し、より注意喚起をうながします。ブレーキアクションがより鮮やかに!!点灯イメージ動画をご確認ください。
用途外装パーツ
仕様LED専用 1Aまで
材質樹脂
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
トレーラーテールがLED仕様で新登場。点灯イメージ動画をご確認ください。
用途外装パーツ
厚さ(mm)29.5
真ん中がアンバー色のタイプです。
用途外装パーツ
仕様ブレーキ/スモール、ウインカーランプ仕様
適合JTL-1103テールランプ専用3連ステンレスケース525695/525696
寸法(mm)Φ102×奥行42.5
光源LED
LED色レッド/アンバー
定格電流(mA)24V時:スモール/約11・ブレーキ/約75・ウインカー/約120、12V時:スモール/約11・ブレーキ/約60・ウインカー/約120
1個
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
真ん中がクリアー色のタイプです。点灯イメージ動画をご確認ください。
用途外装パーツ
仕様ブレーキ/スモール、バックランプ仕様
適合JTL-1103テールランプ専用3連ステンレスケース525695/525696
寸法(mm)Φ102×奥行42.5
LED色レッド/クリアー
定格電流(mA)24V時:スモール/約11・ブレーキ/約75・ウインカー/約120、12V時:スモール/約11・ブレーキ/約60・ウインカー/約120
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
純正テールランプレンズと交換するだけで簡単にLEDテールに変身!!
別売の分岐ソケットを使用すればノーマル電球も同時使用可能です。
用途外装パーツ
付属品タッピングビス/4本、配線止め/1個
適合小糸/市光(IKI)製2連、3連テールランプ
材質(本体)PC、(ビス・配線止め)ステンレス
定格DC24V、約260mA(約6.2W)
光源LED
LEDバルブをウインカーランプに使用したときに発生するハイフラ現象を防止します。
用途外装パーツ
付属品エレクトロタップ2個
材質アルミ
ふそう2t ’20キャンター/ブルーテックキャンター、ナンバー灯専用ウォーニングランプキャンセラー。ナンバー灯のバルブをLEDに交換した際に点灯してしまう警告灯をキャンセルさせ、点灯させなくすることができます
用途電装パーツ
電流(A)0.83~1.0
電圧(V)12
電力(W)10~12
電気抵抗(Ω)12
配線方式(UL/AWG)1015/18
適合車種ふそう2t'20キャンター/ブルーテックキャンター(H22.11~ON)12V電装仕様車
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
LEDテールが12V/24V共用で新登場!!新レンズカット採用で光が拡散します!!(メーカー比)
用途外装パーツ
寸法(mm)140×340×奥行80
光源LED
定格電流(mA)24V時:スモール/約11・ブレーキ/約75・ウインカー/約120、12V時:スモール/約11・ブレーキ/約60・ウインカー/約120
仕様エルフ取付用L型ステー付
奥行(mm)80
縦(mm)140
横(mm)340
適合車種いすゞ2tエルフ、ふそう2tキャンター
カバー式で取付、取り外しが簡単です!!
用途外装パーツ
適合小糸/市光(IKI)製 純正2連、3連テールランプ用
材質樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)151×161×13
新タイプLEDテールが登場!!
用途外装パーツ
セット内容左右各1個
材質本体/ABS、レンズ/アクリル、ステー・ボルト類/ステンレス
奥行(mm)90(ステー含む)
光源LED
縦(mm)215
横(mm)400
電流(mA)スモールランプ/約20(0.5W)、ブレーキランプ/約100(約2.4W)、ウインカーランプ/約80(約1.9W)
防塵防水性能IP66相当
LED使用数(個)25(すべて一個単体の数値)
1セット(2個)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
新タイプLEDテールが登場!!
用途外装パーツ
セット内容左右各1個
材質本体/ABS、レンズ/アクリル、ステー・ボルト類/ステンレス
奥行(mm)90(ステー含む)
光源LED
縦(mm)215
横(mm)590
電流(mA)スモールランプ/約20(0.5W)、ブレーキランプ/約100(約2.4W)、ウインカーランプ/約80(約1.9W)
防塵防水性能IP66相当
LED使用数(個)25(すべて一個単体の数値)
1セット(2個)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
◆車検対応・保安基準適合Eマーク付き◆。ナイトスター いすゞ エルガ・エルガミオ/日野ブルーリボン・レインボー用。プロジェクターLEDヘッドライト。純正HIDヘッドライトを遥かに凌ぐ明るさで視界を確保しドライバーの疲労も軽減。事故発生率を低減できるデイライト機能を兼ね備え、安全性にも配慮した設計で大型LEDプロジェクタ―とコの字型ファイバーLEDは見た目にも大きく印象を変えられるヘッドライトです。保安基準適合Eマーク取得済みで車検にも対応しており、安心して装着していただけます。経年劣化でのレンズ黄ばみ・くすみによる車検時の光量不足にもおすすめです。大型シングルプロジェクタ―LED。・純正HIDの約3倍の光量で、夜間走行の視界が格段にアップ。安全性が飛躍的に上がるだけでなく、疲労やストレスが軽減され仕事の効率もアップします。コの字型立体ファイバーLED。・デイライト機能(エンジンONで点灯)。運転中、昼間点灯することにより。1ドライバー自らの安全意識を高めることができる。2他のドライバーや歩行者に対して交通安全を呼び かけることができる。3ライト点灯車両の存在、位置を相手に認識してもらうことができることから、事故の防止を図ることが期待できます。現行欧州車と同じ1200カンデラ級の明るさで点灯。Eマーク(ECE R87)取得済み。新保安基準適合(1440カンデラ以下)。・ポジション。ポジションONでデイライトから減光してポジションランプとして機能します。※デイランプは、ポジションON時消灯または減光することが保安基準で義務付けられており、これをクリアしております。デイライト時とポジション時で明るさが2段階に変化する、コの字型の超立体的なLEDファイバー部分は、新型車以上のインパクトと性能を与えます。カプラーオン取付。車両側ハーネスにカプラーを差し込むだけの簡単配線。純正ヘッドライトと同等の交換要領で取付作業時間を大幅に短縮できます。※デイライトの点灯には付属の配線キットを使用して配線いたします。※デイライトは通常イグニッションONで点灯するように配線いたしますが、室内スイッチを取り付けることで,エンジンをかけたままの夜間パーキング時でもデイライトを消灯することができ、周囲に迷惑にならず安心です。保安基準適合。アメリカDOT振動規格をクリアし、車検にも対応するEマーク取得済みで安心して装着していただけます。保証 水漏れ・LED切れ保証(1年または10万km走行時点のいずれか早い方)。※保証内容はメーカー規約に基づきます。新品左右セット。取付説明書付き
用途外装・電装パーツ
内容左右セット
純正品番5-401-0(L)/8-98095-400-0(R)、8-98146-800-0(L)/8-98146-799-0(R)、8-98241-343-0(L)/8-98241-342-0(R)、8-98225-616-0(L)/8-98225-615-0(R)、8-98324-491-2(L)/8-98324-490-2(R)
ジェットイノウエ製LEDトレーラーテール専用ステンレスブランケット。
用途外装パーツ
材質ステンレス
24V車用連結式オールLEDテールランプ。
スモールランプに面発光を採用しているので視認性も高く、保安基準にも適合!
防塵防水性能IP67
取扱説明書取扱説明書(0.3MB)
24V車用連結式オールLEDテールランプ。
スモールランプに面発光を採用しているので視認性も高く、保安基準にも適合!
取扱説明書取扱説明書(0.3MB)
24V車用連結式オールLEDテールランプ。
スモールランプに面発光を採用しているので視認性も高く、保安基準にも適合!
仕様片側スモール/ウィンカー/バック×1、スモール/ブレーキ×2
奥行(mm)85
保護等級IP67
縦(mm)190
横(mm)約525
定格電流(mA)約36~146/約20~60/約17~57/約62~131(スモール/ブレーキ/ウィンカー/バック)
光度(cd)スモール/約5.03、ブレーキ/約67.05、ウィンカー/約62.16、バック/約159.28
取扱説明書取扱説明書(0.5MB)
1セット
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
24V車用連結式オールLEDテールランプ。
スモールランプに面発光を採用しているので視認性も高く、保安基準にも適合!
仕様片側スモール/ウィンカー/バック×1、スモール/ブレーキ×2
タイプ標準
奥行(mm)85
保護等級IP67
縦(mm)190
横(mm)約525
定格電流(mA)約36~146/約20~60/約17~57/約62~131(スモール/ブレーキ/ウィンカー/バック)
光度(cd)スモール/約7.47、ブレーキ/約108.7、ウィンカー/約97.96、バック/約250.8
取扱説明書取扱説明書(0.5MB)
1セット
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
純正のウインカーランプにポジションランプ機能を追加できるキットです。ハイフラ防止機能付き。
用途電装パーツ
適合DC24V車
セット内容本体×2個、LEDバルブ×2個、エレクトロタップ×8個
材質(本体)アルミニウム
奥行(mm)46
定格【LEDバルブ】ホワイト:DC24V約60mA(約1.4W)8500K/230Lm、アンバー:DC24V約40mA(約1W)1800K/160Lm、【ハイフラ防止】DC24V約30Ω/0.8A
縦(mm)176
横(mm)約106
配線長約450mm(黄線及び青線はヒューズ付:3A30mmガラス管ヒューズ内蔵)
『トラック電装』には他にこんなカテゴリがあります
トラック用品・パーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。