絞り込み
適合電線(mm2)
- 0.1~0.5(1)
- 0.2~0.3(1)
- 0.2~0.5(1)
- 0.3~0.75(1)
- 0.35~1.25(1)
- 0.5~0.85(2)
- 0.6~1(1)
- 0.75~2(1)
- 1.25~2(1)
ブランド
- エーモン
- モノタロウ(3)
- REX(レックス)[自動車用品](7)
- 3M(スリーエム)(3)
- GB[制御機器](3)
- WURTH(ウルト)(2)
- Modes(2)
- オーム電機(1)
- 3M(1)
- TRUSCO(1)
- ニチフ(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- コーニング(1)
- 日立オートパーツ&サービス(1)
- ENDY(1)
- FUJIX(フジックス)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- RS PRO(1)
- Breezy(1)
- ストロングホールド(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「適合電線(mm2)」から絞り込む
0.1~0.5(1)
0.2~0.3(1)
0.2~0.5(1)
0.3~0.75(1)
0.35~1.25(1)
0.5~0.85(2)
0.6~1(1)
0.75~2(1)
1.25~2(1)

電源取出しコネクター
エーモン(7件のレビュー)¥249~税込¥274~1パック(2個)当日出荷電源側のコードの被膜を取らずに接続できる。電線の分岐及び支線が簡単に作れる用途配線コードの分岐に。狭い箇所での電源取出しに。
防水ワンタッチコネクター(接続用)
エーモン(4件のレビュー)¥399税込¥4391セット(4個)当日出荷ジェルが空間を埋めて防水!プライヤーではさむだけ。防水対応(IPX4相当)用途車外での配線の接続にワンタッチで0.2sqの配線コードが接続できる適合(コードサイズ)0.2sq専用使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX4相当
防水配線コネクター
エーモン¥639税込¥7031パック(3個)当日出荷コードを切ったり被覆をむかずにプライヤーで簡単に配線を分岐することができます。防水性能IPX3相当。用途車外での電源線の分岐に。材質本体:PC・ABS/エレメント:黄銅質量(g)11タイプ防水端子種別防水使用可能電力DC12V車:60W以下、DC24V車:60W以下適合電線サイズ電源側:AV(S)0.6~1sq、分岐側:AV(S)0.1~0.5sq防水性IPX3相当
防水ワンタッチコネクター(割り込み分岐用)
エーモン(1件のレビュー)¥399税込¥4391セット(2個)当日出荷ワンタッチで1本の電源線を2本に分岐できる。ジェルが空間を埋めて防水!。プライヤーではさむだけ。防水対応(IPX3相当)用途車外での電源線の分岐に。適合(コードサイズ)0.2sq専用使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX3相当










![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)