絞り込み
適合電線(mm2)
- 0.2~0.5(1)
- 0.5~1.5(1)
- 1.5~2.5(1)
- 4~6(1)
ブランド
- WURTH(ウルト)
- モノタロウ(3)
- REX(レックス)[自動車用品](7)
- エーモン(6)
- 3M(スリーエム)(3)
- GB[制御機器](3)
- Modes(2)
- オーム電機(1)
- 3M(1)
- TRUSCO(1)
- ニチフ(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- コーニング(1)
- 日立オートパーツ&サービス(1)
- ENDY(1)
- FUJIX(フジックス)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- RS PRO(1)
- Breezy(1)
- ストロングホールド(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「適合電線(mm2)」から絞り込む
0.2~0.5(1)
0.5~1.5(1)
1.5~2.5(1)
4~6(1)

半田入熱収縮連結配線コネクター
WURTH(ウルト)(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1パック(25個)当日出荷から6日以内出荷透明熱収縮チューブ。接続を簡単に目視チェック。 熱収縮チューブの局所的な過熱を防止。用途防塵および防湿性接続仕様(誘電強度)2kV/mm保護等級IP67温度(最小/最大温度条件)-55まで125℃収縮温度(最小)500℃
熱収縮連結配線コネクター
WURTH(ウルト)¥6,598~税込¥7,258~1パック(50個)6日以内出荷半透明熱収縮チューブ。熱収縮チューブの局所的な過熱を防止。 接続を簡単に目視チェック。収縮を40%高速化。時間短縮。 100℃の低収縮温度。コネクターとケーブル絶縁の破損リスクを低減。用途防塵および防湿性接続。ガソリン、バッテリー液、ディーゼル、エンジンオイル、凍結防止剤、ブレーキフルード、5%食塩水、イソプロピルアルコールに対する優れた、または非常に優れた耐性。仕様(誘電強度)30 kV/mm温度(最小/最大温度条件)-55まで125℃保護等級IP67収縮温度(最小)300℃






![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)