絞り込み
シール長さ(mm)
- 245
- 100(1)
- 200(30)
- 210(2)
- 300(34)
- 350(5)
- 400(7)
- 450(8)
- 460(1)
- 500(1)
- 600(8)
- 610(1)
- 800(1)
- 5000(1)
シール幅(mm)
- 2.5(1)
- 5(1)
ブランド
- SURE(石崎電機製作所)(1)
卓上シーラーとは、ポリ袋などのシーリングが簡便にできる卓上タイプの溶着・溶断機器。シーリングしたい袋などをセットした後は簡単な動作で圧着が加えられて美しくシールできます。シーリングのタイプは溶着、溶断など用途・目的によって豊富です。アルミラミネートの袋などをシーリングする場合は、上下にヒーターがあるタイプが適しています。シーラーに搭載されているヒーターやフッ素樹脂は一定期間で交換する必要がある消耗品のため、適宜交換が必要です。
「シール長さ(mm)」から絞り込む
200(30)
210(2)
300(34)
350(5)
400(7)
450(8)
600(8)
610(1)
800(1)
5000(1)

卓上フリーハンドシーラー
SURE(石崎電機製作所)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷シールするときに通電しヒーターが発熱することで袋を溶かし圧着することでお互いを溶着いたします。 フリーハンドシーラーという名称でございますが、機械自体に手を触れず動作するという意味ではなく、他の卓上シーラーのように手でレバーを操作することでスイッチが入るのでは無いという意味でフリーハンドシーラーとしております。 動作時はシールする袋を保持した状態でテーブル部分全体を押し下げることでスイッチが入ります。 外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。 スイッチを切替えヒーターを張り替えることによりシール幅を変更することができます。 両手で袋を持って作業できるので袋口をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。 シール面がきれいに安定して圧着することができる冷却タイマーを搭載しています。用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に仕様溶着、瞬間通電式トラスコ品番859-0887セット内容交換ヒーター2.5mm・5mm各1本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚材質ステンレス質量(kg)7.7電源(V)100消費電力(W)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×310×150シール長さ(mm)245シール幅(mm)2.5・5機能溶着接着部の温度(℃)2.5mm/180、5mm/250シール寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×245・5×245適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン)、最大0.1(ポリプロピレン)






















![オーバンド サンリオ缶 共和[輪ゴム・ゴムバンド] オーバンド サンリオ缶 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02789022-260820-02.jpg)