絞り込み
シール長さ(mm)
  • 350
  • 100(1)
  • 200(29)
  • 210(2)
  • 245(1)
  • 300(34)
  • 400(7)
  • 450(8)
  • 460(1)
  • 500(1)
  • 600(8)
  • 610(1)
  • 800(1)
  • 5000(1)
シール幅(mm)
  • 1.6(1)
  • 5(2)
  • 10(2)
ブランド
  • エスコ(2)
  • 富士インパルス(2)
  • HAKKO(白光)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
卓上シーラーとは、ポリ袋などのシーリングが簡便にできる卓上タイプの溶着・溶断機器。シーリングしたい袋などをセットした後は簡単な動作で圧着が加えられて美しくシールできます。シーリングのタイプは溶着、溶断など用途・目的によって豊富です。アルミラミネートの袋などをシーリングする場合は、上下にヒーターがあるタイプが適しています。シーラーに搭載されているヒーターやフッ素樹脂は一定期間で交換する必要がある消耗品のため、適宜交換が必要です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール長さ(mm)から絞り込む
200(29)
210(2)
300(34)
350
400(7)
450(8)
600(8)
610(1)
800(1)
5000(1)
  • 卓上シーラー FV801-01 HAKKO(白光)

    卓上シーラー FV801-01

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    86,980税込95,678
    1台
    当日出荷
    厚手の袋がシール溶着できます。 簡単な操作で美しくシールができます。 シールした後にカッターをスライドさせて余分な袋端をカットできます。又、チューブ状のフィルムを製袋加工することもできます。 ヒーターを溶断用に変えればシュリンク包装できます。
    用途お茶袋、コーヒー袋、健康食品、タオル、衣料品などの少量品の袋づめに最適 アルミ蒸着袋、ガゼット袋、幅の広い袋などに付属品溶着用ヒーター×1本溶断用ヒーター×2本PTFEテープ×2枚絶縁シート×2枚トラスコ品番324-2803質量(kg)約8(除コード)周波数(Hz)50/60消費電力(W)800外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×500×350シール長さ(mm)350シール幅(mm)5機能溶着電源(AC V)100アズワン品番6-646-03適合厚さ(mm)ポリエチレン:0.1以下(目盛2)、0.1以下(目盛3)ポリプロピレン:0.06以下(目盛3)、0.08以下(目盛4)アルミ蒸着等ラミネートフィルム:0.3以下(目盛4)、0.4以下(目盛5)商品タイプ本体
  • インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器包装用)  MDi-350/MDi-450 富士インパルス

    インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器包装用) MDi-350/MDi-450

    富士インパルス
    829,800税込912,780
    1個
    31日以内出荷
    ・滅菌バッグなど医療用の高精度シーリングに最適なシーラーです。・ISO11607-2対応・ISO11607-2の要求事項を満たした医療機器包装用シーラーです。・シールの重要なパラメータである温度、圧力、シール時間を常時監視、管理します。・あらかじめ定めたパラメータ範囲から外れると、アラームを出して機械を停止させるこの王を搭載しています。・滅菌バッグなどの医療用に・袋の一方が不透明な滅菌バッグなどのシーリングにを確実に行うことができる片側上部加熱式を採用し、オンパル機能が実現する精度の高いシーリングと相まってシビアなシール精度を求められる医療用業務シーラーとして威力を発揮します。・日常点検が可能・温度センサー機能を持った附属品の「日常点検セット」をヒータ部にセットし、日常的にシール加熱温度に変化が行っていないか測定、点検を行うことができます。・監視データをパソコンで管理・パソコンとMDi-350、MDi-450をUSB接続して監視データをパソコンへ転送、管理することができます。・到達温度、圧力、エラー履歴は専用アプリケーションソフトに表示し、CSVファイルで保存管理、レポート印刷することができます。・その他の機能・シール温度を監視する温度センサーを標準装備しています。・シール圧力を監視する圧力センサーを標準装備しています。・シール条件を5パターン登録、保存できます。
    電圧(V)100消費電力(W)1500シール方式片側上加熱対応【フィルム厚さ】合計0.3以下シール幅(mm)10駆動方式ソレノイド加熱時間0.0~5.0秒冷却温度(℃)60~加熱温度(℃)90~230
  • 電動シーラー 520×435×215 富士インパルス

    電動シーラー 520×435×215

    富士インパルス
    859,800税込945,780
    1台
    17日以内出荷
    加熱温度コントロールを搭載し、加熱温度を設定・保持ができるため、シール品質を一定に保つことが出来ます。ISO11607-2の規格要求事項に対応するために、シールに重要な加熱温度・圧力・加熱時間をシール毎に監視管理が可能。タッチスイッチを押すだけで簡単にシール作業を行うことが可能です。監視データをパソコンと製品をUSBケーブルで接続して転送・管理することが可能。
    質量(kg)23電源(V)AC100(50/60Hz)1500W本体寸法(mm)520×435×215電源コード(m)3.0(2Pタイプ)シール長さ(mm)350シール幅(mm)10アズワン品番64-1140-77適合厚さ(mm)0.3(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる)
  • AC100V/800W シーラー エスコ

    AC100V/800W シーラー

    エスコ
    97,600税込107,360
    1個
    翌日出荷
    ヒーターを変えれば溶断もできます。厚手の袋がシールできます。カッター機能付。
    エスコ品番EA305XB質量(kg)8電源(V)100消費電力(W)800シール長さ(mm)350シール幅(mm)5機能溶着、溶断寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×500×350
  • 300W シーラー エスコ

    300W シーラー

    エスコ
    56,700税込62,370
    1個
    翌日出荷
    ポリエチレン・ポリプロピレン等の【ビニールフィルム】を溶着できます。
    エスコ品番EA305XH質量(kg)3.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×420×185シール長さ(mm)350シール幅(mm)1.6機能溶着

袋用シーラー』には他にこんなカテゴリがあります

卓上シーラー