卓上シーラーとは、ポリ袋などのシーリングが簡便にできる卓上タイプの溶着・溶断機器。シーリングしたい袋などをセットした後は簡単な動作で圧着が加えられて美しくシールできます。シーリングのタイプは溶着、溶断など用途・目的によって豊富です。アルミラミネートの袋などをシーリングする場合は、上下にヒーターがあるタイプが適しています。シーラーに搭載されているヒーターやフッ素樹脂は一定期間で交換する必要がある消耗品のため、適宜交換が必要です。
257件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール長さ(mm)から絞り込む
  • 卓上シーラーAP-300 ユアファミリ

    卓上シーラーAP-300

    ユアファミリ(3件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    手軽にお使いいただける卓上タイプのシーラー機。 シール長さが30cmで小さなものに最適。押している時だけ通電する安全で経済的なインパルスシール採用。
    用途ビニール袋の熱シール/小物の封入付属品交換用ヒーター線×2、交換用テフロンテープ×2質量(kg)1.9消費電力(W)400定格電圧(V)100シール長さ(mm)300シール幅(mm)2.8適合厚さ(mm)0.01~0.6収納時寸法(cm)43×7.5×16
  • ポリシーラー 富士インパルス

    ポリシーラー

    富士インパルス(7件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。 付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。
    付属品ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚電源(V)AC100シール幅(mm)2機能溶着、溶断適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計商品タイプ本体
  • 新卓上シーラー 標準タイプ SURE(石崎電機製作所)

    新卓上シーラー 標準タイプ

    SURE(石崎電機製作所)(6件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
    付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8シール幅(mm)2.5適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
  • 卓上シーラーAP-402 ユアファミリ

    卓上シーラーAP-402

    ユアファミリ
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷
    手軽にお使いいただける卓上タイプのシーラー機。シール長さが40cmで大きめの袋にも対応できます。押している時だけ通電する安全で経済的なインパルスシール採用。
    用途ビニール袋の熱シール/小物の封入付属品交換用ヒーター線×2、交換用テフロンテープ×2質量(kg)3.3消費電力(W)350定格電圧(V)100内容1台シール長さ(mm)400シール幅(mm)2.8適合厚さ(mm)0.01~0.6収納時寸法(cm)53.5×7.5×17
  • ヒートシーラー goot(太洋電機産業)

    ヒートシーラー

    goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレンやポリエチレンなどの接着がレバーを押さえるだけのワンアクションで簡単にできます。ダイヤルの調整(タイマー回路)で薄い物から厚い物まで均一に接着します。金属のボディで抜群の耐久性と安定性があります。
    付属品ヒーター線 2本、PTFEシート 1枚電圧(V)100電源100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.4ヒーターニクロムヒーターシール幅(mm)1.6適合厚さ(mm)ポリエチレン 0.35(2枚以上重ねた接着部の厚み合計)
  • 卓上シーラー アズワン

    卓上シーラー

    アズワン(2件のレビュー)
    1,040税込1,144
    1セットほか
    当日出荷
  • 卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(7件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
    電源(V)100シール方式下片側加熱シール幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディシーラー アズワン

    ハンディシーラー

    アズワン(2件のレビュー)
    3,340税込3,674
    1個
    当日出荷
    PP・PE・PET・PVC等の樹脂製フィルムを容易にシールできます。磁石付きですので、冷蔵庫や金属製のデスク・作業台等に取り付けられます。USBでパソコン等に接続して充電可能です。
    種別USBタイプアズワン品番3-5439-01
  • インパルス式卓上シーラー 20cm幅 アルミス

    インパルス式卓上シーラー 20cm幅

    アルミス
    4,998税込5,498
    1台
    翌々日出荷
    簡単にフィルム素材を溶着出来る。消耗品(ヒーター線・テフロン布)5セット付き!
    用途密閉、鮮度保持、小分け等に幅(mm)溶着:2質量(kg)1.97電源(V)AC100 50/60Hz電力(W)350温度(℃)接着面:120~200長さ(cm)溶着:20寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)25×10×18
  • 卓上シーラー アズワン

    卓上シーラー

    アズワン(1件のレビュー)
    26,532税込29,185
    1個
    当日出荷
    シール幅が10mmですので、強力なシーリングができます。
    シール幅(mm)10
  • ショップシーラー 富士インパルス

    ショップシーラー

    富士インパルス(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    両手で袋を持ったまま、軽くテーブルを押し下げるだけで強加圧力が加えられ丈夫で美しいシールができます。 店頭での個包装に最適です。
    電源100V機能溶着適合厚さ(mm)シール(最大)/0.2
  • シーラー(卓上式/溶着) エスコ

    シーラー(卓上式/溶着)

    エスコ
    8,900税込9,790
    1台
    当日出荷
    機能溶着
  • インパルス式卓上シーラー 30cm幅 アルミス

    インパルス式卓上シーラー 30cm幅

    アルミス
    5,798税込6,378
    1台
    翌々日出荷
    簡単にフィルム素材を溶着出来る。消耗品(ヒーター線・テフロン布)5セット付き!
    用途密閉、鮮度保持、小分け等に幅(mm)溶着:2質量(kg)2.46電源(V)AC100 50/60Hz電力(W)500温度(℃)接着面:120~200長さ(cm)溶着:30寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)42×8×15
  • 卓上シーラー 白 SURE(石崎電機製作所)

    卓上シーラー 白

    SURE(石崎電機製作所)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリ袋などの軽包装が簡単にできる、卓上の(瞬間通電)シーラーです。
    セット内容ヒーター2本、PTFEシート2枚、PTFE粘着テープ2個電源100Vシール幅(mm)3機能溶着適合厚さ(mm)0.6(シール最大)
  • 卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
    電源(V)100シール方式下片側加熱RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラステープ 富士インパルス

    ガラステープ

    富士インパルス
    4,898税込5,388
    1袋
    当日出荷
    用途シーラー用部品に。仕様シーラー用ガラステープトラスコ品番119-0559材質フッ素樹脂、ガラス繊維幅(mm)25厚さ(mm)0.13質量(g)38長さ(m)5
  • ポリシーラー(カッター付き) 富士インパルス

    ポリシーラー(カッター付き)

    富士インパルス
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができるシーラーです。 軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。 袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。 カッター付きタイプでシール後などに余分な袋端をカットしたり簡易な製袋作業にもご利用いただくことが可能なシーラーです。
    電源(V)AC100シール幅(mm)2適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計商品タイプ本体
  • インパルス式卓上シーラー 40cm幅 アルミス

    インパルス式卓上シーラー 40cm幅

    アルミス
    6,798税込7,478
    1台
    翌々日出荷
    簡単にフィルム素材を溶着出来る。消耗品(ヒーター線・テフロン布)5セット付き!
    用途密閉、鮮度保持、小分け等に幅(mm)溶着:2質量(kg)3.69電源(V)AC100 50/60Hz電力(W)600温度(℃)接着面:120~200長さ(cm)溶着:40寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)57×10×19
  • 卓上シーラー溶断用 SURE(石崎電機製作所)

    卓上シーラー溶断用

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    シュリンクフィルムに最適な溶断式卓上シーラー。 熱溶着と使い心地を追求した、長く使える「ワンランク上のシーラー」。 予熱のいらないインパルス式です。 卓上タイプは設置場所を選ばず、サイズラインナップも豊富。 レバーを押し下げて数秒間保持するだけで誰でも簡単にシール作業ができます。 シール幅も用途に合わせて選択できます。
    付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ定寸×2枚、取扱説明書×1冊、製品分解図(部品リスト付)×1枚加熱方式瞬間通電機能溶断時間(溶断)約0.3秒~1秒定格消費電力AC100V-470W 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
  • 脱気シーラー V-301シリーズ 富士インパルス

    脱気シーラー V-301シリーズ

    富士インパルス
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    厚手・アルミフィルム用の高温シール設計(MAX230℃以上)です。排出速度18l/minの高速脱気タイプです。シール幅を10mmと5mmに切り替え可能です。
    質量(kg)12電源AC100V 50/60Hz 1050(560)Wシール方式片側下加熱本体寸法(mm)400×420×228電源コード(m)3(2Pタイプ)シール長さ(mm)300シール幅(mm)10(5)シール能力(mm)0.4以下(2枚)到達真空度-69.0kPaアズワン品番6-9824-11
  • プロ用リードペーパー100 2ロール×8個入 ライオンハイジーン

    プロ用リードペーパー100 2ロール×8個入

    ライオンハイジーン
    10,980税込12,078
    1ケース(8個×2ロール)
    当日出荷
    魚や肉のドリップを吸収。食材表面の乾燥を防ぐので、品質・鮮度を保ち変色を防止します。吸油性、吸水性に優れ、揚げ物の油切りや野菜・サラダ・豆腐の水切りなどにご活用いただけます。ろ過性に優れており、目詰まりせずにきめ細かな油こしや出汁こしができます。たっぷり使える100枚巻き。環境に配慮したFSC認証パルプ使用。
    仕様●1枚当り寸法(mm):385×240●個装(mm):幅/256、高さ/390、奥行/128●外装(mm):幅/516、高さ/410、奥行/515●重量(kg):個装/0.8、外装/6.5●入数:1ケース(100枚×2ロール×8個入)アズワン品番67-4782-72
  • 卓上シーラー FV802-01 HAKKO(白光)

    卓上シーラー FV802-01

    HAKKO(白光)(4件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。 用途によって使い分けができます。 袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。 ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
    付属品溶着用ヒーター、溶断用ヒーターPTFEテープ、粘着テープ 各2その他出荷時は溶着用でセットされています。トラスコ品番293-9215質量(kg)約2.7(コード除)電源(V)AC100消費電力(W)260:溶着用ヒーター使用時240:溶断用ヒーター使用時外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×330×200シール長さ(mm)200シール幅(mm)1.6機能溶着、溶断アズワン品番6-646-02適合厚さ(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)商品タイプ本体
  • インサートカップ F型 KPCM07IF 50個入 日本デキシー

    インサートカップ F型 KPCM07IF 50個入

    日本デキシー
    679税込747
    1パック(50個)
    翌々日出荷
    カップ本体。ホルダーとの組み合わせで清潔にご使用頂けます。使い捨てタイプの為、洗う手間がかかりません。
    仕様●サイズ:Φ81×77mm●入数:50個入アズワン品番67-5170-13
  • シーラー(卓上式/溶断) エスコ

    シーラー(卓上式/溶断)

    エスコ(2件のレビュー)
    8,900税込9,790
    1台
    翌日出荷
    シール幅(mm)0.55機能溶着、溶断
  • 厚物ガゼット用ポリシーラー 富士インパルス

    厚物ガゼット用ポリシーラー

    富士インパルス
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷
  • ばんじゅうシート BS-BLシリーズ オルディ

    ばんじゅうシート BS-BLシリーズ

    オルディ
    1,998税込2,198
    1冊(100枚)
    10日以内出荷
    食品用のHDPEシートです。ばんじゅうや食品コンテナに!。内側に敷いて汚れを防いだり製品の上に被せたり、幅広い用途にお使いいただけます。
    用途ばんじゅうシート材質HDPE厚さ(mm)0.01
  • 長尺シーラー (卓上式) エスコ

    長尺シーラー (卓上式)

    エスコ
    26,600税込29,260
    1台
    翌々日出荷
    溶着専用長尺用シーラー。大きな袋や長い物をシールするのに最適です。温度調整はできません。(120~130℃一定の温度)
    電圧(V)(50/60Hz)100シール幅(mm)2.8
  • 卓上シーラー FV801-01 HAKKO(白光)

    卓上シーラー FV801-01

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    86,980税込95,678
    1台
    当日出荷
    厚手の袋がシール溶着できます。 簡単な操作で美しくシールができます。 シールした後にカッターをスライドさせて余分な袋端をカットできます。又、チューブ状のフィルムを製袋加工することもできます。 ヒーターを溶断用に変えればシュリンク包装できます。
    用途お茶袋、コーヒー袋、健康食品、タオル、衣料品などの少量品の袋づめに最適 アルミ蒸着袋、ガゼット袋、幅の広い袋などに付属品溶着用ヒーター×1本溶断用ヒーター×2本PTFEテープ×2枚絶縁シート×2枚トラスコ品番324-2803質量(kg)約8(除コード)周波数(Hz)50/60消費電力(W)800外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×500×350シール長さ(mm)350シール幅(mm)5機能溶着電源(AC V)100アズワン品番6-646-03適合厚さ(mm)ポリエチレン:0.1以下(目盛2)、0.1以下(目盛3)ポリプロピレン:0.06以下(目盛3)、0.08以下(目盛4)アルミ蒸着等ラミネートフィルム:0.3以下(目盛4)、0.4以下(目盛5)商品タイプ本体
  • インパルスシーラー 業務用脱気シーラー V-301シリーズ 富士インパルス

    インパルスシーラー 業務用脱気シーラー V-301シリーズ

    富士インパルス(1件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ・鮮度保持・酸化防止シーリングを手軽に卓上で・多彩な用途に対応・生鮮食品などの各種食品の鮮度保持、部品・衣類・化学薬品・精密機器などの酸化防止に威力を発揮します。・真空包装までの必要はないが脱気包装によって少しでも保存期間を延長させたり、中身が動かないようにしたい場合などに最適です。・ガスバリヤ性の高い包材と脱酸素材を併用しますと、無酸素状態となり保存効果がさらに向上します。・対面販売に・V-301シリーズを店頭に置き、お客様の前で素早く真空パックし、手渡すことで商品のフレッシュさをアピールする。そんな使い方もV-301ならではの活用方法です。・鮮度保持・酸化防止シーリングを手軽に卓上で可能なシール機、溶着機です。
    仕様【真空源】真空ポンプ電圧(V)100寸法(幅W×奥行D)(mm)【テーブル】317×180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】400×420×228到達真空度(kPa)-69シール長さ(mm)300消費電力(kW)1.1駆動方式手動加熱時間0.1~2.3秒脱気速度(L/min)22脱気方法ノズル式
  • シール不良検査液 パーフエクトシールチェッカー 6本入 富士インパルス

    シール不良検査液 パーフエクトシールチェッカー 6本入

    富士インパルス
    9,998税込10,998
    1ケース(6本)
    5日以内出荷
    食品・食品添加剤を原料としており、厚生省告示第370号に適合 浸透力、視認性に優れた赤色染料により、ミクロン単位のシール部の不良箇所を確認出来ます。 溶解性の高い鉱油・エステル油・炭化水素・ジメチルエーテルなどを含有してない為、フィルムを侵さず正確に検査が行え、臭いが少ないです。 食品用水溶性染料を使用しており、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。
    仕様●内容量:220mL●外観:赤色液体●使用温度範囲:0~80℃アズワン品番67-8970-83
  • シーラー (幅広型) エスコ

    シーラー (幅広型)

    エスコ
    22,600税込24,860
    1台
    翌々日出荷
    溶着専用幅広型シーラー。省スペースでありながら、シール幅10mmの強力溶着。アルミ蒸着袋もしっかりシールできます。
    厚さ(mm)最大:0.4以下質量(kg)3.8消費電力(W)800電圧(V)(50/60Hz)100シール長さ(mm)(Max)300シール幅(mm)10サイズ(mm)85 (W)×450 (D)×180 (H)
  • 長尺シーラー 2.8×600mm アズワン

    長尺シーラー 2.8×600mm

    アズワン
    43,956税込48,352
    1台
    当日出荷
    シール全長が600mmですので、長い袋などのシーリングに適しています。
    付属品ヒーター線×2本、テフロンテープ×1枚、テフロンシート×2枚質量(kg)5.8消費電力(W)780電源AC100(50/60Hz)本体寸法(mm)100×800×230シール長さ(mm)600シール幅(mm)2.8シール能力(mm)0.4以下アズワン品番7-3399-01
  • 卓上フリーハンドシーラー SURE(石崎電機製作所)

    卓上フリーハンドシーラー

    SURE(石崎電機製作所)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    シールするときに通電しヒーターが発熱することで袋を溶かし圧着することでお互いを溶着いたします。 フリーハンドシーラーという名称でございますが、機械自体に手を触れず動作するという意味ではなく、他の卓上シーラーのように手でレバーを操作することでスイッチが入るのでは無いという意味でフリーハンドシーラーとしております。 動作時はシールする袋を保持した状態でテーブル部分全体を押し下げることでスイッチが入ります。 外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。 スイッチを切替えヒーターを張り替えることによりシール幅を変更することができます。 両手で袋を持って作業できるので袋口をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。 シール面がきれいに安定して圧着することができる冷却タイマーを搭載しています。
    用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に仕様溶着、瞬間通電式トラスコ品番859-0887セット内容交換ヒーター2.5mm・5mm各1本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚材質ステンレス質量(kg)7.7電源(V)100消費電力(W)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×310×150シール長さ(mm)245シール幅(mm)2.5・5機能溶着接着部の温度(℃)2.5mm/180、5mm/250シール寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×245・5×245適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン)、最大0.1(ポリプロピレン)
  • 卓上シーラー AZ-300S シール長×幅(300×5)(溶着専用タイプ) 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    卓上シーラー AZ-300S シール長×幅(300×5)(溶着専用タイプ)

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番824-6620質量(kg)4.5電源(V)100消費電力(W)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×300×170シール長さ(mm)300シール幅(mm)5機能溶着
  • アスパル ポリラッパー(溶断専用タイプ) 朝日産業

    アスパル ポリラッパー(溶断専用タイプ)

    朝日産業
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    電子サーモ採用で安定した熱管理ができます。ポリフィルム、塩ビフィルムの兼用型の1台2役です。
    用途食品スーパー、食品工場等のパック作業。農産、水産、畜産、特産関係でのパック作業。仕様フィルム入れ:BOXトラスコ品番421-0018材質ガルバリウム鋼板長さ(m)使用可能フィルム:750巻きまで電源(V)100消費電力(W)165電源コード(m)1.7本体寸法(mm)奥行450本体寸法(mm)高さ200本体寸法(mm)幅504溶断可能長さ(mm)450
  • 平袋 お札・お守り袋 白無地 100束入 HEIKO

    平袋 お札・お守り袋 白無地 100束入

    HEIKO
    789税込868
    1パック(100束)
    5日以内出荷
    お札やお守りを入れるのに適したサイズです。シンプルな白無地なので縦長の小物等のラッピングにもおすすめです。
  • セミオートシーラー SURE(石崎電機製作所)

    セミオートシーラー

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    付属品ヒーター線×2、フッ素樹脂絶縁シート×1、フッ素樹脂絶縁粘着テープ×1質量(kg)5温度(℃)溶着部:約250シール時間(sec)約0.5~2.0シール長さ(mm)300シール幅(mm)5加熱方式瞬間通電定格消費電力AC100V-840W 50/60Hz適合厚さ(mm)ポリエチレン(PE):0.6以下、ポリプロピレン(PP):0.4以下
  • 電動シーラー 富士インパルス

    電動シーラー

    富士インパルス(1件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    シール条件を設定すればあとはスイッチを押すだけで簡単にシールできます。
    用途シーリングに。
  • 紙容器 無地 SMPシリーズ 東罐興業

    紙容器 無地 SMPシリーズ

    東罐興業
    29,980税込32,978
    1ケース(900個)
    5日以内出荷
    エンボス加工した紙製スリーブを装着しエアー層を形成、すべりにくく断熱性に優れた紙容器です。
  • 弁当容器 透明蓋 Z-256 100枚 シーピー化成

    弁当容器 透明蓋 Z-256 100枚

    シーピー化成
    1,498税込1,648
    1パック(100枚)
    5日以内出荷
    電子レンジ使用不可 オーブン使用不可 耐油性:なし 耐熱温度:85℃
    仕様●サイズ:240×192mm●材質:OPSアズワン品番67-7319-37

袋用シーラー』には他にこんなカテゴリがあります

卓上シーラー