絞り込み
シール長さ(mm)
  • 400
  • 100(1)
  • 200(16)
  • 245(1)
  • 300(17)
  • 350(3)
  • 450(2)
  • 500(1)
  • 600(2)
  • 5000(1)
シール幅(mm)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 2.8(1)
  • 5(1)
ブランド
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(1)
  • SURE(石崎電機製作所)(1)
  • ナビス(アズワン)(1)
  • ユアファミリ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
卓上シーラーとは、ポリ袋などのシーリングが簡便にできる卓上タイプの溶着・溶断機器。シーリングしたい袋などをセットした後は簡単な動作で圧着が加えられて美しくシールできます。シーリングのタイプは溶着、溶断など用途・目的によって豊富です。アルミラミネートの袋などをシーリングする場合は、上下にヒーターがあるタイプが適しています。シーラーに搭載されているヒーターやフッ素樹脂は一定期間で交換する必要がある消耗品のため、適宜交換が必要です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール長さ(mm)から絞り込む
100(1)
200(16)
245(1)
300(17)
350(3)
400
450(2)
500(1)
600(2)
5000(1)
新卓上シーラー 標準タイプ SURE(石崎電機製作所)新卓上シーラー 標準タイプSURE(石崎電機製作所)(6件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップシール幅(mm)2.5
卓上シーラーAP-402 ユアファミリ卓上シーラーAP-402ユアファミリ
8,298税込9,128
1台
当日出荷
手軽にお使いいただける卓上タイプのシーラー機。シール長さが40cmで大きめの袋にも対応できます。押している時だけ通電する安全で経済的なインパルスシール採用。
用途ビニール袋の熱シール/小物の封入付属品交換用ヒーター線×2、交換用テフロンテープ×2質量(kg)3.3消費電力(W)350定格電圧(V)100内容1台シール長さ(mm)400シール幅(mm)2.8適合厚さ(mm)0.01~0.6収納時寸法(cm)53.5×7.5×17
卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー 朝日産業(捕虫器・包装機器)卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー朝日産業(捕虫器・包装機器)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V)100シール方式下片側加熱RoHS指令(10物質対応)対応
ナビス滅菌バッグ用ホワイトシーラー(カッター付) 5×400 ナビス(アズワン)ナビス滅菌バッグ用ホワイトシーラー(カッター付) 5×400ナビス(アズワン)
56,900税込62,590
1個
翌々日出荷
付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂シート×2枚、フッ素樹脂粘着テープ×2枚、カッターブレード×1枚質量(kg)5.5電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.8m(2Pタイプ)本体寸法(mm)92×570×285消費電力MB-5×200/540W、MB-5×300/660W、MB-5×400/880Wシール長さ(mm)400シール幅(mm)5アズワン品番7-1330-03適合厚さ(mm)PE(ポリエチレン)/~0.6、PP(ポリプロピレン)/~0.4(MB-5×200)・~0.5(その他)

袋用シーラー』には他にこんなカテゴリがあります

卓上シーラー