卓上シーラーとは、ポリ袋などのシーリングが簡便にできる卓上タイプの溶着・溶断機器。シーリングしたい袋などをセットした後は簡単な動作で圧着が加えられて美しくシールできます。シーリングのタイプは溶着、溶断など用途・目的によって豊富です。アルミラミネートの袋などをシーリングする場合は、上下にヒーターがあるタイプが適しています。シーラーに搭載されているヒーターやフッ素樹脂は一定期間で交換する必要がある消耗品のため、適宜交換が必要です。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「シール長さ(mm)」から絞り込む
200(4)
300(1)
350(1)
ポリプロピレンやポリエチレンなどの接着がレバーを押さえるだけのワンアクションで簡単にできます。ダイヤルの調整(タイマー回路)で薄い物から厚い物まで均一に接着します。金属のボディで抜群の耐久性と安定性があります。
付属品ヒーター線 2本、PTFEシート 1枚 電圧(V)100 電源100V AC 50/60Hz 電源コード(m)1.4 ヒーターニクロムヒーター シール幅(mm)1.6 適合厚さ(mm)ポリエチレン 0.35(2枚以上重ねた接着部の厚み合計)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。 用途によって使い分けができます。 袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。 ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
その他出荷時は溶着用でセットされています。 付属品溶着用ヒーター、溶断用ヒーターPTFEテープ、粘着テープ 各2 トラスコ品番293-9215 質量(kg)約2.7(コード除) 電源(V)AC100 消費電力(W)260:溶着用ヒーター使用時240:溶断用ヒーター使用時 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×330×200 シール長さ(mm)200 シール幅(mm)1.6 機能溶着、溶断 アズワン品番6-646-02 適合厚さ(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み) 商品タイプ本体
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

溶断用シーラー●電源…AC100V●サイズ…80×330×200(H)mm●重量…2.7kg●消費電力…溶着用ヒーター使用時:260W 溶断用ヒーター使用時:240W●プラグ形状…平型プラグ●シール幅…1.6mm●シール長…200mm●コード長…1.8m●温度・風量無段階コントロール機能搭載●冷凍機、ショーケース等のメンテナンス時に。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。 ヒーティングガン●電源…AC100V●サイズ…240×70×190(H)mm●重量…600g●消費電力…1000W●プラグ形状…平型プラグ●最高温度…530℃(50~530℃連続可変)●風速…600m/min●風量…0.15~0.25m3min 手軽に楽しめるシュリンク包装用セット
シール長さ(mm)200 シール幅(mm)1.6 機能溶断 アズワン品番65-2113-59
1セット
36,800 税込40,480
当日出荷

1台で溶着と溶断が行えます。
エスコ品番EA305XA 質量(kg)2.7 電源(V)100 消費電力(W)260 シール長さ(mm)200 シール幅(mm)1.6 機能溶着、溶断 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×330×200
1個
29,600 税込32,560
翌日出荷

ポリエチレン・ポリプロピレン等の【ビニールフィルム】を溶着できます。
エスコ品番EA305XH 質量(kg)3.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)260 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×420×185 シール長さ(mm)350 シール幅(mm)1.6 機能溶着
1個
55,400 税込60,940
翌日出荷

『袋用シーラー』には他にこんなカテゴリがあります