卓上シーラー :「3m 梱包用」の検索結果
「シール長さ(mm)」から絞り込む
200(1)
300(2)
350(1)
450(2)
600(1)
厚手・アルミフィルム用の高温シール設計(MAX230℃以上)です。排出速度18l/minの高速脱気タイプです。シール幅を10mmと5mmに切り替え可能です。
質量(kg)12
電源AC100V 50/60Hz 1050(560)W
シール方式片側下加熱
本体寸法(mm)400×420×228
電源コード(m)3(2Pタイプ)
シール長さ(mm)300
シール幅(mm)10(5)
シール能力(mm)0.4以下(2枚)
到達真空度-69.0kPa
アズワン品番6-9824-11
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
V-301Gシリーズは簡単で手軽な操作で脱気とガス充填が出来る、シール能力の優れた卓上タイプのシーラーです。加熱時間や脱気時間、ガス充填時間はタイマーつまみで調節します。
仕様【真空源】真空ポンプ
質量(kg)18
電源コード(m)3(2Pタイプ)
有効寸法(mm)300
脱気方法ノズル式
CAシリーズは耐蝕性アルミ合金の本体にシリコンゴムパッキンなどで防滴加工を施し、水物の包装に対応します。CAシリーズはシール精度を安定させるため、電磁石によりシールを行う電動シーラーとなります。加熱時間や冷却時間の設定はコントロールユニットにて行います。操作方法は付属のエアペダルを押し込むことにより作動するシンプルな操作方法となります。
シール方式両側加熱
電源コード(m)3(2Pタイプ)
シール能力(mm)0.4(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる)
・Fiシリーズ : 足踏み式シーラー・軽い足踏み操作で強力なシーリング・FiKシリーズ : 頭部可動足踏み式シーラー・粉末を袋からこぼさずシーリング可能・豊富なバリエーション・Fi、FiKシリーズは多様な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。・シール長さは200、300、450、600mm(450mmはFiKシリーズだけが対応します。)、シール幅は2、5、10mmの製品があります。・厚さ0.3mmまでの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4mmまでの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。(厚さは重ね合わせ合計数値)上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。・簡単な操作・タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて調整します。・袋をシール部にセットし、ペダルを踏むとシールができます。・FiKシリーズ : 頭部可動で粉末などのシールに対応・FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。・シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。・軽い足踏み操作で強力なシーリングができるシール機、溶着機です。
OPLシリーズは富士インパルスが開発した画期的な加熱温度コントロール機能(=オンパル)を標準搭載した卓上式の電動シーラーです。加熱温度や加熱時間、冷却温度の設定はコントロールユニットにて行います。OPLタイプはシール精度を安定させるため、電磁石によりシールを行う電動シーラーとなります。
電源コード(m)3(2Pタイプ)
シール能力(mm)0.3(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる)
加熱温度コントロールを搭載し、加熱温度を設定・保持ができるため、シール品質を一定に保つことが出来ます。ISO11607-2の規格要求事項に対応するために、シールに重要な加熱温度・圧力・加熱時間をシール毎に監視管理が可能。タッチスイッチを押すだけで簡単にシール作業を行うことが可能です。監視データをパソコンと製品をUSBケーブルで接続して転送・管理することが可能。
質量(kg)23
電源(V)AC100(50/60Hz)1500W
本体寸法(mm)520×435×215
電源コード(m)3.0(2Pタイプ)
シール長さ(mm)350
シール幅(mm)10
アズワン品番64-1140-77
適合厚さ(mm)0.3(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる)
1台
¥839,800
税込¥923,780
43日以内出荷
加熱温度コントロールを搭載し、加熱温度を設定・保持ができるため、シール品質を一定に保つことが出来ます。ISO11607-2の規格要求事項に対応するために、シールに重要な加熱温度・圧力・加熱時間をシール毎に監視管理が可能。タッチスイッチを押すだけで簡単にシール作業を行うことが可能です。監視データをパソコンと製品をUSBケーブルで接続して転送・管理することが可能。
質量(kg)24
電源(V)AC100(50/60Hz)1500W
本体寸法(mm)580×435×215
電源コード(m)3.0(2Pタイプ)
シール長さ(mm)450
シール幅(mm)10
アズワン品番64-1140-78
適合厚さ(mm)0.3(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる)
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
63日以内出荷
『袋用シーラー』には他にこんなカテゴリがあります
- 卓上シーラー
- スタンドシーラー
- ハンディーシーラー
- 超音波ホッチキス
- シーラー用オプション・補修部品
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。