卓上シーラー :「シーラー用 袋」の検索結果
卓上シーラーとは、ポリ袋などのシーリングが簡便にできる卓上タイプの溶着・溶断機器。シーリングしたい袋などをセットした後は簡単な動作で圧着が加えられて美しくシールできます。シーリングのタイプは溶着、溶断など用途・目的によって豊富です。アルミラミネートの袋などをシーリングする場合は、上下にヒーターがあるタイプが適しています。シーラーに搭載されているヒーターやフッ素樹脂は一定期間で交換する必要がある消耗品のため、適宜交換が必要です。
関連キーワード
商品豆知識
「シール長さ(mm)」から絞り込む
200(28)
210(2)
245(1)
300(32)
350(5)
400
450(8)
460(1)
500(1)
600(7)
シール長さ(mm)をもっと見る
レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V)100
シール方式下片側加熱
RoHS指令(10物質対応)対応
手軽にお使いいただける卓上タイプのシーラー機。シール長さが40cmで大きめの袋にも対応できます。押している時だけ通電する安全で経済的なインパルスシール採用。
用途ビニール袋の熱シール/小物の封入
付属品交換用ヒーター線×2、交換用テフロンテープ×2
質量(kg)3.3
消費電力(W)350
定格電圧(V)100
内容1台
シール長さ(mm)400
シール幅(mm)2.8
適合厚さ(mm)0.01~0.6
収納時寸法(cm)53.5×7.5×17
1台
¥8,298
税込¥9,128
10日以内出荷
・イジェクター脱気方式で水物/粉末の脱気シール・イジェクター脱気方式・V-401NTWシリーズは、袋内から吸い込んだ水、粉末などの機械本体内にためず、直接機械外部に放出する高圧縮エアの流動を利用した「イジェクター脱気方式」を採用しています。・イジェクター脱気方式は、真空ポンプほどの高真空度は得られませんが、脱気速度が大変高いのが特徴です。そのため高い真空度やガス置換率を求められる場合には不向きと言えます。・V-401NTWシリーズは「防滴加工のオールステンレスボディ」「電気部品を使用していないエアペダル」を採用していますので水物の包装に対応したシーラーです。・コンプレッサーが別途必要。V-401NTWシリーズは機械を駆動させるエア源として、エアコンプレッサーが必要となります。・イジェクター脱気方式で水物/粉末の脱気シールができるシール機、溶着機です。
仕様【真空源】イジェクター
寸法(幅W×奥行D)(mm)【テーブル】365×350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】555×540×342
到達真空度(kPa)-34.1
シール長さ(mm)400
エア源外部配管
駆動方式エアシリンダー
加熱時間0.1~2.5秒
冷却時間0.1~5.0秒
脱気速度(L/min)1015
脱気方法ノズル式
適合コンプレッサー1.5 kW・165L/min・0.6MPa以上
付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂シート×2枚、フッ素樹脂粘着テープ×2枚、カッターブレード×1枚
質量(kg)5.5
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.8m(2Pタイプ)
本体寸法(mm)92×570×285
消費電力MB-5×200/540W、MB-5×300/660W、MB-5×400/880W
シール長さ(mm)400
シール幅(mm)5
アズワン品番7-1330-03
適合厚さ(mm)PE(ポリエチレン)/~0.6、PP(ポリプロピレン)/~0.4(MB-5×200)・~0.5(その他)
1個
¥56,900
税込¥62,590
翌々日出荷
『袋用シーラー』には他にこんなカテゴリがあります
- 卓上シーラー
- スタンドシーラー
- ハンディーシーラー
- 超音波ホッチキス
- シーラー用オプション・補修部品
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。