卓上シーラー :「シーラ」の検索結果
卓上シーラーとは、ポリ袋などのシーリングが簡便にできる卓上タイプの溶着・溶断機器。シーリングしたい袋などをセットした後は簡単な動作で圧着が加えられて美しくシールできます。シーリングのタイプは溶着、溶断など用途・目的によって豊富です。アルミラミネートの袋などをシーリングする場合は、上下にヒーターがあるタイプが適しています。シーラーに搭載されているヒーターやフッ素樹脂は一定期間で交換する必要がある消耗品のため、適宜交換が必要です。
関連キーワード
商品豆知識
「シール長さ(mm)」から絞り込む
200(4)
300(4)
400(1)
レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V)100
シール方式下片側加熱
シール幅(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V)100
シール方式下片側加熱
RoHS指令(10物質対応)対応
シュリンクフィルムに最適な溶断式卓上シーラー。
熱溶着と使い心地を追求した、長く使える「ワンランク上のシーラー」。
予熱のいらないインパルス式です。
卓上タイプは設置場所を選ばず、サイズラインナップも豊富。
レバーを押し下げて数秒間保持するだけで誰でも簡単にシール作業ができます。
シール幅も用途に合わせて選択できます。
付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ定寸×2枚、取扱説明書×1冊、製品分解図(部品リスト付)×1枚
色白
加熱方式瞬間通電
機能溶断
時間(溶断)約0.3秒~1秒
定格消費電力AC100V-470W 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
シール後カッターノブの操作で余分な袋端をカット、チューブ状のフィルムを製袋加工できます。
用途厚手の袋(2枚以上の合計厚0.2mm以内)、OPP袋、シュリンク包装、エアーキャップ、静電防止袋、導電性バッグ、不織布、不織布ネット、減菌バッグ、アルミ蒸着袋、ラミジップ、PEを内側にラミネートした複合フィルムのシーリング
電源(V)100
シール方式下片側加熱
シール幅(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
シール幅8ミリの上下加熱方式で、厚手袋、アルミ蒸着袋、ガゼット袋、紙などのラミネート袋に最適。両手で袋を持ったまま、テーブルを押すだけでシールできます。オールアルミ製ボディ。サビ・汚れが付きにくいです。
トラスコ品番824-6621
使用方法1.袋の開口部両端を両手で持ち、ヒーター部に乗せます。2.テーブルを押し下げると、上部押さえが降りて袋を挟みます。3.ヒーターが自動的に入り、加熱シールされます。
材質アルミ
質量(kg)6.7
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×300×170
シール長さ(mm)300
シール幅(mm)8
タイマー加熱/0~2.5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-1543-0801
TKG品番(2017)6-1373-0801
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
『袋用シーラー』には他にこんなカテゴリがあります
- 卓上シーラー
- スタンドシーラー
- ハンディーシーラー
- 超音波ホッチキス
- シーラー用オプション・補修部品
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。