絞り込み
シール幅(mm)
- 0.5
- 1.6(1)
- 2(5)
- 2.5(1)
- 3(3)
- 5(1)
- 10(1)
- 250(1)
機能
- 溶断(1)
- 溶着(1)
シール長さ(mm)
- 205(1)
ブランド
- SURE(石崎電機製作所)(1)
ハンディーシーラーとは、熱を利用してビニール袋の口を閉じるシーラーの中でも小型のアイテム。クリップタイプやステープラタイプ、こてタイプと種類が分かれていて利用したい袋の形状や大きさによって使い分けることが可能です。工場やオフィスだけではなく、家庭でお菓子の口を閉めるのにも使用されています。クリップタイプやステープラタイプは、閉じたい袋を挟んでボタンを押すだけで溶着されるため力は不要です。剥離テープなどのオプションアイテムを使うことでより簡単に使用できるでしょう。こてタイプでは、立体物の溶着やロープなどのカットができるタイプもあるため用途によって適切なものを選ぶことができます。
「シール幅(mm)」から絞り込む
0.5
1.6(1)
2(5)
2.5(1)
3(3)
5(1)
10(1)
250(1)

スタンプシーラー 溶断タイプ
SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷ヒートタイプの手作業用シーラーです。 かんたん操作でフィルムやビニール袋を溶断できます。 ハンディタイプで使用場所を選びません。用途ビニール、POフィルムの溶断、ポリ袋の溶断、気泡緩衝材を使用した梱包やシュリンク包装仕様熱板加熱式、滅菌バッグ対応トラスコ品番828-2643セット内容スタンド幅(mm)250高さ(mm)225質量(g)350奥行(mm)36電源(V)AC100消費電力(W)80温度(℃)(溶着部)約260定格消費電力AC100V-80W 50/60Hz