絞り込み
シール幅(mm)
- 5(1)
機能
- 溶着(2)
シール長さ(mm)
- 10(1)
ブランド
- 富士インパルス
- モノタロウ(1)
- SURE(石崎電機製作所)(5)
- テクノインパルス(5)
- オーム電機(2)
- cotta(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- HAKKO(白光)(1)
- macros(マクロス)(1)
- 長島梱包(1)
特価
「シール幅(mm)」から絞り込む
5(1)

PE袋用発熱式ポイントシーラー
富士インパルス(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷ポリ袋のホチキス止めに替わる熱板ポイントシールです。 握りやすい形状のハンドルは軽量で長時間の作業に適しています。質量(kg)0.25電源(V)AC100 50/60Hz 13W本体寸法(mm)205×100×26電源コード(m)3.0 2Pタイプヒーターセラミックヒーターシール能力(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)アズワン品番6-9820-01発熱温度(℃)約130
縦型ハンディーシーラー
富士インパルス¥259,800税込¥285,7801台7日以内出荷横型では対応できない用途に。 加熱温度制御方式(オンパル)を採用し、必要最小限の加熱でシール作業をすることが可能で、作業効率を向上させ、かつ部品の消耗を抑えます。 シール条件を設定し、包材を挟んでレバーを握りこむだけで簡単にシールできます。作業終了後はピッとブザー音でお知らせします。質量(kg)ハンド部:2.4(専用ケーブル含む)、制御部:3.0制御方式加熱温度制御寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンド部:58×500×190加熱方法加熱温度設定:100~180℃、加熱保持時間設定:0.0~2.0sec冷却温度(℃)設定加熱温度:-40℃で連動






















![オーバンド サンリオ缶 共和[輪ゴム・ゴムバンド] オーバンド サンリオ缶 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02789022-260820-02.jpg)