「シール長さ(mm)」から絞り込む
10(1)
ポリ袋のホチキス止めに替わる熱板ポイントシールです。
握りやすい形状のハンドルは軽量で長時間の作業に適しています。
質量(kg)0.25
電源(V)AC100 50/60Hz 13W
本体寸法(mm)205×100×26
電源コード(m)3.0 2Pタイプ
ヒーターセラミックヒーター
シール能力(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)
アズワン品番6-9820-01
発熱温度(℃)約130
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
横型では対応できない用途に。
加熱温度制御方式(オンパル)を採用し、必要最小限の加熱でシール作業をすることが可能で、作業効率を向上させ、かつ部品の消耗を抑えます。
シール条件を設定し、包材を挟んでレバーを握りこむだけで簡単にシールできます。作業終了後はピッとブザー音でお知らせします。
質量(kg)ハンド部:2.4(専用ケーブル含む)、制御部:3.0
制御方式加熱温度制御
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンド部:58×500×190
加熱方法加熱温度設定:100~180℃、加熱保持時間設定:0.0~2.0sec
冷却温度(℃)設定加熱温度:-40℃で連動
『袋用シーラー』には他にこんなカテゴリがあります
- 卓上シーラー
- スタンドシーラー
- ハンディーシーラー
- 超音波ホッチキス
- シーラー用オプション・補修部品
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。