ハンディーシーラー :「シーラー用 袋」の検索結果

ハンディーシーラーとは、熱を利用してビニール袋の口を閉じるシーラーの中でも小型のアイテム。クリップタイプやステープラタイプ、こてタイプと種類が分かれていて利用したい袋の形状や大きさによって使い分けることが可能です。工場やオフィスだけではなく、家庭でお菓子の口を閉めるのにも使用されています。クリップタイプやステープラタイプは、閉じたい袋を挟んでボタンを押すだけで溶着されるため力は不要です。剥離テープなどのオプションアイテムを使うことでより簡単に使用できるでしょう。こてタイプでは、立体物の溶着やロープなどのカットができるタイプもあるため用途によって適切なものを選ぶことができます。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「シール長さ(mm)」から絞り込む
150(1)
200(1)
予熱のいらない瞬間通電方式シーラーです。 加熱時間の調節が可能で、薄手の袋から厚手の袋まで幅広く対応できます。 ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材(プチプチ)、不織布、ナイロンポリ、シュリンクフィルム、アルミラミネートなど様々な素材に対応。
用途食品やお菓子などの包装に。フリマやネットオークションなどの発送梱包に。 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)270W シール時間(sec)0.3~2.0 シール長さ(mm)200 シール幅(mm)2.5 接着部の温度(℃)約180 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×53×52(開放時高さ61) シール能力(mm)ポリエチレン(PE):0.6、ポリプロピレン(PP):0.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

長島梱包ポータブルシーラー
エコ商品
使用場所を選ばないハンドシーラーです。 少ロットに適し、煩雑な作業がスムーズに行えます。 使用場所を選ばず、コンパクト、軽量で持ち運びも容易です。 正確さとスピードが求められる作業現場で威力を発揮します。
周波数(Hz)50/60 電源(V)100 高さH(mm)95 奥行D(mm)170 幅W(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こてタイプの手作業用シーラーです。袋などや立体物、不定形物の溶着に最適です。
トラスコ品番805-2465 全長(mm)250 質量(g)180 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)50 温度(℃)(接着部)約210 シール能力(mm)2枚合わせて0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)ビニレット(ビニール接着用)
エコ商品
付属品セロハン×1枚、取扱説明書×1冊、製品分解図(部品リスト)×1枚 トラスコ品番805-2463 全長(mm)270 質量(g)約180(電源コード除く) 電源(V)AC100 定格消費電力(W)30 加熱方式ヒートタイプ 接着部の温度(℃)約210 ヘラ幅(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

『袋用シーラー』には他にこんなカテゴリがあります