ハンディーシーラー :「シーラー用 袋」の検索結果

ハンディーシーラーとは、熱を利用してビニール袋の口を閉じるシーラーの中でも小型のアイテム。クリップタイプやステープラタイプ、こてタイプと種類が分かれていて利用したい袋の形状や大きさによって使い分けることが可能です。工場やオフィスだけではなく、家庭でお菓子の口を閉めるのにも使用されています。クリップタイプやステープラタイプは、閉じたい袋を挟んでボタンを押すだけで溶着されるため力は不要です。剥離テープなどのオプションアイテムを使うことでより簡単に使用できるでしょう。こてタイプでは、立体物の溶着やロープなどのカットができるタイプもあるため用途によって適切なものを選ぶことができます。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「シール長さ(mm)」から絞り込む
10(1)
150(1)
200
205(2)
300(1)
400(1)
500(1)
約0.5秒でピタッと密封! はさんでボタンを押すだけの簡単操作。 少量の業務用包装に最適。
用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム 材質ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など) 寸法(mm)42×225×71 質量(g)200 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200 ヒーター5000~10000回 シール時間(sec)約0.5 電源(AC)最大4 電源コード(cm)60
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

予熱のいらない瞬間通電方式シーラーです。 加熱時間の調節が可能で、薄手の袋から厚手の袋まで幅広く対応できます。 ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材(プチプチ)、不織布、ナイロンポリ、シュリンクフィルム、アルミラミネートなど様々な素材に対応。
用途食品やお菓子などの包装に。フリマやネットオークションなどの発送梱包に。 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)270W シール時間(sec)0.3~2.0 シール長さ(mm)200 シール幅(mm)2.5 接着部の温度(℃)約180 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×53×52(開放時高さ61) シール能力(mm)ポリエチレン(PE):0.6、ポリプロピレン(PP):0.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

『袋用シーラー』には他にこんなカテゴリがあります