ハンディーシーラー :「シーラー用 袋」の検索結果

ハンディーシーラーとは、熱を利用してビニール袋の口を閉じるシーラーの中でも小型のアイテム。クリップタイプやステープラタイプ、こてタイプと種類が分かれていて利用したい袋の形状や大きさによって使い分けることが可能です。工場やオフィスだけではなく、家庭でお菓子の口を閉めるのにも使用されています。クリップタイプやステープラタイプは、閉じたい袋を挟んでボタンを押すだけで溶着されるため力は不要です。剥離テープなどのオプションアイテムを使うことでより簡単に使用できるでしょう。こてタイプでは、立体物の溶着やロープなどのカットができるタイプもあるため用途によって適切なものを選ぶことができます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「シール長さ(mm)」から絞り込む
205(1)
ヒートタイプの手作業用シーラーです。 かんたん操作でフィルムやビニール袋を溶断できます。 ハンディタイプで使用場所を選びません。
用途ビニール、POフィルムの溶断、ポリ袋の溶断、気泡緩衝材を使用した梱包やシュリンク包装 仕様熱板加熱式、滅菌バッグ対応 トラスコ品番828-2643 セット内容スタンド 幅(mm)250 高さ(mm)225 質量(g)350 奥行(mm)36 電源(V)AC100 消費電力(W)80 温度(℃)(溶着部)約260 定格消費電力AC100V-80W 50/60Hz
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

『袋用シーラー』には他にこんなカテゴリがあります