ハンディーシーラー :「シーラー用 袋」の検索結果
ハンディーシーラーとは、熱を利用してビニール袋の口を閉じるシーラーの中でも小型のアイテム。クリップタイプやステープラタイプ、こてタイプと種類が分かれていて利用したい袋の形状や大きさによって使い分けることが可能です。工場やオフィスだけではなく、家庭でお菓子の口を閉めるのにも使用されています。クリップタイプやステープラタイプは、閉じたい袋を挟んでボタンを押すだけで溶着されるため力は不要です。剥離テープなどのオプションアイテムを使うことでより簡単に使用できるでしょう。こてタイプでは、立体物の溶着やロープなどのカットができるタイプもあるため用途によって適切なものを選ぶことができます。
関連キーワード
「シール長さ(mm)」から絞り込む
150(1)
200(1)
300(1)
400(1)
500(1)
約0.5秒でピタッと密封!
はさんでボタンを押すだけの簡単操作。
少量の業務用包装に最適。
用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム
材質ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など)
寸法(mm)42×225×71
質量(g)200
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
ヒーター5000~10000回
シール時間(sec)約0.5
電源(AC)最大4
電源コード(cm)60
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
使用場所を選ばないハンドシーラーです。
少ロットに適し、煩雑な作業がスムーズに行えます。
使用場所を選ばず、コンパクト、軽量で持ち運びも容易です。
正確さとスピードが求められる作業現場で威力を発揮します。
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
高さH(mm)95
奥行D(mm)170
幅W(mm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
シール幅30センチ。幅広シールを必要とする業務用包装に最適です。平らな作業台の上で 付属のシリコンスポンジを下に敷いて押し付けてシールします。長い一枚のフィルムを何カ所かでシールする、ヒートシーラーをスライドさせて長いシールをする、などが簡単にできます。片手でも操作が簡単で、シール時間も0.5 - 1秒と簡単です。
セット内容ハンドインパルスT-30本体、下敷き用シリコンスポンジ(幅3.5cm/長さ35cm)、フッ素樹脂テープ2.5M巻
寸法(mm)72×330×20
質量(g)240
電圧(V)100
電力(W)300
シール長さ(mm)300
シール幅(mm)2
機能溶着
1台(2mm×300mm)
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
シール幅50センチ。米袋よりも大型の袋や、奥行き・幅広のフィルムなどの業務用シールや包装に最適です。平らな作業台の上で 付属のシリコンスポンジを下に敷いて押し付けてシールします。幅広の袋やフィルムを何カ所かでシールする、ヒートシーラーをスライドさせて長いシールをする、などが簡単にできます。シーラーの幅が長いので、本体つなぎ補強部を両手でしっかりと押さえて操作してください。シール時間は0.4 - 1秒と簡単です。
セット内容ハンドインパルスT-50本体、下敷き用シリコンスポンジ(幅3.5cm/長さ65cm)、フッ素樹脂テープ2.5m巻
寸法(mm)72×530×20
質量(g)320
電圧(V)100
電力(W)500
シール長さ(mm)500
シール幅(mm)2
機能溶着
1台(2mm×500mm)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
『袋用シーラー』には他にこんなカテゴリがあります
- 卓上シーラー
- スタンドシーラー
- ハンディーシーラー
- 超音波ホッチキス
- シーラー用オプション・補修部品
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。