絞り込み
シール幅(mm)
- 6(1)
シール長さ(mm)
- 3
ブランド
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
超音波ホッチキスとは、食品業界や小売店で使われることが多い金属針不要のホッチキスです。針が使用されていないので、食品などへの異物混入の心配がありません。超音波振動による強力な溶着力でシートや袋などを素早く溶着。電源は100V~240V のACアダプター仕様です。空打ち防止機能を付ることで、耐久面も向上しています。女性も使いやすいコンパクトなミニサイズのシーラーは、1秒につき60000回の超音波振動で簡単に溶着可能。フードパックやポリ袋などのシール、化繊衣料の仮止めなどにも最適です。
商品豆知識

超音波ホッチキス キュッパ
朝日産業(捕虫器・包装機器)(3件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781台当日出荷空打ち防止機能を搭載しています。ACアダプター採用し100V~240Vに対応しています。超音波式のため、やけどの心配がありません。副資材(ホッチキス針、セロハンテープ等)を使わないため、異物混入事故がありません。ハンドピース落下防止設計ホッチキス針、テープ、輪ゴム等の消耗品は不要です。用途熱可塑性樹脂の溶着(シート・フィルム・袋など)PPバンドの溶着部品の個包装合成繊維の仮止めトラスコ品番356-9519質量(kg)発振器(本体):約1ハンドピース:約0.2(出力コード含む)アダプタ:約0.35電源(V)AC100~240消費電力(W)20出力DC 15V 3.3Aケーブル長(m)AC側:1.8、DC側:1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)179×183×66(ハンドピース)36×125×54(アダプタ)62×97×33シール長さ(mm)3シール幅(mm)6最大消費量(VA)40ACアダプタ(定格入力)100~240V(50/60Hz)発振周波数(kHz)57出力コード(cm)50アズワン品番1-6188-01タイマー約0.2~5秒RoHS指令(10物質対応)対応