195件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸引口変換アダプター 佐藤真空吸引口変換アダプター佐藤真空(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
真空ポンプの吸引口と真空ゴムホースのサイズが合わない場合にご使用いただけます。
材質BS(クロームメッキ)製・ゴム
オイルミストトラップ 佐藤真空オイルミストトラップ佐藤真空
15,980税込17,578
1個
当日出荷から21日以内出荷
オイルミストとは、油回転真空ポンプの運転中に、ポンプ内部のオイルが煙状となって排気と共に排出されるものです。特に吸入→圧縮→排気の負荷が大きい、大気圧~133.3Paの圧力範囲で発生します。オイルミストトラップは、エレメントによりこれを捕捉し外部へ漏れ出るのを防ぎますので、オイルミストによるポンプ周辺の環境汚染を防止します。さらに、排気音を減少させる効果にも優れています。
オイルミストトラップ 佐藤真空オイルミストトラップ佐藤真空
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
オイルミストとは、油回転真空ポンプの運転中に、ポンプ内部のオイルが煙状となって排気と共に排出されるものです。特に吸入→圧縮→排気の負荷が大きい、大気圧~133.3Paの圧力範囲で発生します。オイルミストトラップは、エレメントによりこれを捕捉し外部へ漏れ出るのを防ぎますので、オイルミストによるポンプ周辺の環境汚染を防止します。さらに、排気音を減少させる効果にも優れています。
真空配管部品 自動リーク弁用アダプタ 佐藤真空真空配管部品 自動リーク弁用アダプタ佐藤真空
9,998税込10,998
1個
33日以内出荷
後から自動リーク弁を真空ポンプに取付ける場合に、ポンプの標準吸気口に差し込んで使えるアダプターでホース口付きです。吸気口径 Φ16用、23用、30用の3種類を用意しており、付属ホース口などは以下の寸法となっております。
アズワン品番61-3613-09
CT-1650W-40A コールドトラップ CTシリーズ 佐藤真空コールドトラップ CTシリーズ佐藤真空
389,800税込428,780
1個
12日以内出荷
水分、溶剤等、真空容器部からのガスが本機を通過する際に冷却部に捕捉され、真空ポンプまで達するのを防止するためのトラップです。目的、用途、設置場所の条件などに応じて、ドライアイス、冷却水(氷)またはハンディークーラー等で冷却してください。さらに、真空計用ゲージポート、サービスポートを標準装備しており、安価で使いやすいトラップです。
仕様【液面系】監視窓円形Φ70強化ガラス、【サービスポート】NW25 フランジ(メクラブタ、センターリング、アルミクランプ付き)1個、 【トラップチャンバー】ボールバルブ1/2B 吸気接続口IN装置側NW40 吸気接続口OUTポンプ側NW40種別接続NW40材質【トラップチャンバー】ステンレスSUS304製、ドレン口バルブSUS304寸法(Φ×高さH)(mm)【外寸】225×700(部分突起を含まず)、【トラップチャンバー】165×500方式冷却式 フィンタイプ冷却方式ドライアイス、冷却水(氷)又はハンディクーラーTRL-117ST PHIL(AC200V3相)アズワン品番61-3613-26ゲージ【ポート】真空計用15Φポート(バイトンパッキン)
VSR-250-S エレメント VSRシリーズ 佐藤真空エレメント VSRシリーズ佐藤真空
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
ダストフィルターVSRC-250-15MM-S用
アズワン品番61-3612-27
オイルクリーナー 佐藤真空オイルクリーナー佐藤真空
209,800税込230,780
1個
32日以内出荷
1.オイルの汚れが原因となる真空ポンプのトラブル防止強力な水分凝集作用によりエマルジョン化した油から水分を分離除去し、粉体やゴミを捕集します。オイルの水分濃度を100ppm程度にすることが可能で、これによりオイルの劣化が防止され、回転不良の原因となるスラッジの生成が抑制されます。ただし、油の酸化は徐々に進行しますので定期的なオイル交換も必要です。2.水分により劣化した到達圧力の回復水分の混入した真空ポンプは真空度が著しく劣化します。例えば通常の真空ポンプでは10-1Pa以下の到達圧力が、水分の吸引により103Pa位まで劣化する場合があります。ラボマスター/ハイパークリーンは到達圧力劣化の原因となる水分を除去し、到達圧力を回復させます。3.ランニングコストの削減オイル中から水分やゴミを除去しますので、オイル交換のサイクルを延ばすことができます。4.オイル交換の手間を軽減付属の循環ポンプで、排油と給油がスムーズにおこなえます。5.どのメーカーの真空ポンプにも取付可能ラボマスター/ハイパークリーン共に、どのメーカーの油回転真空ポンプにも取付け可能です。ご注文の際は真空ポンプのメーカー名、形式および給油口/排油口のネジ径をお知らせください。
VSR-400-S エレメント VSRシリーズ 佐藤真空エレメント VSRシリーズ佐藤真空
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
ダストフィルターVSRC400QF25S用
アズワン品番61-3612-29
VSR-300-S エレメント VSRシリーズ 佐藤真空エレメント VSRシリーズ佐藤真空
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
ダストフィルターVSRC300QF25S用
アズワン品番61-3612-28
真空保持型自動リーク弁 佐藤真空真空保持型自動リーク弁佐藤真空
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
ポンプ停止時に容器の真空を維持すると共に、ポンプ内部を大気圧に戻します。 ポンプの遅延リーク弁として機能し、オイルの逆流を防止します。 ポンプのモーター電圧用の電磁弁を選定の上、同モーターと同時にON/OFするように接続して使用します。
材質(シール)バイトン
CT1650W25A 真空コールドトラップ 佐藤真空真空コールドトラップ佐藤真空
379,800税込417,780
1個
30日以内出荷
冷媒を選択できるポンプ保護用のコールドトラップでドライアイス、冷却水、ハンディークーラー等で冷却します。 水分、溶剤など容器側から発生するガスが本機を通過すると冷却部に捕捉されポンプまで達するのを防止します。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向けトラスコ品番838-8286材質ステンレス(SUS)、パッキンはバイトン質量(kg)10ファンドライアイス、冷却水(氷)またはハンディークーラーにて冷却
金網付センターリング 佐藤真空金網付センターリング佐藤真空
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
真空配管内でゴミの通過を防ぐ30メッシュの金網付きです。
材質リング・金網/ステンレス(SUS316)、O-リング/バイトン(R)
オイルミストトラップ 佐藤真空オイルミストトラップ佐藤真空
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け質量(kg)1材質SPC適合機種USW-50N
OMT-C-100 オイルミストトラップ 佐藤真空オイルミストトラップ佐藤真空
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
油回転真空ポンプの運転中に発生する油煙を捕集します。 排気音減少の効果にも優れています。 インライン型は上部にホースなどで配管し、油煙を外へ逃がすことが可能なタイプです。
用途油回転真空ポンプの運転中に発生する油煙の捕集仕様密閉型トラスコ品番818-9249適合機種USW-100N接続口径R1/2質量(kg)1材質(ケース)SPC流量(L/min)100寸法(外径×高さ)(mm)70×151
VSR-600-S エレメント VSRシリーズ 佐藤真空エレメント VSRシリーズ佐藤真空
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
ダストフィルターVSRC600QF25S用
アズワン品番61-3612-30
真空トラップ(樹脂) アズワン真空トラップ(樹脂)アズワン
5,490税込6,039
1個
当日出荷
ガラス製トラップと違い丈夫な樹脂製真空トラップです。
真空ポンプオイル モレスコ(MORESCO)真空ポンプオイルモレスコ(MORESCO)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個(4L)ほか
当日出荷
ステンレス真空トラップ アズワンステンレス真空トラップアズワン
17,700税込19,470
1個
当日出荷から翌々日出荷
VPC 真空ポンプ用カート アズワン真空ポンプ用カートアズワン
12,600税込13,860
1個
翌々日出荷
アズワン品番1-1624-01
VC-01 真空コントローラー アズワン真空コントローラーアズワン
174,000税込191,400
1個
翌々日出荷
密閉容器(チャンバー)と真空ポンプの間にインライン接続することで、容器の圧力を一定の値に制御します。油回転ポンプ等、連続運転に適したポンプを使用する場合には電磁バルブ制御、オイルバックの心配のないドライポンプ等を使用する際には電源制御の2つの方式(切替え)で使用できます。電源制御の場合は設定値に到達後はポンプ電源をOFFするため、節電にもなります。長時間の圧力制御に便利です。
アズワン品番4-798-01
CVA-V コンバム 真空スイッチ コンバム(旧:妙徳)コンバム 真空スイッチコンバム(旧:妙徳)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
適合CVA2多機能独立形コンバム
FEE8.2X2 真空交換パーツ PISCO(ピスコ)真空交換パーツPISCO(ピスコ)
41税込45
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
直結型真空ポンプ用 ホース口吸気管 ULVAC(アルバック)直結型真空ポンプ用 ホース口吸気管ULVAC(アルバック)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から8日以内出荷
GZ46 - 真空用圧力計 SMCGZ46 - 真空用圧力計SMC
2,298税込2,528
1個
当日出荷から17日以内出荷
真空用圧力計 圧力レンジ:-100~200kPa
アタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)負圧側圧力単位kPa
真空用エキゾーストクリーナ用ガスケット SMC真空用エキゾーストクリーナ用ガスケットSMC
39税込43
1個
10日以内出荷
材質ファイバ
PSR-01 ニードルバルブユニット(真空調整用) アズワンニードルバルブユニット(真空調整用)アズワン
17,900税込19,690
1個
当日出荷
真空ポンプの圧力制御に必要な物をコンパクトにまとめています。 真空ホースの間につないで、開放側ニードルバルブを使って簡易的なポンプの圧力調整が行えます。 減圧完了後はポンプ間のリークに使用できます。
アズワン品番1-4243-01材質ポリアミド・真鍮(バルブ)接続口径(Φmm)8
真空用エキゾーストクリーナ (AMV~) SMC真空用エキゾーストクリーナ (AMV~)SMC(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
真空ポンプから排気される油煙を99.5%捕捉 油煙のない快適な作業環境を実現 小流量で高濃度の油煙でも99.5%捕捉分離 真空ポンプからの排気ダクトが不要
VMSE5X2 真空交換パーツ PISCO(ピスコ)真空交換パーツPISCO(ピスコ)
419税込461
1袋(10個)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
RP-100R 真空ポンプ用洗浄剤 モレスコ(MORESCO)真空ポンプ用洗浄剤モレスコ(MORESCO)
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
真空ポンプメンテナンス用の洗浄剤で、水溶性でありながら高い洗浄力を示します。 水または温水で、3倍程度に希釈して使用します。
容量(L)18
BE20 真空用エキゾーストクリーナ用ブラケット SMC真空用エキゾーストクリーナ用ブラケットSMC
319税込351
1個
4日以内出荷
真空装置用ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)真空装置用ねじNBK(鍋屋バイテック会社)
539税込593
1個
翌日出荷
真空用エキゾーストクリーナ用エレメント SMC真空用エキゾーストクリーナ用エレメントSMC
8,198税込9,018
1本
当日出荷から10日以内出荷
GV-40-01 真空計GV-40シリーズ コガネイ真空計GV-40シリーズコガネイ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。外径40mmの真空圧力計。パネルマウント選択可能で装置への組み込みに便利。
OPM-1000 油回転真空ポンプ用架台 EYELA(アイラ/東京理化器械)油回転真空ポンプ用架台EYELA(アイラ/東京理化器械)
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
油回転真空ポンプ専用のキャスター付き架台です。設置場所から簡単に引き出し、重さを気にせずオイルの交換を行うことができます。 ポンプ自体を傾けた状態で保持できるストッパーを採用。オイルが排出し終わるまで装置を支える必要がありません。
寸法(mm)246×378(533)×361対応機種GLD-051/051X(M10) GLD-137CN/202BN/202AN(M12) GCD-136XN(100V)/201XN(100V)(M12) GCD-136XN(200V)/201XN(200V)(M12)
ブルドン管真空計 ULVAC(アルバック)ブルドン管真空計ULVAC(アルバック)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から3日以内出荷
目盛は絶対圧力を示すMpa単位目盛で表示されています。
取付ねじR1/4
ロータリー真空ポンプ ブレードキット EDWARDSロータリー真空ポンプ ブレードキットEDWARDS
14,980税込16,478
1セット
6日以内出荷から31日以内出荷
ロータリー真空ポンプのブレードキットです。
電子真空/正圧スイッチ SCHMALZ(シュマルツ)電子真空/正圧スイッチSCHMALZ(シュマルツ)
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
軽量かつ省エネ。赤色・オレンジ色・緑色で表示可能な3色ディスプレイを備えています。スイッチングポイント2点とワンポイとモード、ヒステリシスの調整・設定が可能です。チャタリングを防止するために応答時間の調節をする事ができます。着脱可能なケーブル(2m)付
出力NPN使用流体非腐食性ガス/非含油乾燥エア電源電圧12-24V DC繰返し精度(%)±0.3F.S.応答時間2.5ms以下(チャタリング防止機能:24、250、500、1000、1500)表示精度±1%以下±1桁以下ケーブル4芯バラ線2m接続口測定流体:G1/8オネジ保護等級IP40周囲温度(℃)0~50(結露と氷結なきこと)消費電流(mA)30以下(無負荷時)
ロータリー真空ポンプ クリーン&オーバーホールキット EDWARDSロータリー真空ポンプ クリーン&オーバーホールキットEDWARDS
29,980税込32,978
1セット
6日以内出荷
ロータリー真空ポンプのクリーン&オーバーホールキットです。
構成部品ブレード以外の通常メンテナンスに必要なすべてのスペア部品(スプリング、ガスケット、シール等)
RP-100R 真空ポンプメンテナンス用洗浄剤 モレスコ(MORESCO)真空ポンプメンテナンス用洗浄剤モレスコ(MORESCO)
30,980税込34,078
1個
8日以内出荷
水溶性でありながら高い洗浄性を示します。温水に希釈して対象部品を浸け置くと、容易に固着物を除去できます。溶剤と違い引火性がなく、揮発性もないため、溶剤臭や人体への吸引毒性も解消します。
アズワン品番3-9911-01
ロータリー真空ポンプ メジャーサービスキット EDWARDSロータリー真空ポンプ メジャーサービスキットEDWARDS
129,800税込142,780
1セット
6日以内出荷から16日以内出荷
ロータリー真空ポンプのメジャーサービスキットです。
構成部品ガスケット、シール、フィルタ、ベアリングなど、腐食性ガスを排気した場合交換が必要になる可能性が高いメンテナンスパーツ