132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
様々なタイプのアンカーに取り付け可能。 長さごとに色分けされているので識別が容易。 チューブラタイプはガースヒッチの際にも高い強度を発揮します。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

様々なタイプのアンカーに取り付け可能。 長さごとに色分けされているので識別が容易。 ハーネスのアタッチメントポイントにデイジーチェーンを取り付けて、アンカーとの距離を明確な長さに素早く展開することが出来ます。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

国土交通省が認めた業界初NETIS認証フルハーネスです。プロ仕様として前後2ヶ所のランヤード接続部(前側は特殊カラビナ、背部はアルミ製D環)を設定し、多種多様な現場での利用を想定した構造となっており、肩ベルトを調整することにより、幅広い方々にご利用頂けます。バックルは全て正常な接続が確認できる、インジケーター付きです。腰ベルトは動きに合わせ可動するので突っ張らず、作業が快適です。
種類フルハーネス 最大使用荷重(kg)130まで 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ ランヤード2丁掛け
1着
20,980 税込23,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低くて狭い作業現場や、冷たく硬いフロアなどで大活躍。EVA材を用いた軽量・クッション性に富んだ作業マット。6段折り畳み式で、収納時にバラけないようにベルクロテープ付き用途に合わせて高さ、広さを調節することができます。折り畳んだ状態で椅子としても使用可能!。滑りにくく、トルクレンチ等を使用する作業に最適です。使い方はユーザーに合わせて自由自在
用途安全保護具 寸法(mm)伸ばし時:W455×L1210×D30 折りたたみ寸法(mm)W450×L200×D185
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

ツインランヤードは高所作業時に体勢を変える・場所を移動する等のフックを外す場合に必ずいずれかのフックを掛け止めすることにより常に接続を実現し、墜落事故の発生を未然に防ぐことができます。接続部分のカラビナはスイベルになっているのでランヤードが絡むことを防止します。
タイプツイン 開口寸法(mm)大フック:55 最大使用荷重(kg)130まで
1本
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランヤードは高所作業時に体勢を変える・場所を移動する等のフックを外す場合に必ずいずれかのフックを掛け止めすることにより常に接続を実現し、墜落事故の発生を未然に防ぐことができます。接続部分のカラビナはスイベルになっているのでランヤードが絡むことを防止します。
仕様胴ベルト:なし、腿バックル:なし タイプシングル 開口寸法(mm)大フック:55 全長(cm)150 最大使用荷重(kg)130まで ランヤードシングル
1本
9,498 税込10,448
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EN362:2004/B基準認定品 CE1019認定特殊商品
仕様ゲートオープン:21m/m 材質7075アルミ 形状オーバル型 質量(g)75 寸法(cm)11.4×6.4 引張強度(kN)24 ロック機能あり
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

送電、配電、通信などの柱上作業の墜落防止。スタティックロープを使い、ハーネスにつなげます。作業範囲を調整出来る安全性の高いワークポジショニング用ロープです。
用途安全保護具 寸法(m)2.1
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍛造スチール製の頑丈なフック。
用途安全保護具 材質鍛造スチール 寸法(mm)ゲートオープン:54 質量(g)363 引張強度(kN)25 サイズ(mm)H216.7×W121.4
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

レスキューの現場に携わる方のための安全コードです。ナイロンスリングのインナーにはステンレススプリングを組み込みました。ステンレススプリングは、水濡れ等によってもサビが出ません。ナイロンウェビングでカバーされているので全く絡まることもありません。
用途安全保護具
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロープガードなどに取り付け、クリップを固定することにより高所作業中の落下防止に使用できます。
用途安全保護具 質量(g)8 入数1
1個
799 税込879
6日以内出荷

油、酸、アルカリ、溶剤に強いポリエチレンシートを使用した腕カバーです。手首から上腕部までを覆うことができます。服を汚したくない時、濡らしたくない時などにお使い頂けます。上下ともゴムなので着脱しやすいのもおすすめです。
用途食品加工。介護。農業。水産。ペンキ塗り ホワイト サイズF 寸法(cm)縦:40、横:20、高さ:0.2 素材ポリエチレン
1袋(5組)
419 税込461
翌々日出荷

ダイニーマ製の高強度スリングを採用し、アルミフックで軽量化しております。オートロックカラビナで取り付けが簡単です。2本取り付ければ、ツインタイプとして使用できます。
用途足元までの低い位置にフックをかけて使用する場合 質量(g)1105 タイプ巻取式 開口寸法(mm)大フック:55 全長(cm)170 最大使用荷重(kg)100まで ショックアブソーバの種類第二種
1本
21,980 税込24,178
6日以内出荷

EN362:2004/B基準認定品
形状オーバル型 ロック機能あり 材質スチール 仕様ゲートオープン:19m/m 質量(g)203 寸法(cm)11.0×5.8 引張強度(kN)30
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

EN362:2004/B基準認定品
形状HMS型 ロック機能あり 材質7075アルミ 仕様ゲートオープン:23m/m 質量(g)85 寸法(cm)11.2×7.2 引張強度(kN)30
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

KM-3スタティックロープを使用することで、高強度を発揮しワンタッチ操作で誰でも簡単に使用できます。本製品は完全オリジナル製品で、ロープの先端はループ状になっており、ロープグラブが抜けないように端末処理が施されています。
用途安全保護具 引張強度(kN)●本体:15 ●カラビナ:24 ●ロープ:36
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツールコード・ツールランヤードで道具の墜落を防止します。
用途安全保護具 サイズフリー
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デイジーチェーンはレストレインやYビレイの調整、カラビナ等の整理にも使用されます。
用途安全保護具
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2つのツールを取り付けられるランヤードです。
用途安全保護具 長さ(mm)最大130(伸縮時) 使用荷重(kg)片側2
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スムーズな回転でロープのよじれを解消するスイベル。ベアリングが非常に優れていて、荷重をかけていても3分程度回転しています。
用途安全保護具 材質アルミ 質量(g)205 サイズ(mm)100×60 破断強度(kN)最小:50 使用荷重(kN)12
1個
9,298 税込10,228
6日以内出荷

TOWAが初めて開発したケブラー芯入りカールコードのバージョンアップです。カールコード自体が絡まりにくく、度重なる使用でも間伸びしにくい製品です。スプリングフックも捻りが加わった時でも壊れにくい最高の品質です。小物工具などに取り付けてツールの落下防止をします。この製品はTOWAから欧米に向け輸出している国際製品です。
用途安全保護具 オレンジ
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

ツバなしタイプで狭所作業に便利です。飛来・落下物、墜落時保護用のヘルメットとして。多層構造の帽体に大きな通気孔を設けているため、通気性を高めたデザインです。
用途安全保護具 材質●外側:ABS樹脂 ●ライナー:発泡ポリスチレン樹脂 サイズ(cm)53~62
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

懸垂下降やクライミングに。エイト環にロープを通し、ビレイループへ接続します。
用途安全保護具 材質アルミ 質量(kg)260 ロープ径(Φmm)最大16 引張強度(kN)35 サイズ(mm)170×170
1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷

固定ロープのセルフビレイを取る時にコンパクトなロープグラブです。高品質の熱処理を施されたカムは優れたグリップ力を発揮します。
用途昇降時のロープワークに 質量(g)180 ロープ径(Φmm)11~13 引張強度(kN)15 サイズ(mm)85×62
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

安全性・作業性を追求!長さ調整可能なフリーサイズ。シンプルな構造で簡単に素早く装着できるフルハーネス。アルミ製パーツを採用し、軽量化を実現。快適に作業を行うことができ、建築現場などの高所作業で人気。背部ランヤード接続部はアルミD環で軽量・高強度。胸ベルトは体型に合わせ上下スライドできるため、正しい位置に調整可能。ランヤード接続部は角度があり掛けやすい。ゆとりがある腰ベルトは可動域があり突っ張らず快適。正常な接続を確認できるインジケーター付きワンタッチバックル。
用途安全保護具 ブルー サイズフリー 質量(g)860 胸囲(cm)最大125 最大使用荷重(kg)130
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

軽くて引っ掻きにも強い、丈夫なEVA素材を使用
用途農業。園芸。漁業。水産。水仕事。汚れ防止 クリア サイズF 寸法(cm)縦:36、横:44 製品質量(g)12.5 素材エチレン酢酸ビニル共重合体
1袋(2組)
779 税込857
翌々日出荷

厚手で丈夫なポリエチレン製エプロンです
用途食品加工。飲食店。品質検査などの薬品。油汚れ作業 クリア サイズF 寸法(cm)縦:126、横:70 製品質量(g)35 素材ポリエチレン
1袋(5枚)
789 税込868
3日以内出荷

TOWA製フルハーネス用の延長ストラップです。固定用ベルクロ付きです。
全長(cm)50
1本
2,898 税込3,188
7日以内出荷

左右のD環はパススルーで通すことが出来ます。 黒のネオプレンカバープロテクト付き。
引張強度(kN)ウェビング:27 破断荷重(kN)ストレート:30 スリング幅(mm)45
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーソナルランヤード(じこっくほと展開用)として使います。 片端のループはハーネスのD環、またはカラビナのガースヒッチで取り付け、TOWAリザールスナップフックをエクストラクションポイントに接続して自己確保をとることが出来ます。 Cタイプはリザールフックを組み込んでいますので、使いやすくてお勧めです。
引張強度(kN)15
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々なタイプのアンカーに取り付け可能。 長さごとに色分けされているので識別が容易。 ハーネスのアタッチメントポイントにデイジーチェーンを取り付けて、アンカーとの距離を明確な長さに素早く展開することが出来ます。
引張強度(kN)本体:22、ポケット:2.3
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EN362:2004/B基準認定品 CE1019認定特殊商品
形状オフセットD型 ロック機能あり 材質7075アルミ 仕様ゲートオープン:23m/m 質量(g)87 寸法(cm)11.2×7.2 引張強度(kN)30
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

EN362:2004/B基準認定品 CE1019認定特殊商品
仕様ゲートオープン:21m/m 材質7075アルミ 形状オーバル型 質量(g)84 寸法(cm)11.4×6.4 引張強度(kN)24 ロック機能あり
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOWAによるお手頃価格のロープバッグが登場いたしました。 バケットタイプのロープバッグはロープ収納をしやすくするために内側上部に取っ手が付いている他、重たくなった場合でも楽に運べるショルダーストラップがついています。 強靭なコーデュラナイロン製の※のバッグは中身がすぐに確認できるように、ラベルポケットが内蔵されています。
材質コーデュラナイロン
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナイロンよりも耐摩耗性、紫外線抵抗性、耐熱性に優れた、ポリエステルウェビングを採用しました。最大3mまでの長さを自在に調整できるアンカーストラップです。レスキューの現場で識別が容易にできるようにオレンジとブラックの2色があります。
用途安全保護具 質量(g)840 長さ(m)調節範囲0.6~3 引張強度(kN)●D環バックル:22 ●ウェビング:27
1個
9,598 税込10,558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オープンスリングはループ状に縫い合わせてあるため、使用時に結索する必要がありません。支点作成やブレーキシステムの作成などに使用できます。
用途安全保護具 幅(mm)25 引張強度(kN)26
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナイロンよりも耐摩耗性、紫外線抵抗性、耐熱性に優れたポリエステルウェビングを採用しました。 最大3mの長さを自在に調節できるアンカーストラップです。レスキューの現場で識別が容易が出来るように二色展開。
質量(kg)1 長さ(m)0.6~3 引張強度(kN)D環・バックル:22、ウェビング:27 破断荷重(kN)ストレート:22、U字二つ折り:44
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15mm幅のフラットウェビングの両端をループエンドに仕上げたスリングです
用途安全保護具 ロープ径(Φmm)15
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)