安全保護具・作業服・安全靴 :「第二種ショックアブソーバ」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
万が一の落下事故の際、衝撃を吸収するので、人体へのダメージが軽減できます。
用途安全保護具 最大使用荷重(kg)130 ショックアブソーバの種類第2種
1個
8,198 税込9,018
6日以内出荷

ランヤードは高所作業時に体勢を変える・場所を移動する等のフックを外す場合に必ずいずれかのフックを掛け止めすることにより常に接続を実現し、墜落事故の発生を未然に防ぐことができます。接続部分のカラビナはスイベルになっているのでランヤードが絡むことを防止します。
仕様胴ベルト:なし、腿バックル:なし タイプシングル 開口寸法(mm)大フック:55 全長(cm)150 最大使用荷重(kg)130まで ランヤードシングル
1本
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイニーマ製の高強度スリングを採用し、アルミフックで軽量化しております。オートロックカラビナで取り付けが簡単です。2本取り付ければ、ツインタイプとして使用できます。
用途足元までの低い位置にフックをかけて使用する場合 質量(g)1105 タイプ巻取式 開口寸法(mm)大フック:55 全長(cm)170 最大使用荷重(kg)100まで ショックアブソーバの種類第二種
1本
21,980 税込24,178
5日以内出荷

ツインランヤードは高所作業時に体勢を変える・場所を移動する等のフックを外す場合に必ずいずれかのフックを掛け止めすることにより常に接続を実現し、墜落事故の発生を未然に防ぐことができます。接続部分のカラビナはスイベルになっているのでランヤードが絡むことを防止します。
タイプツイン 開口寸法(mm)大フック:55 最大使用荷重(kg)130まで
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)