4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本つり専用安全帯の胴ベルトにセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。 工具吊りフック・工具ハンガー付です。 ベルト幅50mmと60mmに兼用可能です。
付属品工具吊りフック、工具ハンガー付 材質ナイロン 質量(g)250 適合ベルト幅(mm)50・60 胴ベルト幅(mm)100
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

クッション部は立体成型で3段階の高さで腰にフィットし易い様クッションが分離しています。幅広型です。ベルト通しは3箇所とも開閉できます。
用途一般高所作業用安全帯にセットし腰当りがソフトで楽になります。 長さ(mm)750 ブラック 仕様ベルトずれ防止溝つき、クッション部滑り止めつき トラスコ品番388-2314 材質ポリエチレン、ポリエステル 質量(g)130 適合ベルト幅(mm)50 最大幅(mm)155
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

親綱をかむ爪は国内唯一のW押爪です。 ロリップ本体は手の平で握れ、簡単に操作できます。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は荷をかけるため壊れやすいですが、極太シンブル採用で解消しております。 親綱への中途挿入が可能です。
ランヤード(長さ)(mm)400 仕様支持ロープ2本重作業用(2本爪式) 付属品FS-51L 2個付 適合親綱16~18mm トラスコ品番444-9312 質量(g)約1570 フック口開き(mm)18 ランヤード(直径)(Φmm)12
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

キンクの生じにくい八つ打ちロープ。
質量(g)約430 タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用) 方式八つ打ち フックFS-93-1(軽量) ランヤード(直径)(Φmm)11 ランヤード(長さ)(mm)1000
1本
5,498 税込6,048
当日出荷

おすすめ人気ランキング