安全保護具・作業服・安全靴 :「安全帯部品」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
二重外れ止め装置付
全長(mm)219
質量(g)約390
最大口開き(mm)50
引張強度(kN)13.0以上
適合ロープ径(Φmm)16以下
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
質量(g)約40
適合ベルト幅(mm)50
メッキクローム
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
適合50~60mm
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ツヨロン安全ブロックの取付にご使用ください。
一方がFS51フック、一方が50mmキツネコースで取り付け簡単です。
用途安全ブロックの取付
仕様ナイロンロープ
トラスコ品番429-9248
質量(g)480
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×1
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
二つ以上の連続した操作を行わなければフックの口が開かない構造です。(二重の外れ止め装置付フック)
用途本製品は安全帯用部品ですが、軽量物の吊り上げ用などにもお使いいただけます。
質量(g)約220
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ベルト幅(mm)50
質量(g)約270
[ステンレス素材を採用]
ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。
点検時に交換が必要な部品点数が減ることにより、ランニングコストも軽減できます。
[ワイヤの強度・耐久性を向上]
安全帯構造指針の改定を見込んで、ワイヤをこれまでの直径4.3mmから5mmにザイスアップしています。
[実績のあるディスクブレーキを内臓]
国内の規格改定や、海外規格への対応を見据え、ブレーキ力を設定しています。
[ロック爪はラチェット機構を採用]
ギアで爪を跳ね上げる機構のため、ワイヤ操作時に音が鳴ることで爪が正常であることを確認できます。
常に爪が動くため、爪の固着(凍結など)が発生しにくくなっています。
付属品台付けロープ(直径14mm×長さ1m、フックFS-51LA)、カラビナ(FS-21-S-507)、引寄せロープ(ワイヤーロープ長さ+0.5m)
材質(ワイヤーロープ)ステンレス
ワイヤーロープ直径(Φmm)5
材質(ケース)強化ガラス繊維プラスチック
最大使用荷重(kg)130以下
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。